カテゴリ

  • 切削工具(27)
    • スパイラルタップ(10)
    • ポイントタップ(12)
    • ハンドタップ(4)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(6)
  • OSG(オーエスジー)(5)
  • イシハシ精工(4)
  • TDT(田野井)(3)
  • プロトティップ(4)
  • エスコ(3)
  • ワルター(2)
  • 大阪魂(1)
ねじの呼び
  • M2
  • M2.5(24)
  • M2.6(19)
  • M3(56)
  • M3.5(19)
  • M4(62)
  • M5(64)
  • M6(68)
  • M8(70)
  • M10(72)
  • M12(64)
  • M14(35)
  • M16(41)
  • M18(25)
  • M20(28)
  • M22(19)
  • M24(25)
  • Rc(PT) 1/8(10)
  • Rc(PT) 1/4(10)
  • Rc(PT) 1/2(10)
食付
  • 1.5(2)
  • 2(2)
  • 2.5(7)
  • 4(2)
  • 5(3)
  • その他(1)
全長(mm)
  • 40(14)
  • 42(4)
  • 45(4)
  • 70(1)
  • 120(2)
  • その他(1)
材質
  • ハイス(22)
  • バナジウムハイス(7)
シャンク径(mm)
  • 2.5(1)
  • 2.8(3)
  • 3(16)
  • 6(1)
  • 46(2)
  • その他(1)
2.5・2.8・3・6・46・その他
表面処理
  • TiN系コーティング(1)
  • その他コーティング(2)
  • ホモ処理(8)
  • 酸化処理(OX)(6)
TiN系コーティング・その他コーティング・ホモ処理・酸化処理(OX)
ねじ長さ(mm)
  • 4(5)
  • 6(3)
  • 7.2(4)
  • 8(2)
  • 11(3)
  • 12(7)
  • 42.5(1)
  • 50(1)
4・6・7.2・8・11・12・42.5・50
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ステンレス用タップ」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HSS-E-PMマシンタップ TICNコート(メートルねじ)(被削材:鋼、ステンレス系、非鉄金属、難削材。) ワルターHSS-E-PMマシンタップ TICNコート(メートルねじ)(被削材:鋼、ステンレス系、非鉄金属、難削材。)ワルター
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷
貫通穴用マシンタップです。
用途被削材:鋼、ステンレス系、非鉄金属、難削材。ねじ切り加工。仕様TICN材質HSS-E-PM精度6HXRoHS指令(10物質対応)対応
HSSハンドタップセット ノンコート(被削材:鋼、ステンレス鋼。) ワルターHSSハンドタップセット ノンコート(被削材:鋼、ステンレス鋼。)ワルター
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
ハンドタップセットです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼。ねじ切り加工。仕様vap材質HSS-E精度6HXRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ ノンコート(メートルねじ)(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。) プロトティップHSS-Eマシンタップ ノンコート(メートルねじ)(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。)プロトティップ
5,598税込6,158
1個
9日以内出荷
同期送り加工専用マシンタップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。仕様TIN材質HSS-E精度6HXRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ TICNコート(メートルねじ)(ステンレス・合金鋼用タップ) プロトティップHSS-Eマシンタップ TICNコート(メートルねじ)(ステンレス・合金鋼用タップ)プロトティップ
6,598税込7,258
1個
9日以内出荷
ステンレス・合金鋼用タップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼。ねじ切り加工。仕様TICN材質HSS-ERoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ VAPコート(メートルねじ) プロトティップHSS-Eマシンタップ VAPコート(メートルねじ)プロトティップ
5,398税込5,938
1個
9日以内出荷
ステンレス・合金鋼用タップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼ねじ切り加工。材質HSS-ERoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ TINコート(メートルねじ)(ステンレス・合金鋼用タップ) プロトティップHSS-Eマシンタップ TINコート(メートルねじ)(ステンレス・合金鋼用タップ)プロトティップ
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷
ステンレス・合金鋼用タップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼。ねじ切り加工。仕様TIN材質HSS-E精度6HXRoHS指令(10物質対応)対応
[ステンレス用]ハンドタップ エスコ[ステンレス用]ハンドタップエスコ
2,240税込2,464
1本
翌日出荷
ホモ処理(表面処理)。止り穴のステンレス鋼、銅、熱加塑性プラスチックに適します。
材質HSSE(高バナジウムハイス)精度STD
[ステンレス用]ハンドタップ エスコ[ステンレス用]ハンドタップエスコ
2,240税込2,464
1本
翌日出荷
止り穴のステンレス鋼、銅、熱加塑性プラスチックに適します。ホモ処理(表面処理)。
材質HSSE(高バナジウムハイス)長さ(mm)5幅(mm)2.5溝数3精度STDシャンク径(mm)3
タフレット・スチール用 TFS-ST TDT(田野井)タフレット・スチール用 TFS-STTDT(田野井)
1,298税込1,428
1本
翌々日出荷
タフレット・スチール用はHRC20以下の炭素鋼・合金鋼ステンレス鋼の一般量産加工用の盛上げタップとなります。
材質HSSVねじの種類TFS-ST表面処理HOMO
ステンレス鋼用スパイラルタップ 左ねじ用 SU-SP LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ステンレス鋼用スパイラルタップ 左ねじ用 SU-SP LHYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から6日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工形状下穴:止り規格JISねじの種類M(メートルねじ)タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類M LH:メートルねじ 左ねじ食付2.5P
管用テーパねじ用ステンレス鋼用スパイラルタップ 短ねじ形 SU-SP-S-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用テーパねじ用ステンレス鋼用スパイラルタップ 短ねじ形 SU-SP-S-PTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
159,800税込175,780
1本
当日出荷から9日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工形状下穴:止り規格JIS等級タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付2P
管用テーパねじ用ステンレス鋼用スパイラルタップ 長ねじ形 SU-SP-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用テーパねじ用ステンレス鋼用スパイラルタップ 長ねじ形 SU-SP-PTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
159,800税込175,780
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工形状下穴:止り規格JIS等級タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付2P
ステンレス用ジェットタップ イシハシ精工ステンレス用ジェットタップイシハシ精工(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
難削ステンレス鋼に抜群の切れ味と耐久性を発揮します。 厳選したスーパーハイス鋼(HSS-E)を使用しています。 特殊な形状設計と特殊二番加工で摩耗トルクを低減しました。
用途通り穴加工用材質高速度鋼(HSS-E)被削材ステンレス鋼、低中炭素鋼タップの等級JIS級食付き部の山数5山表面処理ホモ処理加工ねじメートルねじ
ステンレス鋼用ハンドタップ SU-HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ステンレス鋼用ハンドタップ SU-HTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から6日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工
ステンレス鋼用スパイラルタップ SU+SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ステンレス鋼用スパイラルタップ SU+SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(13件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から9日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
パック入り ステンレス用スパイラルタップ イシハシ精工パック入り ステンレス用スパイラルタップイシハシ精工
2,298税込2,528
1本
当日出荷から3日以内出荷
ねじの種類M
パック入 ステンレス用ジェットタップ イシハシ精工パック入 ステンレス用ジェットタップイシハシ精工
2,198税込2,418
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質高速度鋼(HSS-E)ねじの種類M
スパイラルタップ ステンレス用(水溶性切削油剤対応タイプ) CC-SUS-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ ステンレス用(水溶性切削油剤対応タイプ) CC-SUS-SFTOSG(オーエスジー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から8日以内出荷
ステンレス鋼のめねじ加工を水溶性切削油剤で実現します。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎ねじの種類M関連資料技術情報はこちら(75MB)
(+)Bタイプナベ(ステンレス/ホワイト) (小箱) 大阪魂(+)Bタイプナベ(ステンレス/ホワイト) (小箱)大阪魂
36,980税込40,678
1箱(7000個)
8日以内出荷
ねじの呼びM2山数40長さ(mm)6材質ステンレス十字穴番号1寸法D(mm)(最大)1.95/(最小)1.87表面処理ホワイト寸法C(mm)(最大)2.03/(最小)1.95頭部形状ナベ寸法m(mm)(最大)2.2穴の形状十字穴寸法dk(Φmm)3.5
ステンレス用スパイラルタップ イシハシ精工ステンレス用スパイラルタップイシハシ精工(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
難削ステンレス鋼に抜群の切れ味と耐久性です。 特殊な形状設計と特殊二番加工で摩耗トルクを低減します。
用途止まり穴加工用。 被削材:ステンレス鋼、低・中炭素鋼。精度JIS2級材質高速度鋼(HSS-E)ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ食付き部の山数2.5表面処理ホモ処理食付2.5
スパイラルタップ ステンレス鋼・深穴用 SUS-DH-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ ステンレス鋼・深穴用 SUS-DH-SFTOSG(オーエスジー)(3件のレビュー)
2,098税込2,308
1本
当日出荷から8日以内出荷
2Dを超えるステンレス鋼の深穴加工に最適です。
用途ステンレス鋼(SUS):◎、銅(Cu):◎、熱可塑性プラスチック:◎ねじの種類M関連資料技術情報はこちら(75MB)精度表記STD
ハンドタップ ステンレス用 EX-SUS-HT OSG(オーエスジー)ハンドタップ ステンレス用 EX-SUS-HTOSG(オーエスジー)(7件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から8日以内出荷
ステンレス鋼、耐熱鋼、ニッケルマンガン鋼などに適しています。炭素鋼、合金鋼等の材料にも適しています。
用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:○、熱可塑性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理ホモ処理ねじの種類M精度表記STD種別上タップ関連資料技術情報はこちら(75MB)
Tスパイラルタップ・SUS用 TSP-SUS TDT(田野井)Tスパイラルタップ・SUS用 TSP-SUSTDT(田野井)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から翌々日出荷
田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップシリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。TSP-SUSはスパイラルポイントタップとステンレス用となります。
Tガンタップ・SUS用 TGN-SUS TDT(田野井)Tガンタップ・SUS用 TGN-SUSTDT(田野井)(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から翌々日出荷
田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したTシリーズを含むスパイラルポイントタップシリーズです。スパイラルポイントタップは切削タップの中で通り穴のめねじの切削に高寿命・高能率を発揮するタップです。TGN-SUSはスパイラルポイントタップのステンレス用となります。
食付5P
ステンレス鋼用ポイントタップ SU+PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ステンレス鋼用ポイントタップ SU+POYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
スパイラルタップ ステンレス用 (メートルねじ用) EX-SUS-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ ステンレス用 (メートルねじ用) EX-SUS-SFTOSG(オーエスジー)(14件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から8日以内出荷
止り穴のステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチックに適します。
用途ステンレス鋼:◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎ねじの種類M
ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:MOSG(オーエスジー)(48件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から9日以内出荷
被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に使用し、すばらしい切れ味と耐久性を示します。ステンレス鋼の他、各種耐熱鋼および強じんなニッケルクロムマンガン鋼などにも適しています。
用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理ホモ処理ねじの種類M食付4P関連資料技術情報はこちら(75MB)
[ステンレス用]ポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ) エスコ[ステンレス用]ポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ)エスコ
2,510税込2,761
1本
翌日出荷
ホモ処理(表面処理)。被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に。各種耐熱鋼及び強靭なニッケルクロムマンガン鋼などに通り穴のステンレス鋼、銅、熱加塑性プラスチックに適します。
材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:4P精度表記STD
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら