一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
材質ステンレス
頭部形状ナベ
穴の形状タンパープルーフ
材質ステンレス
頭部形状ナベ
穴の形状TRX
頭部形状皿
材質SUSXM7
穴の形状ヘクサロビュラ穴
種別全ねじ
材質SUSXM7
頭部形状超極低頭
穴の形状ヘクサロビュラ穴
スペース、微細、締めつけ穴破損防止。M1.4-M2.5。精密機器用の微細ねじ。頭部高さの低い平小ねじタイプ。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた用途に。締めつけによる頭部の破損が起こりにくく、安全で確実な締めつけができます。取りつけ・取りはずしには専用レンチSKXもしくは、専用ビットSKXBと専用マグネットドライバSRDを組み合わせてご使用ください。狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘクサロビュラレンチSKX-Nをご使用ください。
用途機器・装置の省スペース化。小型精密機器
材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)
質量(g)0.12
ピッチ(mm)0.4
寸法L(mm)5
寸法L1(mm)0.6
寸法D1(mm)3
頭部形状平小ねじ
最大締付トルク(N・m)0.22
適合ビットSKXB-5
ねじの呼びM2
適合レンチSKX-5
ヘクサロビュラ穴の番号(No)5
寸法t min(mm)0.35
1袋(50個)
¥649
税込¥714
3日以内出荷
締付け後の頭部出っ張りがありません。
用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。
材質ステンレスA2
表面処理パシペート
頭部形状超極低頭
穴の形状6ロブ
材質/処理ステンレスA2
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(25個)
¥409
税込¥450
翌々日出荷
頭部形状ナベ
材質鉄
穴の形状LR
表面処理3価ホワイト
6溝の星型穴の中央にピンが立っている形状のため、通常の工具での取り外しができません。
トルク伝達が良好でカムアウトが起こらず、作業性に優れます。
頭部形状ナベ
材質鉄(三価クロメート)
穴の形状6ロブ
表面処理三価クロメート
仕様スプリング、丸ワッシャー付
強度区分4.8
材質鉄
長さ(mm)10
山数32
表面処理クロニッケル
頭部形状ナベ
寸法I(mm)(最小)0.50
寸法K(mm)1.3
穴の形状TRXPタイプ
ねじの呼びM2
ドライブサイズT6
ねじ外径D(mm)(最大)2.04/(最小)1.94
寸法dk(Φmm)3.5
ねじ外径C(mm)(最大)2.12/(最小)2.02
1箱(10000個)
¥53,980
税込¥59,378
翌日出荷
材質鉄
表面処理ゼロクロムS-ブラック
頭部形状ナベ
穴の形状TRXPタイプ
材質鉄
表面処理ノンクロームホワイト
頭部形状ナベ
穴の形状TRXPタイプ
材質鉄
表面処理ノンクロームブラック
頭部形状ナベ
穴の形状TRXPタイプ
関連キーワード