絞り込み
長さ(mm)
- 3(9)
- 4(5)
- 5(5)
- 6(5)
- 8(5)
- 10(6)
- 12(5)
- 14(4)
- 15(4)
- 16(5)
- 18(4)
- 20(4)
- 25(4)
ねじの呼び
- M2
- 3.1mm(18)
- M2.6(22)
- M3(4,986)
- M4(141)
- M5(127)
- M6(223)
- M8(148)
- M10(332)
- M12(169)
- M14(60)
- M16(75)
- M18(24)
- M20(44)
- M22(28)
- M24(97)
- M27(35)
- M30(29)
- W3/8(27)
- その他(23)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- アルミ(1)
- ステンレスすべて(9)
- SUS304(3)
- SUSXM7(4)
- チタン(1)
- 樹脂すべて(1)
- レニー(RENY)(1)
- 鉄すべて(7)
- SCM435(2)
- 黄銅(真鍮)(3)
取付穴形状

六角穴(7)

十字穴(7)
頭部形状

なべ(5)

六角穴付き(6)

平(2)

皿(2)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(12)
0.4
表面処理
- 3価ブラック(1)
- 3価メッキ(1)
- その他(1)
- ニッケル(3)
- ユニクロ(1)
- 生地/未処理(1)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
3価ブラック・3価メッキ・その他・ニッケル・ユニクロ・生地/未処理・黒色酸化皮膜(黒染め)
ブランド
- 大阪魂(7)
- エスコ(1)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(13)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
- 廣杉計器(4)
- OHSATO(大里)(3)
- OSG(オーエスジー)(1)
- コンドーテック(1)
- 日本ドライブイット(1)
- 丸エム製作所(1)
- 大陽ステンレススプリング(1)
- 八幡ねじ(1)
大阪魂・エスコ・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・NBK(鍋屋バイテック会社)・廣杉計器・OHSATO(大里)・OSG(オーエスジー)・コンドーテック・日本ドライブイット・丸エム製作所・大陽ステンレススプリング・八幡ねじ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(25)
RoHS10物質対応
「m3 10」の検索結果

(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(104件のレビュー)¥819~税込¥901~1パック(500本)当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥339~税込¥373~1パック(11個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ
大阪魂(143件のレビュー)¥699~税込¥769~1パック(16個)ほか当日出荷から4日以内出荷パック単位の小口販売です。材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別全ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-2000-3Eシリーズ(M=2 ピッチ0.4 平径3)
廣杉計器¥1,598~税込¥1,758~1袋(50個)当日出荷ねじ径M2種別オネジ/メネジ材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理ニッケルメッキ(Ni)
スペーサー(ステンレススペーサー) MSU-2000-03シリーズ(M=2 ピッチ0.4)
廣杉計器¥4,398税込¥4,8381袋(50個)当日出荷ねじ径M2種別オネジ/メネジ材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
SNSS 精密機器用六角穴付きボルト(微細ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)¥459税込¥5051パック(10個)当日出荷から5日以内出荷精密機器用の微細ねじです。用途機器・装置のコンパクト化。小型精密機器。 ミニチュアサイズのリニアガイドウェイのレールやテーブルの固定に。種別全ねじ材質ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
インサートねじ用 ハンドタップ HL-HT ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(12件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から4日以内出荷ヘリカルコイルが挿入されるめねじのねじ立てに使用します。同一呼び寸法の普通のタップと比べ、ピッチは同じですが、外径がインサートの分だけ大きく作られています。
スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-2000-3Eシリーズ(M=2 ピッチ0.4 平径3)
廣杉計器¥2,398税込¥2,6381袋(50個)8日以内出荷ねじ径M2種別両メネジ材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼用スパイラルタップ SU+SP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(13件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から4日以内出荷用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
SNS 精密機器用六角穴付きボルト(微細ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥389税込¥4281パック(10個)当日出荷から4日以内出荷種別全ねじ材質/仕上SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
つむパ プラ用タッピングナベ頭(鉄/三価めっき)セット品
OHSATO(大里)¥1,798税込¥1,9781セット翌々日出荷プラスチックへの取付プラ用タッピングをサイズ違いでセットにした商品です。使用ケースは、積み重ねて保管することもできます。セット内容。プラ用タッピング2x4_50本。プラ用タッピング2x6_50本。プラ用タッピング2x8_50本。プラ用タッピング2x10_50本。プラ用タッピング3x6_50本。プラ用タッピング3x8_50本。プラ用タッピング3x10_50本。プラ用タッピング3x12_50本。プラ用タッピング3x16_50本。プラ用タッピング4x8_50本。プラ用タッピング4x10_50本。プラ用タッピング4x12_50本。プラ用タッピング4x16_50本用途プラスチックへの固定にセット内容13種類材質鉄長さ(mm)4(2)、6(2・3)、8(2・3・4)、10(2・3・4)、12(3・4)、16(3・4)品番901-4164十字穴番号#1、#2表面処理三価めっきケース寸法(mm)233×170×34頭部形状ナベ穴の形状十字ねじの呼び2、3、4RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼用ポイントタップ SU+PO
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(4件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から4日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
鉄ニッケルメッキ 小ねじ平ノートPC用緩み止め
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥198税込¥2181パック(8個)当日出荷から翌々日出荷頭部形状平材質鉄表面処理ニッケルねじの呼びM2RoHS指令(10物質対応)対応
FASNY【ファスニー】小ねじ なべ 小袋(レニー)
丸エム製作所¥4,000税込¥4,4001袋(500本)翌々日出荷電気絶縁性、耐食性、耐薬品性に優れしかも軽く、幅広い用途に対応した高強度プラスチックの樹脂ねじです。材質は、レニー(RENY)のナベ頭小ねじです。磁性を帯びない小ねじです。用途軽量で使いやすいため、幅広い用途に。材質RENY(レニー)頭部形状なべ穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
NBK E-ネジコム
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,889税込¥2,0781袋(10個)6日以内出荷・SUSXM7製の六角穴付きボルトです。・クリーン洗浄・クリーン梱包済み。・FPD製造装置・半導体製造装置・医療機器・食品機械に組み込まれる部品やクリーンルームで使用する部品に。用途<用途>。・FPD製造装置/半導体製造装置/医療機器/食品機械材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴入数10
ねじセット(なべ小ねじ・ナット・ワッシャー)(ステンレス)
八幡ねじ¥8,598税込¥9,4581セット4日以内出荷持ち運び・常備に便利なねじセットです。なべ小ねじ・六角ナット・ワッシャーのセットです。用途各種部品の取付などに。材質ステンレス規格ねじ部品:JIS規格準拠RoHS指令(10物質対応)対応