曜日別特売

チタン精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ)

チタン精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)
材質
TW270
頭部形状
なべ
穴の形状
十字穴
内容量
1袋(10個)
全12種類を絞り込む
ねじの呼び
長さL(mm)
ねじピッチ(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじピッチ(mm)
長さL(mm)
ねじの呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76126971SNZT-M2-40.44M2
¥1,550
¥1,549
¥1,704(税込)
4日以内出荷
返品不可
76126980SNZT-M2-50.45M2
¥1,550
¥1,549
¥1,704(税込)
4日以内出荷
返品不可
76129019SNZT-M2.5-50.455M2.5
¥1,850
¥1,849
¥2,034(税込)
4日以内出荷
返品不可
76130191SNZT-M2-60.46M2
¥1,560
¥1,559
¥1,715(税込)
4日以内出荷
返品不可
76131548SNZT-M1.6-30.353M1.6
¥2,250
¥2,249
¥2,474(税込)
3日以内出荷
返品不可
76131557SNZT-M1.6-40.354M1.6
¥2,250
¥2,249
¥2,474(税込)
4日以内出荷
返品不可
76131566SNZT-M1.6-60.356M1.6
¥2,250
¥2,249
¥2,474(税込)
4日以内出荷
返品不可
76131609SNZT-M1.6-50.355M1.6
¥2,250
¥2,249
¥2,474(税込)
3日以内出荷
返品不可
76132029SNZT-M2.5-60.456M2.5
¥1,860
¥1,859
¥2,045(税込)
4日以内出荷
返品不可
76132056SNZT-M2.5-80.458M2.5
¥1,860
¥1,859
¥2,045(税込)
3日以内出荷
返品不可
76137708SNZT-M2.5-40.454M2.5
¥1,840
¥1,839
¥2,023(税込)
4日以内出荷
返品不可
76126955SNZT-M2-30.43M2
¥1,550
¥1,549
¥1,704(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする