353件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(5個)ほか
478 税込526
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

1パック(1個)ほか
特価
319 税込351
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

1パック(12個)ほか
448 税込493
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

1パック(34個)ほか
539 税込593
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

十字穴付の一般的な小ねじです。
用途冷間成形加工による。 材質/仕上ステンレス(SUSXM7) 頭部形状ナベ JIS規格JIS B 1111規格品 穴の形状十字穴 強度区分A2-50
1パック(100個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

1パック(11個)ほか
特価
499 税込549
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

精密機器用の微細ねじ。 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。
用途上部スペースが限られた用途に。 材質SUSXM7(SUS304相当) 頭部形状なべ
1パック(50個)ほか
549 税込604
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度**(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。
用途電気・電子機器/自動車 材質PC(ポリカーボネート) 頭部形状なべ 穴の形状十字穴
1パック(50個)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/ メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化 材質RENY 頭部形状なべ 穴の形状十字穴
1パック(20個)ほか
399 税込439
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 種類P=4(SW+JIS小形W組込) 表面処理三価クロメート 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(8本)ほか
159 税込175
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

頭部形状なべ 穴の形状ヘクサロビュラ穴
1パック(20個)
639 税込703
翌日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

十字穴付きのなべ小ねじにばね座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 種類P=2(SW組込) 表面処理三価クロメート 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10本)ほか
159 税込175
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

表面処理3価クロメート エスコ品番EA949NG-204 長さ(mm)4 ねじ径M2 頭部形状鍋頭
1パック(50本)
320 税込352
当日出荷

エスコ品番EA949NT-200 材質真鍮(ニッケルメッキ) 長さ(mm)4 ねじ径M2 頭部形状ナベ
1個
885 税込974
当日出荷

エスコ品番EA949NF-204 材質ステンレス 長さ(mm)4 ねじ径M2 頭部形状鍋頭
1個
260 税込286
当日出荷

ねじ径M2 長さ(mm)4 頭部形状鍋頭 表面処理ユニクロメッキ エスコ品番EA949NE-204 関連資料仕様(0.14MB)
1個
260 税込286
翌日出荷

材質ポリカーボネート エスコ品番EA945AP-101 長さ(mm)4 ねじ径M2 頭部形状鍋頭
1個
520 税込572
翌日出荷

十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 ピッチ0.4 十字穴番号1 種類P=3(SW+JIS W組込) 表面処理三価クロメートめっき 頭部形状ナベ組込 厚さT(mm)平座金:0.4 首下長(mm)l:4 外径D1(Φmm)平座金:6 外径D2(Φmm)ばね座金:4 穴の形状十字穴 頭部径dk(mm)3.5 ねじの呼びM2 RoHS指令(10物質対応)対応 頭部厚K(mm)1.3
1パック(10本)
179 税込197
翌々日出荷

1パック(50個)
特価
499 税込549
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1パック(25個)ほか
419 税込461
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (204種類の商品があります)

材質ステンレス エスコ品番EA949AL-101 長さ(mm)4 ねじ径M2 頭部形状鍋頭
1個
410 税込451
当日出荷

精密機器用の微細ねじです。
用途機器・装置のコンパクト化。小型精密機器。 ミニチュアサイズのリニアガイドウェイのレールやテーブルの固定に。 種別全ねじ 材質ステンレス 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(10個)ほか
389 税込428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1パック(20個)
339 税込373
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

種別全ねじ 材質/仕上SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒) 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(10個)
359 税込395
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1箱(70個)ほか
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (355種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
3,198 税込3,518
翌日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1袋(5本)ほか
155 税込171
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

材質 表面処理生地 頭部形状ナベ 穴の形状十字穴
1箱(2200個)ほか
2,498 税込2,748
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (248種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
特価
979 税込1,077
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (380種類の商品があります)

1箱(600個)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (178種類の商品があります)

材質 表面処理ニッケル 頭部形状ナベ 穴の形状十字穴
1箱(500個)ほか
3,798 税込4,178
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (337種類の商品があります)

頭部形状ナベ 材質 穴の形状十字穴 表面処理クローム
1箱(700個)ほか
5,598 税込6,158
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (272種類の商品があります)

材質黄銅 表面処理クローム 頭部形状ナベ 穴の形状十字穴
1箱(2500個)ほか
13,980 税込15,378
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

1箱(1000個)ほか
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (354種類の商品があります)

一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
材質ステンレス 頭部形状ナベ 穴の形状タンパープルーフ
1パック(17個)ほか
特価
259 税込285
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

材質ステンレス 表面処理コート 頭部形状ナベ 穴の形状十字穴
1箱(500個)ほか
4,698 税込5,168
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

材質黄銅 表面処理クロニッケル 頭部形状ナベ 穴の形状十字穴
1箱(1000個)ほか
32,980 税込36,278
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

材質 表面処理クロニッケル 頭部形状ナベ 穴の形状十字穴
1箱(2000個)ほか
4,998 税込5,498
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (172種類の商品があります)

材質ステンレス 表面処理アロック 頭部形状ナベ 穴の形状十字穴
1箱(500個)ほか
11,980 税込13,178
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)