カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(20)
- 六角穴付ボルト(5)
絞り込み
長さ(mm)
- 3(2)
- 4(3)
- 5(2)
- 6(2)
- 8(15)
- 10(2)
- 12(2)
- 14(2)
- 15(1)
- 16(1)
- 18(1)
- 20(1)
- 25(1)
ねじの呼び
- M2
- 8mm(4)
- M2.5(10)
- M2.6(14)
- M3(141)
- M4(150)
- M5(73)
- M6(41)
- M8(2,466)
- M10(37)
- M12(33)
- M14(10)
- M16(18)
- M18(6)
- M20(11)
- M22(5)
- M30(6)
- M48(8)
- W3/8(8)
- その他(18)
- ねじの呼びをもっと見る
頭部形状

なべ(6)

トラス(1)

丸皿(1)

低頭(4)

六角穴付き(2)

極低頭(1)

皿(5)
材質
- ステンレスすべて(9)
- SUS304(2)
- SUSXM7(3)
- 樹脂すべて(3)
- ポリカーボネート(PC)(1)
- レニー(RENY)(2)
- 鉄すべて(4)
- SCM435(2)
- SWCH(2)
- 黄銅(真鍮)(2)
種別
全ねじ(5)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(16)
0.4
表面処理
- 3価クロメート(3)
- クローム(2)
- ニッケル(2)
- 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(1)
3価クロメート・クローム・ニッケル・四三酸化鉄皮膜(黒染め)
ねじ山種類
- メートル並目(3)
メートル並目
取付穴形状

ヘクサロビュラ(1)

六角穴(6)

十字穴(10)
ヘクサロビュラ・六角穴・十字穴
ブランド
- 大阪魂(5)
- エスコ(1)
- TRUSCO(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(10)
- OHSATO(大里)(2)
大阪魂・エスコ・TRUSCO・NBK(鍋屋バイテック会社)・OHSATO(大里)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「m8 50」の検索結果

六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥339~税込¥373~1パック(11個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(鉄/クローム)全ねじ
大阪魂(49件のレビュー)¥539税込¥5931パック(10個)ほか当日出荷から9日以内出荷種別全ネジ材質鉄(SCM435)表面処理クローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/クローム)(小箱)
大阪魂¥19,980税込¥21,9781箱(200個)4日以内出荷材質SCM435相当表面処理クローム先端形状平先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
SNZS 精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(25件のレビュー)¥599税込¥6591パック(50個)当日出荷精密機器用の微細ねじ。 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。用途上部スペースが限られた用途に。材質SUSXM7(SUS304相当)頭部形状なべ
(+)皿頭小ねじ (ステンレス)(小袋)
OHSATO(大里)¥219税込¥2411袋(50本)当日出荷から翌々日出荷ステンレス製十字穴付の皿小ねじです。用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状皿頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)ナベ頭小ねじ (ステンレス)(小袋)
OHSATO(大里)¥219税込¥2411袋(50本)当日出荷から3日以内出荷ステンレス製十字穴付のナベ小ねじです。用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
SSHS 六角穴付き極低頭ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)(64件のレビュー)¥959税込¥1,0551パック(10個)当日出荷ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。 頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。種別全ねじ材質SUSXM7製(SUS304相当)頭部形状極低頭穴の形状六角穴強度区分A2-50
皿頭小ネジ ステンレス・全ねじタイプ
TRUSCO(5件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(135個)当日出荷頭部を沈める必要のある作業に適しています。材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50頭部形状皿JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴
ナベ頭小ネジ(ステンレス)
TRUSCO(8件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(160個)当日出荷十字穴付の一般的な小ねじです。用途冷間成形加工による。材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状ナベJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度区分A2-50
SPA-P 樹脂ねじ(RENY/十字穴付きなべ小ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)¥599税込¥6591パック(50個)当日出荷から4日以内出荷RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/ メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化材質RENY頭部形状なべ穴の形状十字穴
SLH 六角穴付き低頭ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1パック(50個)当日出荷から5日以内出荷用途機器・装置の省スペース化材質SWCH45K頭部形状低頭穴の形状六角穴強度区分8.8ねじ山種類メートル並目
SNZFS 精密機器用十字穴付き皿小ねじ(微細ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(8件のレビュー)¥799税込¥8791パック(50個)当日出荷から5日以内出荷材質SUSXM7(SUS304相当)頭部形状皿