商品豆知識
パック単位の小口販売です。
材質/仕上鉄/クロメート
種類スプリングワッシャー
ねじの種類ワッシャー
表面処理クロメート
パック単位の小口販売です。並目
材質/仕上鉄/クロメート
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理クロメート
ねじ山種類メートル並目
パック単位の小口販売です。
材質鉄/クロメート
材質/仕上鉄/クロメート
種類平ワッシャー
規格旧JIS
表面処理クロメート
表面処理三価クロメート
材質鉄
表面処理クロメート
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
ねじ全ねじ(貫通)
表面処理クロメート
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
長さ(mm)1000
表面処理クロメート
材質SCM435
表面処理クロメート
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質/仕上鉄/三価クロメート
種類平ワッシャー
表面処理三価クロメート
三価クロメートメッキは、RoHS指令対応で、見た目はユニクロに近いです。
材質/仕上鉄/三価クロメート
種類内歯ワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
材質/仕上鉄/三価クロメート
種類スプリングワッシャー
表面処理三価クロメート白
材質鉄
種類テーパーワッシャー
表面処理クロメート
材質鉄
種別半ねじ
表面処理クロメート
頭部形状六角
パック単位の小口販売です。
材質/仕上鉄/クロメート
種類平ワッシャー
規格旧JIS
表面処理クロメート
材質S45C
熱処理H
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理クロメート
ねじ山種類メートル並目
材質/仕上鉄/クロメート
種別全ねじ
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
バイオマス袋に入った平座金です。
用途ボルト、小ねじ、ナット等で締結する際に使用します。
材質鉄
種類平座金
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号190012
バイオマス配合率(%)10
バイオマス袋に入った六角ナットです。
用途おねじに締め付け固定します。
材質鉄
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号190012
バイオマス配合率(%)10
六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
種別全ねじ
表面処理三価クロメート
頭部形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
バイオマス袋に入ったばね座金です。
用途緩み止め用のワッシャーです。
材質鉄
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号190012
バイオマス配合率(%)10
材質鉄
規格1種
表面処理クロメート
ねじ山種類メートル並目
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質/仕上鉄(SWRM)表面処理:三価クロメート(白)
仕様ナット1種
規格JIS規格品
ねじ山種類メートル並目
材質/仕上鉄/三価クロメート
種類丸ワッシャー
表面処理三価クロメート
材質鉄
種別半ねじ
表面処理クロメート
頭部形状六角
強度区分4.8
ねじ山種類メートル並目
三価クロメートメッキは、RoHS指令対応で、見た目はユニクロに近いです。
材質/仕上鉄/三価クロメート
種類外歯ワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
バイオマス袋に入った六角ボルトです。
用途設備など一般的な取付けに使用。
種別全ねじ
材質鉄
表面処理三価クロメート
頭部形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号190012
バイオマス配合率(%)10
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質/仕上鉄(SWRH)表面処理:三価クロメート(白)
種類スプリングワッシャー
規格JIS規格品
表面処理三価クロメート
塩ビのラバー付きタイプになります。
材質鉄
耐荷重(N)4903.3(参考値)
表面処理三価クロメートメッキ
種別樹脂付アジャスター
材質(樹脂部)塩ビ
材質鉄
種別全ねじ
表面処理クロメート
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
種別半ねじ
表面処理クロメート
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
種類角ワッシャー
表面処理クロメート
材質鉄
種類角ワッシャー
表面処理クロメート
金属製フリクションリングがボルトのネジ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。
耐熱性・振動箇所・再使用性の商品です。
用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。
材質鉄(SS400)、フリクションリング部(SUS301)
表面処理三価クロメート
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ