カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(807)
    • 【ねじ・ボルト・釘】ナットナット(743)
    • 【ねじ・ボルト・釘】ボルトボルト(17)
    • 【ねじ・ボルト・釘】ワッシャー・スペーサーワッシャー・スペーサー(33)
  • 自動車補修部品(2)
    • 【自動車補修部品】排気系・内外装部品排気系・内外装部品(2)
  • 物流用品(43)
    • 【物流用品】キャスターキャスター(1)
  • 機構部品(140)
    • 【機構部品】金型用部品、位置決め部品金型用部品、位置決め部品(39)
  • 切削工具(5)
  • メカニカル部品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(4)
  • 大阪魂(577)
  • Modes(2)
  • TRUSCO(25)
  • 八幡ねじ(16)
  • スーパーツール(12)
  • ポップリベット・ファスナー(1)
  • 冨士精密(37)
  • イマオコーポレーション(31)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(27)
  • ナベヤ(24)
  • エスコ(23)
  • ハードロック工業(19)
  • ニューストロング販売(16)
  • 由良産商(15)
  • TAKIGEN(タキゲン)(12)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(10)
  • コノエ(9)
  • 紀州ファスナー(8)
  • OHSATO(大里)(7)
ねじの呼び
  • M20
  • M3(796)
  • M4(1,159)
  • M5(1,343)
  • M6(1,841)
  • M8(2,095)
  • M10(2,144)
  • M12(2,055)
  • M14(661)
  • M16(1,309)
  • M18(420)
  • M22(454)
  • M24(626)
  • M27(217)
  • M30(371)
  • M36(222)
  • W5/16(161)
  • W3/8(343)
  • W1/2(249)
  • W5/8(153)
材質
  • その他(1)
  • ステンレスすべて(202)
  • SUS303(26)
  • SUS304(127)
  • SUS304N2(1)
  • SUS310S(2)
  • SUS316(8)
  • SUS316L(12)
  • チタン(3)
  • 樹脂すべて(16)
  • FRP(3)
  • ポリアセタール(3)
  • 塩ビ(PVC)(3)
  • 鉄すべて(506)
  • S45C(128)
  • SCM435(8)
  • SS400(17)
  • SUM22L(15)
  • SWRM(3)
  • 黄銅(真鍮)(33)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1(16)
  • 1.5(149)
  • 2(36)
  • 2.5(508)
  • 4(2)
  • その他(6)
表面処理
  • 3価クロメート(24)
  • 3価ブラック(24)
  • 3価ホワイト(55)
  • その他(7)
  • クロメート(68)
  • クローム(27)
  • ステンコート(3)
  • ダクロタイズド(3)
  • ドブメッキ(16)
  • ニッケル(41)
  • バレル研磨(6)
  • パーカー(27)
  • ユニクロ(65)
  • 亜鉛メッキ(8)
  • 溶融亜鉛メッキ(11)
  • 生地/未処理(94)
  • 茶ブロンズ(10)
  • 黒亜鉛(25)
  • 黒染め(13)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(4)
ねじ山種類
  • その他(1)
  • メートル並目(240)
  • メートル細目(131)
その他・メートル並目・メートル細目
二面幅(mm)
  • 27(21)
  • 29.16(1)
  • 30(312)
  • 32.95(2)
  • 34.6(5)
27・29.16・30・32.95・34.6
規格
  • 1種(237)
  • 2種(62)
  • 3種(89)
  • 4種(1)
1種・2種・3種・4種
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(123)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
  • エコロジープロダクトバイオマスマーク認定(6)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ナット」の検索結果

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い!1/31(土)まで
1,001件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M3(796)
M4(1,159)
M5(1,343)
M6(1,841)
M8(2,095)
M10(2,144)
M12(2,055)
M14(661)
M16(1,309)
M18(420)
M20
M22(454)
M24(626)
M27(217)
M30(371)
M36(222)
W5/16(161)
W3/8(343)
W1/2(249)
W5/8(153)
ねじの呼びをもっと見る
絶縁ボルトナット 昭和コーポレーション絶縁ボルトナット昭和コーポレーション
1,240税込1,364
1本
4日以内出荷
電気的に絶縁する事で、電蝕による腐食を防止します。ボルト、ナット、ワッシャー、絶縁スリーブ、絶縁ワッシャーのセット品となります。
用途異種金属のフランジ接続など、フランジとボルトナット間の絶縁にご使用ください。材質BTN、W:ユニクロメッキ材質(スリーブ)絶縁:PTFE材質(ワッシャー)絶縁:ガラスエポキシ樹脂
ステンレス絶縁ボルトナット 昭和コーポレーションステンレス絶縁ボルトナット昭和コーポレーション
1,900税込2,090
1本
4日以内出荷
電気的に絶縁する事で、電蝕による腐食を防止します。ボルト、ナット、ワッシャー、絶縁スリーブ、絶縁ワッシャーのセット品となります。
用途異種金属のフランジ接続など、フランジとボルトナット間の絶縁にご使用ください。材質BTN、W:ステンレス材質(スリーブ)絶縁:PTFE材質(ワッシャー)絶縁:ガラスエポキシ樹脂
マイカ絶縁ワッシャー(耐熱) 昭和コーポレーションマイカ絶縁ワッシャー(耐熱)昭和コーポレーション
450税込495
1枚
4日以内出荷
電気的に絶縁する事で、電蝕による腐食を防止します。材質は積層マイカーで、耐熱温度は450℃となります。
用途異種金属のフランジ接続など、フランジとボルトナット間の絶縁にご使用ください。材質積層マイカ厚さ(mm)3耐熱温度(℃)450
絶縁ワッシャー 昭和コーポレーション絶縁ワッシャー昭和コーポレーション
350税込385
1枚
4日以内出荷
電気的に絶縁する事で、電蝕による腐食を防止します。材質はガラスエポキシ樹脂で、耐熱温度は140℃となります。
用途異種金属のフランジ接続など、フランジとボルトナット間の絶縁にご使用ください。材質ガラスエポキシ樹脂厚さ(mm)3耐熱温度(℃)140
絶縁スリーブ ボルト用 昭和コーポレーション絶縁スリーブ ボルト用昭和コーポレーション
720税込792
1個
4日以内出荷
電気的に絶縁する事で、電蝕による腐食を防止します。材質はPTFE製で、耐熱温度は200℃となります。
用途異種金属のフランジ接続など、フランジとボルトナット間の絶縁にご使用ください。材質PTFE耐熱温度(℃)200
SNB7 アロイ寸切 (ナット付) 池田金属工業SNB7 アロイ寸切 (ナット付)池田金属工業
779税込857
1パック(1本)
5日以内出荷
両平先の寸切に10割ナットが2つ付いている製品です。
用途材質 ・寸切:SNB7 ・ナット:S45C材質(本体)SNB7材質(ナット)S45C
ウェッジロックワッシャー (ステンレス) 幅広 HEICO(ハイコ)ウェッジロックワッシャー (ステンレス) 幅広HEICO(ハイコ)
36,980税込40,678
1セット(20ペア)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
激しい振動や動荷重においても、HEICO-LOCK(R) ウェッジロックシステムは最大の信頼性を提供いたします。ボルトが締められると、HEICO-LOCK(R)ウェッジロックシステムの外側のラジアルティース面は、ボルト/ナットの下面、及び相手材にかみ合うように埋め込まれます。ロックシステムに動応力がかかっている時、運動は内側のワッシャー間だけに起こります。これによりクランプ力が増加します。【特長】・低荷重同様、高荷重でもボルトを固定する証明されたシステム。・特に動荷重に向いている - 潤滑油使用にも適合。・再使用可能。・取り付け、取り外しが非常に簡単。(ウェッジロックワッシャーは予め組み立てられた一対でご提供いたします)・強度区分8.8、10.9、12.9の高力ボルトとその対のナットとの使用にも適合。・幅狭/幅広タイプが入手可能。
材質ステンレス JIS:SUS316L相当タイプ幅広タイプRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ナット(1シュ 大阪魂ナット(1シュ大阪魂
667税込734
1袋(6個)
翌日出荷
規格1種
ナット(1シュ(セッサク 大阪魂ナット(1シュ(セッサク大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷
NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)NBK E-ネジコムNBK(鍋屋バイテック会社)
1,689税込1,858
1個
5日以内出荷
・ボルト先端部および六角ナットをカバーし、機器・装置の安全性を高めます。・ボルトおよび六角ナット締結部のダスト対策にも適しています。【用途】・ボルト先端部・六角ナットの保護/ダスト対策【使用上の注意】・ボルト先端部の寸法がh2以下であることを確認してください。
種別六角ナット用カバーキャップ材質/仕上PVC(ポリ塩化ビニル)頭部形状六角
フランジ形たわみ軸継手用 ボルトセット カップリングボルト HI-LEADフランジ形たわみ軸継手用 ボルトセット カップリングボルトHI-LEAD
1,598税込1,758
1セット
翌日出荷から翌々日出荷
用途フランジ形たわみ軸継手用。付属品ナット、ばね座金、ブシュ、座金、ボルト
フランジナット 鉄 黒染め ラクテムフランジナット 鉄 黒染めラクテム
647税込712
1個
5日以内出荷
座金と六角ナットが一体になったフランジ付きのナットです。コストパフォーマンスに優れたスチール製の黒染め処理品です。
用途締結、締め付け、保持等に。材質S35C相当硬度HRC25-35表面処理黒染めねじ山種類メートル並目
SCKシリーズ ショックキラー用部品 CKDSCKシリーズ ショックキラー用部品CKD
399税込439
1個
3日以内出荷から42日以内出荷
全長(mm)-材質(本体)-構造-オリフィス方式-
六角ナット1種 ミリねじ (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)六角ナット1種 ミリねじ (ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)
1,060税込1,166
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
片面取りのステンレス製六角ナットです。
用途各種締結に。材質/仕上ステンレス/SUS304規格1種ねじの種類ナットRoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット1種 ミリねじ (S45C/生地)(パック品) OHSATO(大里)六角ナット1種 ミリねじ (S45C/生地)(パック品)OHSATO(大里)
869税込956
1袋(10個)
翌々日出荷
S45C材に熱処理を施した六角ナットです。
用途各種締結に。材質/仕上S45C/生地規格1種ねじの種類ナットRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
六角ナット1種 ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里)六角ナット1種 ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
429税込472
1袋(10個)
翌々日出荷から5日以内出荷
鉄にユニクロめっきを施した片面取りの六角ナットです。
用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロームめっき規格1種ねじの種類ナット
袋ナット ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里)袋ナット ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)OHSATO(大里)
1,590税込1,749
1袋(5個)
翌々日出荷から3日以内出荷
ボルトの先端を装飾・保護しながら締結できるナットです。
用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっきねじ山種類メートル並目
六角ナット1種 ミリねじ (鉄/ドブめっき)(パック品) OHSATO(大里)六角ナット1種 ミリねじ (鉄/ドブめっき)(パック品)OHSATO(大里)
599税込659
1袋(10個)
翌々日出荷
鉄にドブめっきを施した六角ナットです。
用途各種締結に。材質/仕上鉄/ドブめっき規格1種ねじの種類ナットねじ山種類メートル並目
六角ナット 1種(鉄/ユニクローム)(パック品) OHSATO(大里)六角ナット 1種(鉄/ユニクローム)(パック品)OHSATO(大里)
169税込186
1パック(1個)
当日出荷から4日以内出荷
鉄にユニクロめっきを施した片面取りの六角ナットです。少内容量ねじパック商品です。
用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロームめっき規格1種ねじの種類ナット
六角ナット 1種(ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)六角ナット 1種(ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)
559税込615
1パック(1個)
翌々日出荷
片面取りのステンレス製六角ナットです。少内容量ねじパック商品です。
用途各種締結に。材質/仕上ステンレス/SUS304規格1種ねじの種類ナットRoHS指令(10物質対応)対応
SUS 316LアイBT 大阪魂SUS 316LアイBT大阪魂
15,592税込17,151
1個
翌日出荷
吊りボルトとも呼ばれており、人の手では持てない重量物を吊り上げるために使用されます アイボルト=EYE BOLT 頭部の輪の部分が目の形に似ていることからそう呼ばれているようです (諸説あり) JIS B 1168にて管理されており、寸法と使用荷重が決まっております。 ねじ長も決まっておりますので、より長い寸法をお求めの際には 足長アイボルト(ロングアイボルト)もございますので、そちらも検索してみてください ねじはいずれも全ねじ管理になります 頭部寸法はJIS規格に合わせております ※M5、M6、M14、M18、M22、M27、M33、M39、M45、M52、M56、M90、M110はJIS規格外となります。 製造メーカー規格になりますので、ご確認をお願い致します 使用上の注意として、製品の側面にアイボルトを取り付けて吊る「横吊り」・「引き起こし」と呼ばれる吊り方は破損事故などの原因になりますので、禁止されております 荷起こし作業など、どうしても横吊り作業が避けられない場合には、横吊り専用に開発された吊りボルトもございますので、是非ご確認ください。 複数社取り扱い品がございますので、詳しい情報・資料などにつきましては担当までご相談ください。 検索の際には「横吊り」で検索して頂くと、スムーズにお調べできます サンコー社員の独り言1・・・ アイボルト・ロングアイボルトでの豆知識になりますが、吊り方(使い方)で「垂直吊り」と「45度吊り」がございます。 垂直吊りは1本使いに対して、45度吊りは2本使いです。しかしながら、使用荷重は同じです。また、3個、4個となっても使用荷重は同じです。 吊りの際に首元にかかる力が真っ直ぐな垂直吊りに対して、45度吊りは斜めに力がかかるため、首元への負担が大きくなります。 そのため、2本使うとしても、耐えれる荷重が2倍になるというわけではございません。 (ちなみに45度吊りとされていますが、実際は安全第一を確かなものとするため、吊る角度は60度、又はそれ以上の角度が望ましいと言われています 浪速鉄工(株)様HPより) アイボルトの使用荷重の安全率は3倍です。ただし、必ず使用荷重の範囲内でご使用ください。 サンコー社員の独り言2・・・ 施工(締付)において頭部のリングの部分に、棒などの道具を通して締付していくという話をよく耳にするのですが、 メーカー確認をしてみたところ、「座面密着保持程度」とされており、座面密着状態からの増し締めや途中でねじが止まってしまった場合に道具を使用し締めることはやめてください、とのことでした M80など非常に大きな寸法を手で回すのは難しいとは思いますが、リングに棒を通して回すのはトルクがかかりすぎるので、やめて欲しいとのことでした 確かに締結するわけでは無いので、きつく締めればいいという物でもないのですが、ねじ屋としては締付に意識がいってしまいがちですよね サンコー社員の独り言3・・・ ロープやチェーン、スリングでのタスキ掛けは、ねじの緩みまたは過締めになり危険です。 リング部に通すロープやチェーン、スリングは、必ずアイボルト1個につき1本でご使用ください サンコー社員の独り言4・・・ 疲労度や経年劣化による劣化具合及び使用履歴があきらかではないアイボルトやアイナットの使い回しは、 安全作業を崩壊させることになりかねませんので、使い回しのご使用は避けてください。 その他、注意点は様々にございますので、気になることは何でも担当者までお問い合わせください
3カ-W SCM435 HLN(ウスガタ H-3 大阪魂3カ-W SCM435 HLN(ウスガタ H-3大阪魂
4,563税込5,019
1個
翌日出荷
形状 上ナット(凸型)と下ナット(凹型)の2個使いとなります。 上ナットはボルトに対して真円ですが、下ナットはボルトの中心に対してズレをもたせて偏芯加工しています。 特徴 下ナットが偏芯しているため、上ナットを締付ける際にくさび作用により横方向の力がかかります。 この雄ねじへの摩擦により、ゆるみ止め効果が発生します。 締付けたい位置まで手締めが可能です。 繰り返し使用が可能です。 HLBはベアリング用となります。
質量(g)67寸法e(mm)34.6寸法l(mm)19.3寸法s(mm)30寸法m(mm)12ピッチP(mm)並目:2.5/細目:1.5寸法m1(mm)12ねじの呼びdM20
SCM435ナイロンN(1シュ)M20 大阪魂SCM435ナイロンN(1シュ)M20大阪魂
2,934税込3,227
1個
翌日出荷
スパナサイズは六角ナット(附属書規格)の平径と同じです(公差は異なります) JIS規格はございませんので、各寸法管理等はメーカー規格になります サンコー社員の独り言・・・ ナイロンリングの色ですが、各メーカーでの管理になるので、色の指定・ナイロンの量の指定などは難しいです。(材質・類似サイズの見分けのためなどその理由は様々にあるようです) サンコー社員の独り言・・・ 普段、お問合せの商品が無いときに、鍍金付け替え提案をさせて頂くことがよくあるのですが、この「ナイロンナット」はその提案を控えております。 理由は、鍍金剥がしの工程で、使用する酸がナイロンを傷めてしまい、戻り止め効果を低下させる恐れがあるからです。 ただ、鍍金剥がし工程の無い「生地」の商品がある場合は、鍍金対応可能ですので、まさかの時には生地も一緒に問合せされてはいかがでしょうか? ステンレス製品には焼き付き防止コートが処理されております。
ピッチ(mm)2.5寸法H(mm)20寸法S(mm)30ねじの呼びdM20
S45Cスマ-トHLナット 大阪魂S45Cスマ-トHLナット大阪魂
2,085税込2,294
1個
翌日出荷
ピッチ(mm)2.5寸法H(mm)24呼びM20寸法B(mm)30
SUSスマ-トHLナット(B30 大阪魂SUSスマ-トHLナット(B30大阪魂
3,445税込3,790
1個
翌日出荷
ピッチ(mm)2.5寸法H(mm)24呼びM20寸法B(mm)30
FBコ-トSUSハ-ドロックN(H-1 大阪魂FBコ-トSUSハ-ドロックN(H-1大阪魂
2,887税込3,176
1個
翌日出荷
形状 上ナット(凸型)と下ナット(凹型)の2個使いとなります。 上ナットはボルトに対して真円ですが、下ナットはボルトの中心に対してズレをもたせて偏芯加工しています。 特徴 下ナットが偏芯しているため、上ナットを締付ける際にくさび作用により横方向の力がかかります。 この雄ねじへの摩擦により、ゆるみ止め効果が発生します。 締付けたい位置まで手締めが可能です。 繰り返し使用が可能です。 HLBはベアリング用となります。
寸法S(mm)30寸法e(mm)34.6寸法l(mm)28.2寸法m(mm)16ピッチP(mm)並目:2.5、細目:1.5寸法m1(mm)15ねじの呼びdM20
SUSフクロN(ヒダリ 大阪魂SUSフクロN(ヒダリ大阪魂
3,720税込4,092
1個
翌日出荷
寸法r(mm)1寸法S(mm)30寸法T(mm)1.2寸法R(mm)13寸法A(Φmm)26.5寸法m2(mm)29寸法m3(mm)16ねじの呼びdM20
ドブスマ-トHLナット(B30 大阪魂ドブスマ-トHLナット(B30大阪魂
1,703税込1,873
1個
翌日出荷
ピッチ(mm)2.5寸法H(mm)24呼びM20寸法B(mm)30
SGメッキアイN 大阪魂SGメッキアイN大阪魂
9,652税込10,617
1個
翌日出荷
寸法H(mm)86寸法a(mm)72寸法t(mm)28寸法r(mm)16寸法D(mm)35寸法b(mm)40寸法d1(mm)21.2寸法h(mm)50寸法c(mm)16ねじの呼びdM20
ドブナイロンN(1シュ) 大阪魂ドブナイロンN(1シュ)大阪魂
1,614税込1,775
1個
翌日出荷
スパナサイズは六角ナット(附属書規格)の平径と同じです(公差は異なります) JIS規格はございませんので、各寸法管理等はメーカー規格になります サンコー社員の独り言・・・ ナイロンリングの色ですが、各メーカーでの管理になるので、色の指定・ナイロンの量の指定などは難しいです。(材質・類似サイズの見分けのためなどその理由は様々にあるようです) サンコー社員の独り言・・・ 普段、お問合せの商品が無いときに、鍍金付け替え提案をさせて頂くことがよくあるのですが、この「ナイロンナット」はその提案を控えております。 理由は、鍍金剥がしの工程で、使用する酸がナイロンを傷めてしまい、戻り止め効果を低下させる恐れがあるからです。 ただ、鍍金剥がし工程の無い「生地」の商品がある場合は、鍍金対応可能ですので、まさかの時には生地も一緒に問合せされてはいかがでしょうか? ステンレス製品には焼き付き防止コートが処理されております。
ピッチ(mm)2.5寸法H(mm)20寸法S(mm)30ねじの呼びdM20
ユニクロ S45C(H)センタ-ロックN 大阪魂ユニクロ S45C(H)センタ-ロックN大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷
長さ(mm)2.5ピッチ(mm)2.5全高(mm)16二面幅(mm)30ねじの呼びM20
3カ-W S45C(H)HLN(ウス(ホソ 大阪魂3カ-W S45C(H)HLN(ウス(ホソ大阪魂
2,394税込2,633
1個
翌日出荷
長さ(mm)1.5質量(g)67寸法e(mm)34.6寸法l(mm)19.3寸法s(mm)30寸法m(mm)12ピッチP(mm)並目:2.5/細目:1.5寸法m1(mm)12ねじの呼びdM20
3カ-W S45C(H)タカN 大阪魂3カ-W S45C(H)タカN大阪魂
958税込1,054
1個
翌日出荷
長さ(mm)30寸法l(mm)30寸法s(mm)30ねじの呼びdM20
3カ-W S45CアイN 大阪魂3カ-W S45CアイN大阪魂
12,816税込14,098
1個
翌日出荷
寸法H(mm)86寸法a(mm)72寸法t(mm)28寸法r(mm)16寸法D(mm)35寸法b(mm)40寸法d1(mm)21.2寸法h(mm)50寸法c(mm)16ねじの呼びdM20
3カ-W テツ クサビナット(6カク 大阪魂3カ-W テツ クサビナット(6カク大阪魂
3,205税込3,526
1個
翌日出荷
長さ(mm)2.5ピッチ(mm)2.5寸法H(mm)16寸法S(mm)30寸法D(mm)27寸法e(mm)34.6寸法h(mm)12ねじの呼びM20
3カ-W スマ-トHLナット(B30 大阪魂3カ-W スマ-トHLナット(B30大阪魂
1,703税込1,873
1個
翌日出荷
ピッチ(mm)2.5寸法H(mm)24呼びM20寸法B(mm)30
3カ-W Vナット(1シュ(ホソメ 大阪魂3カ-W Vナット(1シュ(ホソメ大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷
形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
長さ(mm)1.5呼び径dM20
3カユニクロ Uナット(ウスガタ(ホソメ 大阪魂3カユニクロ Uナット(ウスガタ(ホソメ大阪魂
1,023税込1,125
1個
翌日出荷
形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
長さ(mm)1.5寸法e(mm)34.6寸法s(mm)30呼び径dM20ピッチP(mm)1.5
3カ-W ナイロンN(ホソメ(P=1.5 大阪魂3カ-W ナイロンN(ホソメ(P=1.5大阪魂
725税込798
1個
翌日出荷
形状 ナットの出口側にナイロン材のリングをカシめた物です。 ナイロンの材質は66ナイロン。 特徴 ナットを締付ける際、ナイロンリングに雄ねじが作られ、その部分の摩擦によりゆるみ止め効果が発生します。 繰り返し使用してもトルク低下が少ないです。 ナイロンのため、ボルトを傷つけません。 ー40℃~120℃までで使用出来ます。
ピッチ(mm)1.5呼び径M20寸法S(mm)30寸法m(mm)20
3カ-W Uナット(コガタ(B27 大阪魂3カ-W Uナット(コガタ(B27大阪魂
5,520税込6,072
1個
翌日出荷
形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
寸法s(mm)27寸法h(mm)17.5寸法m(mm)16ピッチP(mm)1.5ねじの呼びdM20
...