種別全ねじ
材質ステンレス(SUS304J3)
ねじ山種類メートル並目
種別全ねじ
材質ステンレス(SUS304相当)
ねじ山種類メートル並目
種別全ねじ
材質鉄/ユニクロメッキ
全長(mm)285
表面処理ユニクロメッキ
ねじ山種類メートル並目
種別全ねじ
材質SUS304
全長(mm)285
ねじ山種類メートル並目
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
材質鉄、表面処理:ユニクロメッキ
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。耐食性があり、錆びにくい材質です。
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。導電性に優れています。
用途電気部品などに。
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄(SS400相当)
表面処理生地
ねじ山種類メートル並目
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。高温用の合金鋼ボルト材です。
用途プラント・発電所などに。
RoHS指令(10物質対応)対応
オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-90の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。
高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化)
材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。
材質は JIS B 1054 A2 に適合。
材質SUS304CUN
長さ(mm)1000
表面処理パシペート
強度A2-90
オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-90の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。
高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化)
材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。
材質は JIS B 1054 A2 に適合
長さ(mm)300
材質SUS304CUN
表面処理パシペート
ねじ精度(JIS)6g
強度A2-90
引張強度(N/mm2)900
種別全ねじ
材質SUS304
全長(mm)1000
ねじ山種類メートル並目
ケミカルアンカーに使用
材質ステンレス(SUS304)
タイプ片面カット
先端角(°)45
材質鉄
長さ(mm)1000
表面処理クロメート
ケミカルアンカーに使用
材質鉄ユニクロメッキ
タイプ片面カット
先端角(°)45
プラグアンカーは埋め込みセットしたあと、任意の長さの寸切ボルトを使用し、あらゆる器具などを取り付ける事が出来る最適なアンカーです。
用途建設工事・電気工事・衛生工事・冷暖房工事・看板工事・間仕切り工事・屋根工事・機械設置工事等プラグアンカーはあらゆる工事に活躍しています。
材質ドブメッキ
表面処理溶融亜鉛メッキ
材質(外筒)スチール(SWRCH6A)
プラグアンカーは埋め込みセットしたあと、任意の長さの寸切ボルトを使用し、あらゆる器具などを取り付ける事が出来る最適なアンカーです。
用途建設工事・電気工事・衛生工事・冷暖房工事・看板工事・間仕切り工事・屋根工事・機械設置工事等プラグアンカーはあらゆる工事に活躍しています。
材質ステンレス(SUS304)
材質(外筒)ステンレス(SUS304)
種別全ねじ
材質SS400相当
全長(mm)1000
表面処理生地
ねじ山種類メートル並目
種別全ねじ
材質SCM
長さ(mm)1000
表面処理生地(または標準)
種別全ねじ
材質鉄
長さ(mm)285
表面処理生地
ねじ山種類メートル並目
種別全ねじ
材質ステンレス
長さ(mm)285
関連資料(0.09MB)
ねじ山種類メートル並目(左)
材質ステンレス
長さ(mm)1000
ねじ山種類メートル細目
種別全ねじ
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理生地(または標準)
種別全ねじ
材質鉄
長さ(mm)285
表面処理ドブ
ねじ山種類メートル並目
種別全ねじ
材質鉄(または標準)
長さ(mm)1000
表面処理生地(または標準)
ねじ山種類メートル並目(左)
関連キーワード
1
2
次へ