6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

水本機械製作所枠式ターンバックル(フック&フック)
エコ商品
材質SUS304 質量(g)2400 寸法L(mm)300 ねじ径M-20 寸法L1(mm)430 寸法A(mm)140 寸法S(mm)20 寸法B(mm)220 寸法L2(mm)620 寸法W(mm)56 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)6.86 使用荷重(N)6860
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。 材質/仕上ステンレス(SUS316)
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に トラスコ品番849-2911 材質ステンレス(SUS316) 質量(kg)2 寸法L(mm)300 ねじ径M20 寸法L1(mm)430 寸法A(mm)140 寸法S(mm)20 寸法B(mm)220 寸法L2(mm)620 寸法W(mm)56 使用荷重(kN)6.86
1個
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に トラスコ品番849-2909 材質ステンレス(SUS316) 質量(kg)3 寸法L(mm)300 ねじ径M20 寸法d(mm)28 寸法L1(mm)470 寸法A(mm)135 寸法D(mm)17 寸法B(mm)221 寸法L2(mm)660 寸法W(mm)56 使用荷重(kN)12.74
1個
特価
4,598 税込5,058
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)