種別全ネジ
材質SUS304
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル細目
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。
ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ
材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)
穴の形状六角穴
頭部形状六角穴付き
ねじ山種類メートル並目
被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に使用し、すばらしい切れ味と耐久性を示します。ステンレス鋼の他、各種耐熱鋼および強じんなニッケルクロムマンガン鋼などにも適しています。
用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎
材質高バナジウムハイス(HSSE)
表面処理ホモ処理
ねじの種類M
食付4P
関連資料技術情報はこちら(75MB)
材質SUS316L
種別半ねじ
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
材質SUS316L
種別全ねじ
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
止り穴のステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチックに適します。
用途ステンレス鋼:◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎
ねじの種類M
パック単位の小口販売です。
材質SUS304
種別全ネジ
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル細目
材質SUS316
規格1種
ねじ山種類メートル並目
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)30
アズワン品番64-7960-57
1個
¥10,700
税込¥11,770
3日以内出荷
種別全ねじ
材質ステンレス
ピッチ(mm)2.5
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)30
アズワン品番64-7960-56
ボルト寸法M20×40
1個
¥10,500
税込¥11,550
3日以内出荷
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)30
アズワン品番64-7960-03
1個
¥12,800
税込¥14,080
翌日出荷
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)30
アズワン品番64-7960-02
1個
¥12,200
税込¥13,420
翌日出荷
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)30
アズワン品番64-7960-01
1個
¥11,900
税込¥13,090
翌日出荷
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)30
アズワン品番64-7960-64
1個
¥12,200
税込¥13,420
3日以内出荷
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)30
アズワン品番64-7960-63
1個
¥11,900
税込¥13,090
3日以内出荷
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)30
アズワン品番64-7960-61
1個
¥11,100
税込¥12,210
3日以内出荷
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)30
アズワン品番64-7960-58
1個
¥10,900
税込¥11,990
3日以内出荷
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)30
アズワン品番64-7960-65
1個
¥13,300
税込¥14,630
3日以内出荷
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)30
アズワン品番64-7960-60
1個
¥10,900
税込¥11,990
3日以内出荷
種別全ねじ
材質ステンレス
ピッチ(mm)2.5
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)30
アズワン品番64-7960-59
ボルト寸法M20×55
1個
¥10,900
税込¥11,990
3日以内出荷
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)30
アズワン品番64-7960-55
1個
¥10,200
税込¥11,220
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ