矢板の引き抜き作業等に便利です。
粉体塗装を施しており、剥がれにくいです。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
RoHS指令(10物質対応)対応
本体とピンが一体型になっています。
ピン脱落防止機能付きです。
高所作業に最適です。
用途荷役作業・矢板の引き抜き、高所作業に
仕様脱落防止捻込タイプ
材質特殊合金鋼
割ピンを使用しない、新タイプの緩み止めナット(ハイパーロードナット)を採用しました。
RoHS指令(10物質対応)対応
本体とピンが一体型になっています。ピン脱落防止機能付きです。高所作業に最適です。
用途荷役作業・矢板の引き抜き。高所作業に。
仕様捻込タイプ
材質特殊合金鋼
安全率5倍
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料チラシ(2.86MB)
取扱説明書(0.15MB)
安価な一般的なシャックルです。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
関連キーワード