安価な一般的なシャックルです。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
メッキ品の標準仕様は6mm~25mmはユニクロメッキ、28mm以上はドブメッキ(溶融亜鉛メッキ)となっています。
矢板の引き抜き作業等に便利です。
粉体塗装を施しており、剥がれにくいです。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
タイプSC
種類SC
表面処理ドブメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
超強力シャックルは構造用合金鋼を素材として注意深く鍛造され、熱処理(焼入・焼戻)を施行された高品質の製品です。強度、耐摩耗に優れておりますので安全性も抜群です。(SB ・BB型のみです。)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
タイプSB
種類SB
表面処理ドブメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
材質スチール(SS400)
種類SD
表面処理生地
安全率5倍
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
本体とピンが一体型になっています。
ピン脱落防止機能付きです。
高所作業に最適です。
用途荷役作業・矢板の引き抜き、高所作業に
仕様脱落防止捻込タイプ
材質特殊合金鋼
仕様メッキ品の標準仕様は6mm~25mmはユニクロメッキ、28mm以上はドブメッキ(溶融亜鉛メッキ)となっています。
種類BC
表面処理ユニクロメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
材質スチール(SS400)
種類SD
表面処理ドブメッキ
安全率5倍
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
種類SC
表面処理生地
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS型シャックルSB型の普及品です。ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。
材質ステンレス(SUS304)
割ピンを使用しない、新タイプの緩み止めナット(ハイパーロードナット)を採用しました。
RoHS指令(10物質対応)対応
種類SD
表面処理ドブメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
種類BC
表面処理生地
RoHS指令(10物質対応)対応
種類SB
表面処理ユニクロメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
種類SC
表面処理ユニクロメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
エスコ品番EA638NA-7
材質スチール
寸法L(mm)60
ねじ径M22
使用荷重(t)4.75
表面処理亜鉛メッキ
寸法B(mm)32
寸法D1(mm)19
1個
¥1,770
税込¥1,947
当日出荷
種類SD
表面処理ユニクロメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
種類BC
表面処理生地
RoHS指令(10物質対応)対応
エスコ品番EA638F-59
材質ステンレス
ねじ径M22
使用荷重(t)4.75
1個
¥6,950
税込¥7,645
翌日出荷
捻じ込み式のシャックルです。
用途重荷物を吊る際の玉掛け作業や連結作業時にワイヤーロープなどの先端に取り付けて使用します。
種類SD
表面処理生地
RoHS指令(10物質対応)対応
種類BC
表面処理ユニクロメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
種類BB
表面処理ドブメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
種類BB
表面処理ユニクロメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
本体とピンが一体型になっています。ピン脱落防止機能付きです。高所作業に最適です。
用途荷役作業・矢板の引き抜き。高所作業に。
仕様捻込タイプ
材質特殊合金鋼
安全率5倍
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料チラシ(2.86MB)
取扱説明書(0.15MB)
種類SD
表面処理ユニクロメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
種類SB
表面処理生地
RoHS指令(10物質対応)対応
種類SD
表面処理ドブメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
種類BB
表面処理生地
RoHS指令(10物質対応)対応
エスコ品番EA638FA-59
材質ステンレス(SUS316)
寸法L(mm)88
ねじ径M22
使用荷重(t)4.75
寸法B(mm)44
寸法D1(mm)21.5
寸法D2(mm)21.5
1個
¥7,960
税込¥8,756
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ