三価クロム処理なので人体・自然にもやさしい。また耐食性も向上。リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。
材質SS400
表面処理三価クロム
用途キュービクル・配分電盤
材質一般構造用圧延鋼材(SS)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
用途キュービクル・配分電盤
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ電解研磨
1箱(1個)
¥9,298
税込¥10,228
翌々日出荷
エスコ品番EA638SS-7
ねじ径M24
1個
¥1,220
税込¥1,342
当日出荷
吊ピースとして大変便利で、ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れている連結金具です。
材質鉄(ユニクロ)
エスコ品番EA638SP-24
ねじ径M24
1個
¥2,800
税込¥3,080
当日出荷
取り付けに際しては市販のレンチを使用できます。
サイズはM6~M30の8機種がラインナップ。
用途ねじ部がナットタイプになっているため、相手面のボルトに接続し重量物の吊り作業用に
材質ニッケルクロムモリブデン鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
吊ピースとして大変便利で、ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れている連結金具です。
材質SUS304ステンレス
船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
重量物を吊り上げる連結金具です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
用途キュービクル・配分電盤
材質ステンレス(SUS304)
エスコ品番EA987GL-25
ねじ径M24
1個
¥34,200
税込¥37,620
翌日出荷
トラスコ品番849-1638
質量(g)760
ねじ径M24
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
三価クロム処理なので人体・自然にもやさしい。また耐食性も向上。リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。
材質炭素鋼(SS400)
表面処理三価クロム
リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。
材質ステンレス(SUS304)
用途電機設備
材質一般構造用圧延鋼材(SS400)
表面処理亜鉛メッキ有色クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途電機設備
材質ステンレス鋼(SUS304)
表面処理電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード