76件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三価クロム処理なので人体・自然にもやさしい。また耐食性も向上。リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。
材質炭素鋼(SS400) 表面処理三価クロム
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。 材質鉄(SS) 表面処理三価クロメートメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
89 税込98
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)



頭部がリング状になったボルトです。通常品よりリング首下の部分が長くなっており、奥まった部分やでっぱりが必要な個所に使用出来ます。
用途分電盤・配電盤・機械など 材質スチール(SS400) 仕上三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
129 税込142
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
609 税込670
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)首長アイボルト
用途キュービクル・配分電盤 材質一般構造用圧延鋼材(SS) 表面処理亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
229 税込252
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1個
339 税込373
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

通常よりねじ部が長くなっているアイボルトです。
用途建築土木、金型、機械設備など重量物の吊り上げ。
1個
399 税込439
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
659 税込725
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マーテックロータリーアイボルト
エコ商品
アイ本体が360°回転します。
用途加工機械、金型などの吊り作業や運搬作業に。 トラスコ品番652-8607 材質特殊合金鋼 寸法L(mm)90 寸法H(mm)36 基本使用荷重(t)2.6 寸法D(mm)19 寸法E(mm)50 ボルト径M24 取付穴(mm)H11:10 寸法K(mm)90 破断荷重(kN)127.48 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
翌日出荷

ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤー等を通しての使用に便利です。
材質ステンレス(SUS304)
1個
609 税込670
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


通常よりねじ部が長くなっているアイボルトです。
用途建築土木、金型、機械設備など重量物の吊り上げ。
1個
299 税込329
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

スターポイントは全方向負荷が可能です。ボルトを固定した状態で、リング部が負荷方向に360°回転する為、従来のアイボルトでは禁止されていた横方向での負荷にも対応可能です。 また、ボルト緩みによるボルト折損・吊り荷の落下事故を防ぐ事が出来ます。 負荷方向に360°回転し、安全に作業が行えます。 目を引く蛍光ピンクコーティング (亜鉛メッキタイプもございます) 高温度雰囲気下で色変化する特殊塗装 鍛造加工、ニッケル、クロム、モリブデン配合高級合金鋼を使用。
用途金型、風力、土木、造船、精密工作機械に、運搬業などの重量物の吊り上げに
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

重量物を吊り上げる連結金具です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
用途キュービクル・配分電盤 材質ステンレス(SUS304)
1個
699 税込769
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレスアイボルト
エコ商品
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途電機設備 付属品六角ナット×1個 材質ステンレス鋼(SUS304) ねじ径M24 表面処理電解研磨 許容荷重(N[kgf])9320(950)(垂直吊) ねじの呼びM24 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
9日以内出荷

ジョー・プリンス竹下鉄アイボルト
エコ商品
用途電機設備 付属品六角ナット×1個 材質一般構造用圧延鋼材(SS400) 表面処理亜鉛メッキ有色クロメート処理 許容荷重(N[kgf])9320(950)(垂直吊) ねじの呼びM24 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

リングの下にねじが付いており、一体化されたリング形状のボルトで、重量物を吊り上げるのに使用します。
用途機械器具類等の各種重量物吊り上げ用 仕様鍛造品 トラスコ品番849-1319 材質スチール 質量(kg)0.8 ねじ径(mm)M24 表面処理ユニクロメッキ 使用荷重(kN)9.32
1個
2,398 税込2,638
当日出荷


ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤー等を通しての使用に便利です。
材質 表面処理ユニクロメッキ
1個
379 税込417
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

回転部分に半永久的に持続するグリスが充填されています。ベアリングフリーで安全・安心を追求した回転型アイボルトです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

バリエーション豊富、反転作業も安心 360°回転、 230°可動 廃棄基準が一目でわかる、摩耗マーキング入り ボールベアリング封入
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤー等を通しての使用に便利です。
材質ステンレス(SUS304)
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,170 税込1,287
当日出荷

1箱(10個)ほか
78,980 税込86,878
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

リングの下にねじが付いており、一体化されたリング形状のボルトで、重量物を吊り上げるのに使用します。
用途機械器具類等の各種重量物吊り上げ用 仕様鍛造品 トラスコ品番849-1328 材質スチール 質量(kg)0.8 ねじ径M24 ねじ径(mm)M24 表面処理電解研磨(固容化熱処理付) 使用荷重(kN)9.32
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

スターポイントは全方向負荷が可能です。 ボルトを固定した状態で、リング部が負荷方向に360°回転する為、従来のアイボルトでは禁止されていた横方向での負荷にも対応可能です。 また、ボルト緩みによるボルト折損・吊り荷の落下事故を防ぐ事が出来ます。 負荷方向に360°回転し、安全に作業が行えます。 目を引く蛍光ピンクコーティング (亜鉛メッキタイプもございます) 高温度雰囲気下で色変化する特殊塗装 鍛造加工、ニッケル、クロム、モリブデン配合高級合金鋼を使用。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,888 税込10,877
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。首下が長いので厚みのある部分に使用できます。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。 材質ステンレス(SUS304)
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

用途キュービクル・配分電盤 材質ステンレス鋼(SUS304) 質量(g)880 寸法L(mm)38 ねじ径M24 表面処理電解処理 寸法D1(Φmm)90 寸法D2(Φmm)50 寸法D3(Φmm)20 寸法H1(mm)90 寸法H2(mm)45 ねじ寸法MM24 寸法D4(Φmm)45 ナット幅(mm)36 ナット高H(mm)19 使用荷重(kN)0.00932 使用荷重(N)9.32 寸法MM24 タキゲンコード10776
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷

1個
659 税込725
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)


1箱(3個)ほか
41,980 税込46,178
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

関連カテゴリ