リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。
材質ステンレス(SUS304)
三価クロム処理なので人体・自然にもやさしい。また耐食性も向上。リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。
材質炭素鋼(SS400)
表面処理三価クロム
材質鉄
表面処理生地
取付面に対して、リング部が90°可動、軸方向に対しては360°回転します。JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。重量部材、機械装置などの移動、搬入、設置に。大型金型の移動、反転作業に。大型コンクリート製品の移動、設置作業に。ボルトは表記の締付トルクに則って取り付けてください。
材質合金鋼
質量(kg)1.4
寸法H(mm)44
基本使用荷重(t)縦吊り:4/90°、横吊り:4
寸法A(mm)50
寸法F(mm)140
寸法S(mm)14
寸法D(mm)17
寸法E(mm)36
寸法B(mm)54
寸法C(mm)59
ボルトねじ寸法M24×3×36
寸法G(mm)82
締付トルク(N・m)400
寸法SW(mm)36
アズワン品番65-1962-90
メーカー商品コード248-3987
寸法MM24
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
材質鉄
表面処理ドブ
ボルトが突き出て機械テーブルを傷めないようカシメ加工をしています。
材質S45C
ピッチ並目
仕上黒染
熱処理焼入
関連キーワード