種別全ねじ
材質鉄/ユニクロメッキ
全長(mm)285
表面処理ユニクロメッキ
ねじ山種類メートル並目
種別全ねじ
材質SUS304
全長(mm)285
ねじ山種類メートル並目
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。耐食性があり、錆びにくい材質です。
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄(SS400相当)
表面処理生地
ねじ山種類メートル並目
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
材質鉄
長さ(mm)1000
表面処理ユニクロメッキ
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。高温用の合金鋼ボルト材です。
用途プラント・発電所などに。
材質SNB7
RoHS指令(10物質対応)対応
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。SUS304より優れた耐食性・耐酸化性があります。
長さ(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
ケミカルアンカーに使用
材質ステンレス(SUS304)
タイプ片面カット
先端角(°)45
材質鉄
長さ(mm)1000
表面処理クロメート
ケミカルアンカーに使用
材質鉄ユニクロメッキ
タイプ片面カット
先端角(°)45
種別全ねじ
材質SS400相当
全長(mm)1000
表面処理生地
ねじ山種類メートル並目
種別全ねじ
材質SCM
長さ(mm)1000
表面処理生地(または標準)
耐熱性に優れています。高温(約1000℃)で使用可能です。
仕様両平先
種別全ねじ
材質310S
ピッチ3
ねじの呼びM24
種別全ねじ
ねじの呼びM24
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理生地(または標準)
長さ(mm)1000
1箱(1個)
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
1箱(1個)
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
種別全ねじ
材質黄銅(低カドミ材)
長さ(mm)300
表面処理生地
ねじ山種類メートル並目
種別全ねじ
材質鉄(または標準)
表面処理ドブ(溶融亜鉛めっき)
長さ(mm)1000
ねじの呼びM24
1箱(1個)
¥7,698
税込¥8,468
翌々日出荷
関連キーワード