312件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

イマオコーポレーションBJ830 全ねじボルト
RoHS
スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。 RoHS指令適合製品です。
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ねじ山の修正に便利です。 レンチやスパナで作業ができます。
用途ねじ山の修正 材質SKH
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ ねじの種類M 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

M10以上はねじピッチ1.5mmに統一しているので、締め込み量の管理が容易です。 3種はショートタイプで、金型の小型化、軽量化に効果的です。
用途プレス金型用のセットスクリューです。 主にスプリングの与圧量管理に使われます。 材質S45C 仕上黒染 硬度HRC34~44 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179 税込197
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質ステンレス(303、304、XM7等) 表面処理生地(または標準)
1パック(1個)
5,998 税込6,598
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘリカルコイルが挿入されるめねじのねじ立てに使用します。同一呼び寸法の普通のタップと比べ、ピッチは同じですが、外径がインサートの分だけ大きく作られています。
1本
29,980 税込32,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

1個
5,598 税込6,158
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に使用し、すばらしい切れ味と耐久性を示します。ステンレス鋼の他、各種耐熱鋼および強じんなニッケルクロムマンガン鋼などにも適しています。
用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎ 材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理ホモ処理 ねじの種類M 食付4P 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
16,980 税込18,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○ 材質ハイス(HSS) ねじの種類M 食付1.5P 精度表記STD 種別上タップ
1本
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (281種類の商品があります)

一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ 材質高バナジウムハイス(HSSE) ねじの種類M 食付5P
1本
11,980 税込13,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

止り穴のステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチックに適します。
用途ステンレス鋼:◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎ ねじの種類M
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

一般用のハンドタップです。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ 材質ハイス(高速度鋼)HSS ねじの種類M 食付5P 精度表記STD 種別上タップ 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
17,980 税込19,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)



1個
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○ 材質ハイス(HSS) ねじの種類M 食付5P 精度表記STD 種別中タップ
1本
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (282種類の商品があります)

一般用のハンドタップです。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ 材質ハイス(高速度鋼)HSS ねじの種類M 食付1.5P 精度表記STD 種別上タップ 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
17,980 税込19,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ ねじの種類M 関連資料技術情報はこちら(75MB) 精度表記STD
1本
20,980 税込23,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1本
14,980 税込16,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (756種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

ポイントタップ A-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー) 動画あり
高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったポイントタップです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、工具鋼:○、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、チタン合金:○、マグネシウム合金鋳物:○ 材質粉末ハイス(CPM) 表面処理Vコーティング(複合多層コーティング) ねじの種類M 食付5P 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
22,980 税込25,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

1本
20,980 税込23,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

1本
22,980 税込25,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (218種類の商品があります)

一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ 材質高バナジウムハイス(HSSE) ねじの種類M 食付5P 精度表記STD 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1本
15,980 税込17,578
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

標準のスパイラルタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。
用途中炭素鋼(C0.25%~C0.45%):○、合金鋼(SCM):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○、熱可塑性プラスチック:○ ねじの種類M
1本
18,980 税込20,878
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。通り穴、止まり穴共に使用できます。
用途被削材:中炭素鋼、アルミ合金など。 表面処理ノンコーティング RoHS指令(10物質対応)対応 加工ねじメートルねじ
1本
9,198 税込10,118
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

スパイラルタップは止り穴に使用され、切屑はカール状に上へ巻き上がります。イシハシのスパイラルはねじれ角溝形状・切れ刃・逃げ角(チャンファー)等に独特の設計を行い、切屑トルクが特に軽く(ハンドタップの約1/2)更に耐摩耗性を高めるため、ねじ部にホモ処理を施してあり耐久性が抜群です。
用途タッピングマシン向き
1本
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

一般的なネジを立てるのに使用するタップで、先(#1)・中(#2)・上(#3)タップの3本セット。
材質合金工具鋼(SKS) ねじの種類M
1パック(3本)
10,980 税込12,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ポイントタップ 左ねじ用 PO LH
RoHS
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

左ねじです。SKSの一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。
用途被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。 材質合金工具鋼(SKS2) 精度JIS 3級
1本
13,980 税込15,378
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個
14,100 税込15,510
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

標準のポイントタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ 材質高バナジウムハイス(HSSE) ねじの種類M 食付5P 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
21,980 税込24,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
1本
24,980 税込27,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

左ねじです。SKSの一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。
用途被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。 材質合金工具鋼(SKS2) 精度JIS 3級
1本ほか
13,980 税込15,378
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

1本
28,980 税込31,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングハンドタップ 左ねじ用 LS-HT LH
RoHS
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
1本
25,980 税込28,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)