材質鉄
タイプSC
種類SC
表面処理ドブメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
超強力シャックルは構造用合金鋼を素材として注意深く鍛造され、熱処理(焼入・焼戻)を施行された高品質の製品です。強度、耐摩耗に優れておりますので安全性も抜群です。(SB ・BB型のみです。)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
タイプSB
種類SB
表面処理ドブメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
材質スチール(SS400)
種類SD
表面処理生地
安全率5倍
RoHS指令(10物質対応)対応
「軽量シャックル」は特殊合金鋼を使用し、さらに熱処理を施した強度に優れたシャックルです。同一揚量における製品重量はJIS-B 2、801、に規定されるシャックルの約1/2の軽さとなっています。
型式RS
RoHS指令(10物質対応)対応
種類BC
表面処理ユニクロメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
材質スチール(SS400)
種類SD
表面処理ドブメッキ
安全率5倍
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
種類SC
表面処理生地
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS型シャックルSB型の普及品です。ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。
材質ステンレス(SUS304)
製品は全品磁粉探傷検査を実施、検査証明書を添付しています。品質、安全性はもとより、耐摩耗性に富み損傷が少ないので長期間の使用にも耐え、大変経済的です。
型式RB
RoHS指令(10物質対応)対応
種類SD
表面処理ドブメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
種類BC
表面処理生地
RoHS指令(10物質対応)対応
種類SB
表面処理ユニクロメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
種類SC
表面処理ユニクロメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。
材質鉄
表面処理ユニクロメッキ
JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。
材質鉄
表面処理ユニクロメッキ
種類SD
表面処理ユニクロメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
種類BC
表面処理生地
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。
材質鉄
表面処理ユニクロメッキ
種類SD
表面処理生地
RoHS指令(10物質対応)対応
種類BC
表面処理ユニクロメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
種類BB
表面処理ドブメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
種類BB
表面処理ユニクロメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
エスコ品番EA638F-60
材質ステンレス
ねじ径M24
使用荷重(t)5.75
JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。
材質鉄
表面処理ユニクロメッキ
JIS B 2801-1977、JIS規格のステンレス製(鍛造製)のシャックル金具です。
材質ステンレス(SUS304)
種類SD
表面処理ユニクロメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
種類SB
表面処理生地
RoHS指令(10物質対応)対応
エスコ品番EA638FA-60
材質ステンレス(SUS316)
寸法L(mm)100
ねじ径M24
使用荷重(t)5.75
寸法B(mm)50
寸法D1(mm)23.6
寸法D2(mm)24.6
1個
¥9,340
税込¥10,274
欠品中
種類SD
表面処理ドブメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
種類BB
表面処理生地
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS B 2801-1977、JIS規格のステンレス製(鍛造製)のシャックル金具です。
材質ステンレス(SUS304)
JIS B 2801-1977、JIS規格のステンレス製(鍛造製)のシャックル金具です。
材質ステンレス(SUS304)
「軽量シャックル」は特殊合金鋼を使用し、さらに熱処理を施した強度に優れたシャックルです。同一揚量における製品重量はJIS-B 2、801、に規定されるシャックルの約1/2の軽さとなっています。
型式RSE
RoHS指令(10物質対応)対応
種類SC
表面処理ユニクロメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
種類SB
等級M
表面処理生地
JIS規格JIS B 2801-1996
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(SUS304)
種類SC
RoHS指令(10物質対応)対応
種類SE
表面処理ユニクロメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ