15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・強靭鋳鉄の加工
1本
939 税込1,033
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (151種類の商品があります)

用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

仕様ボタン付き 材質(本体)アルミニウム合金 構造固定式 オリフィス方式多孔オリフィス式
1本
特価
999 税込1,099
当日出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)-5~70 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.81MB)
1個
5,560 税込6,116
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

材質(本体)SUS303相当、(ピストンロッド)SUS420相当、(ロックナット)SUS303相当、(ロッドヘッド)SUS303相当、(プラスティックパッド)TPV ねじ規格細目 関連資料技術資料1(0.6MB)
1個
特価
3,298 税込3,628
当日出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (460種類の商品があります)

ストローク(mm)25 構造調整式 最大吸収エネルギー(J)79.3 取付ねじサイズM27×1.5
1個
7,798 税込8,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取付ねじサイズM27×3.0 材質(本体)アルミニウム 構造調整式 最大吸収エネルギー(J)74 RoHS指令(10物質対応)対応 オリフィス方式多孔オリフィス式
1個
9,398 税込10,338
4日以内出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,398 税込1,538
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

材質(ねじ本体)SUS303相当、(ピストンロッド)SUS420相当、(ロックナット)SUS303相当、(ロッドヘッド)SUS303相当、(プラスティックパッド)TPC ねじ規格細目
1個
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (830種類の商品があります)

小型調整式ショックアブソーバ段階調整機能付き、固定式があります。
用途製造ライン、部品加工、自動機等の軽荷重の搬送や組立ての衝撃吸収に。 ストローク(mm)25 最大吸収エネルギー(J)95.2 ねじサイズM27×1.5 調整機能12段階
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

仕様ボタン無し 材質(本体)アルミニウム合金 構造固定式 RoHS指令(10物質対応)対応 オリフィス方式多孔オリフィス式
1本
特価
4,098 税込4,508
当日出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)深穴用ショートスパイラルタップ S-SP P3
ねじ部の長さが短いので摩擦抵抗が小さく、かつ切削油剤の供給が良くなり、呼び径の2.5倍以上の深めのねじ加工に効果があるスパイラルタップです。
用途止り穴加工用。被削材:合金鋼、中炭素鋼。 材質高速度工具鋼(HSS) 溝数4 精度P3 食付き部の山数2.5山 表面処理酸化処理 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)チタン合金用スパイラルタップ
タップ材質は耐熱性・耐摩耗性に優れた高級粉末ハイスを採用しています。収縮性や切削熱を考慮したねじ二番取りを行っています。チタン合金に対する適切な溝形状を採用、切りくずの排出をスムーズにしています。耐摩耗性を考慮した表面処理を行っています。めねじの収縮を考慮した適度のオーバーサイズにしています。
用途止り穴加工用。被削材:チタン合金に。 材質高速度工具鋼:粉末ハイス(HSS-P) 食付き部の山数3山 表面処理窒化処理 精度表記P級
1本
2,998 税込3,298
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)