材質/仕上ステンレス(SUS304)
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質/仕上鉄/ユニクローム
表面処理ユニクローム
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
パック単位の小口販売です。
材質/仕上鉄/ユニクローム
表面処理ユニクローム
頭部形状ナベ頭
穴の形状十字穴
パック単位の小口販売です。
十字穴番号#2
穴の形状十字穴
板金工事やダクト工事に最適な板金用ネジ。ナベ頭はネジの代名詞といわれ、あらゆる用途に使用される切れ味、強度ともに優れた万能ネジです。
適合ドライバー(+)No.2
種別クロムフリー
ねじ長さS(mm)全ねじ
材質ステンレス
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
形状ナベ頭
材質/処理鉄/ユニクローム
表面処理ユニクローム
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
板金工事やダクト工事に最適な板金用ネジ。ナベ頭はネジの代名詞といわれ、あらゆる用途に使用される切れ味、強度ともに優れた万能ネジです。
表面処理ユニクロムメッキ仕上
材質(本体)ステンレス(SUS410)
頭部形状ナベ
適合ドライバー(+)No.2
材質鉄
表面処理ユニクロ
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
種類P=2(SW組込)
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
ねじ長さS(mm)全ねじ
表面処理ユニクロ
仕上三価ユニクロ
種類FRXナベ
材質ステンレス
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
板金工事・角波等金属外壁取付などに適したドリルねじです。
用途板金工事・角波等金属外壁取付に。
適合ドライバープラスNo.2
2018年トラスコ掲載ページ2 0463
材質ステンレス
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
種別クロムフリー
種類ジャックポイントナベ
寸法S(mm)全ねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。
材質鉄
表面処理ユニクロ
種類ドリスクナベ
寸法S(mm)全ねじ
頭部形状ナベ
ねじ径d3.5
頭部形状ナベ
材質鉄
仕様クロムフリー
ねじ長さS(mm)全ねじ
ねじピッチp(mm)1.5
頭径D(Φmm)6.7
頭高さH(mm)2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチプレート周りに使用。
用途各種締結に使用。
材質鉄
ねじピッチ(mm)0.6
ねじ径(mm)3.5
ねじの種類全ねじ
表面処理ユニクロメッキ
頭部形状鍋頭
穴の形状十字穴
頭部形状ナベ組込
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理3価ホワイト
種類P=3(SW+JIS W組込)
ナベ頭でねじ先にドリル部分があり、ネジ部はタッピンねじになっています。下穴あけ、ねじ立て、締め付け用に。角波、水切り、ダクト、エクステリア、板金製品などに。
材質スチール
表面処理ユニクロメッキ
頭部形状なべ
上面の角に丸みの付いた平頭形状のタッピンねじです。ねじ自身でねじ立てができるねじなので、タップやナットを使用せず下穴だけで締結するときに。
材質スチール
表面処理ユニクロメッキ
頭部形状なべ
材質鉄
表面処理ユニクロ
種類FRXナベ
頭部形状ナベ
JIS(B 1124)認証工場 製造品!
JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力!
下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)
ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。
ドリルねじでは最も一般的。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに
十字穴番号No.2
穴の形状十字穴
ビットNoH型(十字No.2)
材質ステンレス
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
ねじの呼びM3.5
頭部形状ナベ
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理生地(または標準)
材質鉄(または標準)
長さ(mm)14
十字穴番号2
ねじピッチ0.6
表面処理GB(茶ブロンズ)
頭部形状ナベ
寸法k(mm)2.3
寸法m(mm)3.9
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)6
ねじの呼びM3.5
十字穴深さ(mm)(最大)1.73(最小)1.15
1箱(1600本)
¥6,098
税込¥6,708
翌々日出荷
材質ステンレスSUS410
表面処理パシペート
穴の形状十字穴2番
材質SUS410
表面処理茶ブロンズ
種類FRXナベ
頭部形状ナベ
材質SUS410
種類ジャックポイントナベ
頭部形状ナベ
材質ステンレス
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ