106件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

汎用的な通り穴めねじ加工に最適です。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の通り穴めねじ加工に。 材質ハイス(SKH51) 表面処理 等級JIS 2級相当 適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼 溝数3 形状M6以下は突き出しセンタになります。
1本
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

汎用的な止まり穴めねじ加工に最適です。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の止まり穴めねじ加工に。 等級JIS 2級相当 適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼 食付Lcf2.5P
1本
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
879 税込967
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (185種類の商品があります)

一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途3級ゲージ用 ねじの種類M 材質合金工具鋼(SKS) 形状M6以下は突き出しセンタとなります
1本
329 税込362
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に使用し、すばらしい切れ味と耐久性を示します。ステンレス鋼の他、各種耐熱鋼および強じんなニッケルクロムマンガン鋼などにも適しています。
用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎ 材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理ホモ処理 ねじの種類M 食付4P 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
739 税込813
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

1本
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
材質合金工具鋼(SKS)
1本
289 税込318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

ポイントタップ TiNコート モノタロウ 動画あり
汎用的な通り穴めねじ加工に最適です。 TiNコーティングのためのノート品より高寿命を実現しました。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の通り穴めねじ加工に。 材質ハイス(SKH51) 表面処理TiNコーティング 等級JIS 2級相当 適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼 溝数3 形状M6以下は突き出しセンタになります。
1本
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ ねじの種類M 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
829 税込912
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

1本
929 税込1,022
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ 材質高バナジウムハイス(HSSE) ねじの種類M 食付5P
1本
特価
669 税込736
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

1本
639 税込703
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2278種類の商品があります)

難削ステンレス鋼に抜群の切れ味と耐久性です。 特殊な形状設計と特殊二番加工で摩耗トルクを低減します。
用途止まり穴加工用。 被削材:ステンレス鋼、低・中炭素鋼。 精度JIS2級 材質高速度鋼(HSS-E) ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ 食付き部の山数2.5 表面処理ホモ処理 食付2.5
1本
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

難削ステンレス鋼に抜群の切れ味と耐久性を発揮します。 厳選したスーパーハイス鋼(HSS-E)を使用しています。 特殊な形状設計と特殊二番加工で摩耗トルクを低減しました。 ステンレス鋼のねじ加工に抜群の切れ味です。
用途通り穴加工用。 被削材:ステンレス鋼、低中炭素鋼。 精度JIS2級 ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ 食付き部の山数5 表面処理ホモ処理
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1パック(12個)ほか
569 税込626
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

止り穴のステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチックに適します。
用途ステンレス鋼:◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎ ねじの種類M
1本
789 税込868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

1パック(50個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1箱(2000個)ほか
12,980 税込14,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ねじの呼びM3 ねじピッチ(mm)0.5 材質 十字穴番号2 表面処理ユニクロ 頭部形状ナベ 寸法K(mm)2 寸法m(mm)(最大)3.5 穴の形状十字穴 ねじ外径D(mm)(最大)2.87/(最小)2.76 寸法dk(Φmm)5.5 ねじ外径C(mm)(最大)2.97/(最小)2.86
1箱(5000個)ほか
10,980 税込12,078
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(800個)ほか
2,798 税込3,078
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

1箱(1500個)ほか
7,398 税込8,138
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1箱(1500個)ほか
7,498 税込8,248
翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1箱(2500個)ほか
5,698 税込6,268
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1箱(1500個)ほか
10,980 税込12,078
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(600個)ほか
4,698 税込5,168
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1箱(1500個)ほか
6,698 税込7,368
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(50個)ほか
539 税込593
翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1箱(800個)ほか
2,798 税込3,078
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

1箱(1500個)ほか
10,980 税込12,078
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1箱(800個)ほか
4,298 税込4,728
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

1箱(1000個)ほか
5,698 税込6,268
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

1箱(2000個)ほか
7,298 税込8,028
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1パック(50個)ほか
特価
339 税込373
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1箱(1000個)ほか
3,798 税込4,178
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

1箱(800個)ほか
5,698 税込6,268
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

1箱(5000個)ほか
12,980 税込14,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(800個)ほか
4,298 税込4,728
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

1箱(1500個)ほか
5,698 税込6,268
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱(1000個)ほか
9,998 税込10,998
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)