カテゴリ

  • 機構部品(263)
    • ノブ、つまみ(262)
  • 制御機器(1)
    • 受動部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション(9)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(17)
  • TRUSCO(8)
  • 大阪魂(20)
  • ノーブランド(9)
  • 廣杉計器(168)
  • ラクテム(11)
  • TAKIGEN(タキゲン)(10)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(7)
  • エスコ(3)
  • LAMP(スガツネ工業)(3)
  • 栃木屋(3)
  • サトーパーツ(1)
  • ジョー・プリンス竹下(1)
  • 東京測定器材(1)
ねじの呼び
  • M3
  • 1/4(2)
  • 5/16(1)
  • 3/8(2)
  • 1/2(1)
  • 14mm(1)
  • 16mm(1)
  • -(13)
  • M2.6(63)
  • M3.0(2)
  • M4(435)
  • M5(581)
  • M6(720)
  • M8(550)
  • M10(403)
  • M12(218)
  • M16(60)
  • M20(8)
  • M24(1)
  • W1/4(3)
取付部
  • おねじ(37)
  • おねじ(段付)(41)
  • めねじ(33)
  • めねじ(段付)(5)
  • 圧入形(1)
材質(本体)
  • アルミ(1)
  • スチール(9)
  • ステンレス(24)
  • 樹脂(27)
  • 黄銅(真鍮)(59)
取付長(mm)
  • 2(1)
  • 3(3)
  • 4(5)
  • 5(6)
  • 6(61)
  • 6.5(3)
  • 7(1)
  • 7.5(4)
  • 8(39)
  • 9(1)
  • 9.5(1)
  • 10(68)
  • 10.5(2)
  • 12(47)
  • 15(46)
  • 16(14)
  • 18(31)
  • 20(48)
  • 25(28)
  • 30(10)
材質(取付部)
  • スチール(19)
  • ステンレス(30)
  • 樹脂(3)
  • 黄銅(真鍮)(65)
スチール・ステンレス・樹脂・黄銅(真鍮)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(198)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ノブ」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
271件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キジBSローレットビス(ヒラアタマ 大阪魂キジBSローレットビス(ヒラアタマ大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌日出荷
カドミレス材
長さ(mm)10呼びM3寸法D(mm)1寸法B(mm)6寸法C(mm)4寸法F(Φmm)7寸法A(Φmm)8寸法E(Φmm)4.2
CR ECO BS(-)ローレットビス 大阪魂CR ECO BS(-)ローレットビス大阪魂
667税込734
1袋(5個)
翌日出荷
長さ(mm)8呼びM3寸法A(mm)8寸法D(mm)1.6寸法E(mm)1.5寸法B(mm)3寸法C(mm)2.7
SUSローレットビス 大阪魂SUSローレットビス大阪魂
667税込734
1個ほか
翌日出荷
グリップノブ おねじタイプ TRUSCOグリップノブ おねじタイプTRUSCO
169税込186
1個
当日出荷から翌日出荷
手で回しやすいローレットデザインです。
用途医療機器、工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。材質【ノブ】ABS樹脂【ねじ部】スチール【表面処理】三価クロメート
小径ローレットノブ 段付めねじ SUS ラクテム小径ローレットノブ 段付めねじ SUSラクテム
179税込197
1個
5日以内出荷
持ち手をコンパクトにした小径のローレットノブ、めねじ貫通タイプです。段付き形状、指で回しやすく工具レスで締め付けが可能です。端面はヘアライン仕上げとなります。
用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。材質(本体)SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
小径ローレットノブ 段付おねじ SUS ラクテム小径ローレットノブ 段付おねじ SUSラクテム
309税込340
1個
5日以内出荷
持ち手をコンパクトにした小径のローレットノブ、おねじタイプです。段付き形状、指で回しやすく工具レスで締め付けが可能です。端面はヘアライン仕上げとなります。先端にキズ防止用の真鍮・樹脂パッドを付けた製品もラインナップしております。
用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。材質(本体)SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
小径ローレットノブ SUS 真鍮パッド付 ラクテム小径ローレットノブ SUS 真鍮パッド付ラクテム
429税込472
1個
5日以内出荷
小径ローレットノブの先端に真鍮パッドを付けた製品です。段付き形状、指で回しやすく工具レスで締め付けが可能です。端面に六角穴がある為、ネジの緩みが気になる方は増し締めも有効です。締め込んだ際、相手物に真鍮パッドが当たり固定することができます。また、真鍮素材なので相手物を傷つけることなく保持できます。先端パッドは樹脂素材もラインナップがございます。
用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。材質【先端パッド】C3604【本体・ねじ】SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
小径ローレットノブ SUS 樹脂パッド付 ラクテム小径ローレットノブ SUS 樹脂パッド付ラクテム
429税込472
1個
5日以内出荷
小径ローレットノブの先端に樹脂パッドを付けた製品です。段付き形状、指で回しやすく工具レスで締め付けが可能です。端面に六角穴がある為、ネジの緩みが気になる方は増し締めも有効です。締め込んだ際、相手物に樹脂パッドが当たり固定することができます。また、樹脂素材なので相手物を傷つけることなく保持できます。先端パッドは真鍮素材もラインナップがございます。
用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。材質【先端パッド】POM(白)【本体・ねじ】SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
Dキャップ(マル(シロ 大阪魂Dキャップ(マル(シロ大阪魂
667税込734
1袋(6個)
翌日出荷
3カ-W ダンツキGBTロングNO1 大阪魂3カ-W ダンツキGBTロングNO1大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌日出荷
<特長> コンパクトなボディ。 高いポテンシャルを秘めたニューモデル。 <材質(表面処理)> 頭部:ABS樹脂 ねじ部:SWCH-12A(三価クロメート)
タイプNo-1寸法H(mm)16寸法D(mm)16寸法C(mm)11寸法H1(mm)6
Dキャップ(マル(クロ 大阪魂Dキャップ(マル(クロ大阪魂
667税込734
1袋(6個)
翌日出荷
3カ-W コインスクリュー(シロ(NO.1 大阪魂3カ-W コインスクリュー(シロ(NO.1大阪魂
667税込734
1袋(14個)ほか
翌日出荷
寸法H(mm)7寸法D(mm)12.5寸法B(mm)0.5寸法C(mm)8寸法D1(mm)11頭部No.1
3カ-W ダンツキグリップB(NO1 大阪魂3カ-W ダンツキグリップB(NO1大阪魂
667税込734
1袋(3個)ほか
翌日出荷
<特長> コンパクトなボディ。 高いポテンシャルを秘めたニューモデル。 <材質(表面処理)> 頭部:ABS樹脂 ねじ部:SWCH-12A(三価クロメート)
タイプNo-1寸法H(mm)12寸法D(mm)16寸法C(mm)11寸法H1(mm)2
サムノブ(マル(アカ 大阪魂サムノブ(マル(アカ大阪魂
667税込734
1袋(4個)
翌日出荷
ナイロン蝶ネジ 樹脂パッド付 ラクテムナイロン蝶ネジ 樹脂パッド付ラクテム
343税込377
1個
5日以内出荷
強靭で耐摩耗性、潤滑性及び薬品性、耐油性に優れたナイロン製の蝶(化粧)ネジ、先端に樹脂パッドが付いています。指で回しやすく、また力も入りやすい形状です。締め込んだ際、相手物を傷つけることなく保持、固定ができます。先端パッド部は真鍮素材もラインナップがございます。用途や相手物の材質に応じて選択が可能です。ナイロン部も白・黒の2色より選択が可能です。
用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。材質先端パッド:POM(白)、ノブ:ナイロン+BSBM材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7)RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
ナイロン蝶ネジ 真鍮パッド付 ラクテムナイロン蝶ネジ 真鍮パッド付ラクテム
343税込377
1個
5日以内出荷
強靭で耐摩耗性、潤滑性及び薬品性、耐油性に優れたナイロン製の蝶(化粧)ネジ、先端に真鍮パッドが付いています。指で回しやすく、また力も入りやすい形状です。締め込んだ際、相手物を傷つけることなく保持、固定ができます。先端パッド部は樹脂素材もラインナップがございます。用途や相手物の材質に応じて選択が可能です。ナイロン部も白・黒の2色より選択が可能です。
用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。材質先端パッド:C3604、ノブ:ナイロン+BSBM材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7)RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
ナイロン蝶ナット ラクテムナイロン蝶ナットラクテム
196税込216
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
強靭で耐摩耗性、潤滑性及び薬品性、耐油性に優れたナイロン製の蝶(化粧)ナットです。指で回しやすく、また力も入りやすい形状です。樹脂部は白・黒の2色より選択いただけます。
用途照明機器、測定機器、各種機器等の保持、固定に。材質ノブ:ナイロン+BSBMRoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法仕様一覧(0.08MB)ねじ山種類メートル並目
ナイロン化粧ネジ 樹脂パッド付 ラクテムナイロン化粧ネジ 樹脂パッド付ラクテム
212税込233
1個
当日出荷から5日以内出荷
ナイロン製の化粧ネジ、先端に樹脂パッドを付けた製品です。締め込んだ際、相手物を傷つけることなく保持、固定ができます。先端パッド部は真鍮素材もラインナップがございます。用途や相手物の材質に応じて選択が可能です。ナイロン部も白・黒の2色より選択が可能です。
用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。材質先端パッド:POM(白)材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7)材質(ノブ)ナイロン+BSBMRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
ナイロン化粧ネジ 真鍮パッド付 ラクテムナイロン化粧ネジ 真鍮パッド付ラクテム
212税込233
1個
5日以内出荷
ナイロン製の化粧ネジ、先端に真鍮パッドを付けた製品です。締め込んだ際、相手物を傷つけることなく保持、固定ができます。先端パッド部は樹脂素材もラインナップがございます。用途や相手物の材質に応じて選択が可能です。ナイロン部も白・黒の2色より選択が可能です。
用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。材質先端パッド:C3604材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7)材質(ノブ)ナイロン+BSBMRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
ナイロン化粧ナット ラクテムナイロン化粧ナットラクテム
97税込107
1個
当日出荷から6日以内出荷
強靭で耐摩耗性、潤滑性及び薬品性、耐油性に優れたナイロン製の化粧ナットです。樹脂部は白・黒の2色より選択いただけます。
用途照明機器、測定機器、各種機器等の保持、固定に。材質(ノブ)ナイロン+BSBMRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
モールドツマミ サトーパーツモールドツマミサトーパーツ
999税込1,099
1個
当日出荷から5日以内出荷
モールドツマミ ノブ ボリューム フェノール Φ6シャフト イモネジ カラーアルミプレート
材質(本体)フェノールねじ【止めねじ】M3締付トルク(N・m)【止めねじ】0.3推奨適合工具六角棒スパナ 呼び1.5色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
ナールドサムノブ イマオコーポレーションナールドサムノブイマオコーポレーション
549税込604
1個
当日出荷
外周ローレットにより指先での素早い操作が可能です。パネル固定用として最適です。
トラスコ品番805-9438材質SUS303ねじ径M3×0.5ねじ長さ(mm)10外径(Φmm)12ノブ高さ(mm)7.5
ナールドノブ おねじタイプ イマオコーポレーションナールドノブ おねじタイプイマオコーポレーション
319税込351
1個
当日出荷
外周ローレットが操作性を向上させます。
材質ノブ:フェノール樹脂 ブラック、オネジ:SUM22L 亜鉛メッキ
ローレットノブ(パッド付、ステンレス) パッド:ポリアセタール TRUSCOローレットノブ(パッド付、ステンレス) パッド:ポリアセタールTRUSCO
739税込813
1個
当日出荷から翌々日出荷
先端にパッド付のためワークを傷つけにくいです。ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締付が出来ます。
材質本体:ステンレス(SUS303)、パッド:ポリアセタール(POM)
ローレットノブ(パッド付、ステンレス) パッド:黄銅 TRUSCOローレットノブ(パッド付、ステンレス) パッド:黄銅TRUSCO
739税込813
1個
当日出荷
先端にパッド付のためワークを傷つけにくいです。ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締付が出来ます。
材質本体:ステンレス(SUS303)、パッド:黄銅
ローレットノブ おねじタイプ・ステンレス TRUSCOローレットノブ おねじタイプ・ステンレスTRUSCO
599税込659
1個
当日出荷
ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
材質ステンレス(SUS304相当)外径(Φmm)16
ローレットノブ 貫通タップ穴タイプ・ステンレス TRUSCOローレットノブ 貫通タップ穴タイプ・ステンレスTRUSCO
379税込417
1個
当日出荷
ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
材質ステンレス(SUS304相当)外径(Φmm)16
ローレットノブ おねじタイプ・スチール TRUSCOローレットノブ おねじタイプ・スチールTRUSCO
299税込329
1個
当日出荷
ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
外径(Φmm)16
ローレットノブ 貫通タップ穴タイプ・スチール TRUSCOローレットノブ 貫通タップ穴タイプ・スチールTRUSCO
219税込241
1個
当日出荷
ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
外径(Φmm)16
小型ローレットつまみ BRT-NC型 LAMP(スガツネ工業)小型ローレットつまみ BRT-NC型LAMP(スガツネ工業)
249税込274
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ローレットつまみのめねじタイプです。
用途配電盤、制御盤、分電盤など材質(本体)黄銅種類丸形仕上(本体)クロムめっき取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)黄銅
ローレットつまみ BRF型 LAMP(スガツネ工業)ローレットつまみ BRF型LAMP(スガツネ工業)
389税込428
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
樹脂ワッシャ付きで、取付相手の傷防止になります。
用途配電盤、制御機器、分電盤など
ECO-BS スリワリ付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)・クロームメッキ)(小箱) ノーブランドECO-BS スリワリ付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)・クロームメッキ)(小箱)ノーブランド
7,298税込8,028
1箱(100個)
翌日出荷
表面処理クロームメッキ寸法D(mm)1.6ねじの種類スリワリ付ローレットビス穴の形状すりわり種類丸形取付部おねじ材質(本体)黄銅(低カドミ材)材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
ECO-BS スリワリ付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)・ニッケルメッキ)(小箱) ノーブランドECO-BS スリワリ付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)・ニッケルメッキ)(小箱)ノーブランド
2,698税込2,968特価
1箱(100個)
当日出荷から翌日出荷
表面処理ニッケルメッキ寸法D(mm)1.6ねじの種類スリワリ付ローレットビス穴の形状すりわり種類丸形取付部おねじ材質(本体)黄銅(低カドミ材)材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
スリワリ付きローレットビス(ステンレス/ブラック) ノーブランドスリワリ付きローレットビス(ステンレス/ブラック)ノーブランド
439税込483
1個ほか
翌日出荷
表面処理ブラック穴の形状すりわり種類丸形取付部おねじ材質(本体)ステンレス材質(取付部)ステンレス
ローレットナット(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(小箱) ノーブランドローレットナット(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(小箱)ノーブランド
42,980税込47,278
1箱(1200個)
翌日出荷
表面処理ニッケル種類丸形取付部めねじ材質(本体)黄銅(低カドミ材)材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
スリワリ付ローレットビス (ステンレス)(小箱) ノーブランドスリワリ付ローレットビス (ステンレス)(小箱)ノーブランド
56,980税込62,678
1箱(400個)ほか
翌日出荷
穴の形状すりわり種類丸形取付部おねじ材質(本体)ステンレス材質(取付部)ステンレス
ECO-BS 段付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/クロームメッキ)(小箱) ノーブランドECO-BS 段付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/クロームメッキ)(小箱)ノーブランド
9,498税込10,448特価
1箱(100個)
当日出荷から翌日出荷
表面処理クロームメッキねじの種類段付ローレットビス種類丸形取付部おねじ(段付)材質(本体)黄銅(低カドミ材)材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
サムノブ 丸型グレー (デルリン500)(パック品) ノーブランドサムノブ 丸型グレー (デルリン500)(パック品)ノーブランド
569税込626
1パック(3個)
翌日出荷
種類丸形取付部めねじ材質(本体)デルリン500
(-)すり割り付 ローレットビス(真鍮/ニッケルメッキ) ノーブランド(-)すり割り付 ローレットビス(真鍮/ニッケルメッキ)ノーブランド
6,898税込7,588特価
1箱(100個)
当日出荷
表面処理ニッケルメッキ公差(mm)±0.5穴の形状すりわり種類丸形取付部おねじ取付長(mm)10材質(本体)真鍮材質(取付部)真鍮寸法l(mm)10
十字穴付つまみノブ (白) ラクテム十字穴付つまみノブ (白)ラクテム(2件のレビュー)
49税込54
1個
当日出荷から5日以内出荷
手締め、工具どちらでも締め付けることが可能なノブ(ねじ)です。 手締めよりも強く締め付けたい場合、ドライバーを使用すると効果的です。 ※電動工具を使用すれば作業効率UPにも繋がります。
表面処理3価クロメート材質(ねじ部)SWCH材質(頭)ABS樹脂(白)穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
ドアノブ特集