材質SUS303
材質黄銅(C3604BD)
表面処理Niメッキ
材質黄銅
表面処理ニッケル
種別中空(パイプ)
材質ジュラコン(R)(POM)
材質黄銅(低カドミ材)
表面処理ニッケル
材質快削鋼(SUM)
ねじ径M3用
表面処理無電解ニッケルメッキ(無電解Ni)
RoHS指令(10物質対応)対応
形状丸型
材質(本体)快削鋼(SUM)
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)三価クロムクロメート
形状丸型
材質(本体)快削鋼(SUM)
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)無電解ニッケルメッキ(無電解Ni)
形状丸型
材質(本体)快削ステンレス鋼(SUS303)
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)脱脂
プリント板をシャーシーに取付ける場合等に御利用下さい。
ねじの呼びM3
材質アセタール・コポリマー(UL94HB)
色乳白色
使用温度範囲(℃)-40~+85
プリント板をシャーシーに取付ける場合等に御利用下さい。中は中空になっています。
ねじの呼びM3
材質黄銅
表面処理ニッケルメッキ
形状丸型
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)カニゼンメッキ
種別中空(パイプ)
材質快削ステンレス鋼(SUS303)
表面処理脱脂
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥529
税込¥582
翌日出荷
種別中空(パイプ)
材質快削鋼(SUM)
表面処理三価クロムクロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
形状丸型
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)黒アルマイト(BAL)
形状丸型
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)酸洗
種別中空(パイプ)
材質ジュラコン(R)(POM)
色乳白色
熱変形温度(℃)1.82MPa…110
UL規格UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
種別中空(パイプ)
材質ジュラコン(R)(POM)
種別中空(パイプ)
材質鉄
表面処理生地
母材・場所を選ばず、あらゆるねじが使えます。
用途コンクリート・ALC・ブロック・石材・中空押出セメント板・石こうボードなど。
材質ナイロン6(PA6)
ねじ径M3用
種別中空(パイプ)
材質ジュラコン(R)(POM)
色乳白色
熱変形温度(℃)110(1.82Mpa)
UL規格UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3用
種別中空(パイプ)
材質ナイロン66
色半透明
熱変形温度(℃)75(1.82Mpa)
UL規格UL94V-2(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3用
種別中空(パイプ)
材質スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3用
種別中空(パイプ)
材質PTFE
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3用
種別中空(パイプ)
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ長さ(mm)全ねじ
種別中空(パイプ)
材質ジュラコン(R)
ねじ径M3用
種別中空(パイプ)
材質アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3用
種別中空(パイプ)
材質セラミックス
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3用
種別中空(パイプ)
材質樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ長さ(mm)全ねじ
ねじ径M3用
種別中空(パイプ)
材質ジュラコン(R)
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3用
種別中空(パイプ)
材質ジュラコン(R)
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3用
種別中空(パイプ)
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3用
種別中空(パイプ)
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3用
種別中空(パイプ)
材質ベーク
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3用
種別中空(パイプ)
材質黄銅
外径公差(mm)0.15
外径(mm)4.2
内径(mm)3.2
RoHS指令(10物質対応)対応
内径公差(mm)0.15
関連キーワード
1
2
次へ