カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(120)
    • 小ねじ(33)
    • タッピングねじ(3)
  • 物流用品(2)
  • 機構部品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(76)
  • OHSATO(大里)(2)
  • TRUSCO(2)
  • 廣杉計器(11)
  • 八幡ねじ(17)
  • コノエ(10)
  • 大陽ステンレススプリング(2)
  • ラクテム(2)
  • サイマコーポレーション(1)
頭部形状
頭部形状
なべ(25)
頭部形状
(18)
ねじの呼び
  • M3
  • 8mm(13)
  • 10mm(12)
  • 12mm(11)
  • 16mm(11)
  • M2(68)
  • M2.5(36)
  • M2.6(53)
  • M4(133)
  • M5(133)
  • M6(141)
  • M8(126)
  • M10(65)
  • M12(56)
  • M14(13)
  • M16(27)
  • M20(18)
  • M24(14)
  • W3/8(13)
  • W1/2(12)
長さ(mm)
  • 3(31)
  • 4(33)
  • 5(50)
  • 6(62)
  • 7(5)
  • 8(67)
  • 10(61)
  • 12(44)
  • 14(21)
  • 15(34)
  • 16(40)
  • 18(19)
  • 20(40)
  • 22(12)
  • 25(33)
  • 30(23)
  • 35(9)
  • 40(8)
  • 45(4)
  • 50(5)
取付穴形状
取付穴形状
すりわり(31)
取付穴形状
ピン6ロブ(1)
取付穴形状
プラスマイナス(1)
取付穴形状
六角穴(32)
取付穴形状
十字穴(14)
材質
  • アルミ(1)
  • ステンレスすべて(21)
  • SUS304(16)
  • SUS316L(2)
  • チタン(1)
  • 樹脂すべて(3)
  • テフロン(PTFE)(2)
  • ポリカーボネート(PC)(1)
  • 鉄すべて(70)
  • SCM440(11)
  • SPCC(1)
  • 黄銅(真鍮)(10)
アルミ・ステンレス・チタン・樹脂・鉄・黄銅(真鍮)
表面処理
  • 3価クロメート(16)
  • 3価ブラック(4)
  • 3価ホワイト(6)
  • クロメート(7)
  • クローム(5)
  • スズコバルト(2)
  • ニッケル(13)
  • ノンクローム(2)
  • ブラック(3)
  • ユニクロ(9)
  • 亜鉛黒(3)
  • 生地(11)
  • 茶ブロンズ(1)
  • 黒亜鉛(1)
  • 黒染め(5)
  • 黒色酸化皮膜(2)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・クロメート・クローム・スズコバルト・ニッケル・ノンクローム・ブラック・ユニクロ・亜鉛黒・生地・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(91)
0.5
ねじ穴寸法
  • No.2(13)
No.2
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(25)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「平ねじ」の検索結果

123件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイボルト ステンレス 座金・六角ナットなし ラクテムアイボルト ステンレス 座金・六角ナットなしラクテム
219税込241
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用できるアイボルトです。ネジ穴に取り付け固定することができます。六角ナットと平座金の有無は選択可能、付属品を使用すればネジ穴以外にも取り付け可能です。ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。取付部ナットタイプもラインナップございます。
用途吊り上げ、吊り下げ、荷役等に。付属品材質【本体・六角ナット1種・平座金(ISO)】SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応
アイボルト ステンレス 座金・六角ナット付 ラクテムアイボルト ステンレス 座金・六角ナット付ラクテム
259税込285
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用できるアイボルトです。ネジ穴に取り付け固定することができます。六角ナットと平座金の有無は選択可能、付属品を使用すればネジ穴以外にも取り付け可能です。ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。取付部ナットタイプもラインナップございます。
用途吊り上げ、吊り下げ、荷役等に。付属品材質【本体・六角ナット1種・平座金(ISO)】SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応
3カステンコ(-)ヒラコ 大阪魂3カステンコ(-)ヒラコ大阪魂
27,083税込29,791
1袋(1800個)
9日以内出荷
長さ(mm)16寸法t(mm)1.1寸法k(mm)2寸法n(mm)0.8ピッチP(mm)0.5寸法dk(mm)5.5ねじの呼びdM3
3カ-W (-)ヒラコ 大阪魂3カ-W (-)ヒラコ大阪魂
667税込734
1袋(49個)
翌日出荷から8日以内出荷
クロメート(-)ヒラコ 大阪魂クロメート(-)ヒラコ大阪魂
13,045税込14,350
1袋(2500個)
翌日出荷から8日以内出荷
ユニクロ(-)ヒラコ 大阪魂ユニクロ(-)ヒラコ大阪魂
667税込734
1袋(80個)
翌日出荷から8日以内出荷
BS(-)ヒラコ 大阪魂BS(-)ヒラコ大阪魂
667税込734
1袋(20個)
翌日出荷
クローム(-)ヒラコ 大阪魂クローム(-)ヒラコ大阪魂
12,816税込14,098
1袋(1000個)ほか
8日以内出荷
材質ねじピッチ(mm)0.5寸法t(mm)1.1表面処理クローム頭部形状寸法k(mm)2寸法n(mm)0.8ピッチP(mm)0.5穴の形状スリ割り寸法dk(mm)5.5ねじの呼びM3ねじの呼びdM3
(-)ヒラコ 大阪魂(-)ヒラコ大阪魂
667税込734
1袋(98個)ほか
翌日出荷
材質頭部形状穴の形状スリ割り
ステン(-)ヒラコ 大阪魂ステン(-)ヒラコ大阪魂
667税込734
1袋(10個)
翌日出荷
材質ステンレス頭部形状穴の形状スリ割り
ニッケルBS(-)ヒラコ 大阪魂ニッケルBS(-)ヒラコ大阪魂
667税込734
1袋(20個)ほか
翌日出荷から81日以内出荷
材質黄銅表面処理ニッケル頭部形状穴の形状スリ割り
BK ステン(-)ヒラコステン 大阪魂BK ステン(-)ヒラコステン大阪魂
43,934税込48,327
1袋(1000個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
BC(-)ヒラコ 大阪魂BC(-)ヒラコ大阪魂
667税込734
1袋(46個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
3カ-B (-)ヒラコ 大阪魂3カ-B (-)ヒラコ大阪魂
667税込734
1袋(48個)ほか
翌日出荷から9日以内出荷
パーカー(-)ヒラコ 大阪魂パーカー(-)ヒラコ大阪魂
11,829税込13,012
1袋(800個)ほか
翌日出荷から9日以内出荷
(+)座金組み込みねじP=3(SW+JISW組込) (鉄/ユニクロめっき)(小袋) OHSATO(大里)(+)座金組み込みねじP=3(SW+JISW組込) (鉄/ユニクロめっき)(小袋)OHSATO(大里)
219税込241
1袋(50本)
翌々日出荷から4日以内出荷
平座金とばね座金が組み込まれた鉄にユニクロめっきを施したナベ頭小ねじです。
用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっき種類P=3(SW+JIS W組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)座金組み込みねじP=3(SW+JISW組込) (ステンレス)(小袋) OHSATO(大里)(+)座金組み込みねじP=3(SW+JISW組込) (ステンレス)(小袋)OHSATO(大里)
299税込329
1袋(50本)
翌々日出荷
平座金とばね座金が組み込まれたステンレス製のナベ頭小ねじです。
用途各種締結に。材質ステンレス十字穴番号2番種類P=3(SW+JIS W組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ(+)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック)八幡ねじ
159税込175
1パック(8本)
翌々日出荷から6日以内出荷
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)なべ組込みねじ P-3 三価黒亜鉛めっき (少量パック) 八幡ねじ(+)なべ組込みねじ P-3 三価黒亜鉛めっき (少量パック)八幡ねじ
189税込208
1パック(8本)
翌々日出荷
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、黒色亜鉛めっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質十字穴番号2種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理三価黒亜鉛めっき頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)なべ組込みねじ I-3 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ(+)なべ組込みねじ I-3 三価クロメート (少量パック)八幡ねじ
189税込208
1パック(8本)
翌々日出荷
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質十字穴番号2種類I=3(SW+ISO W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)なべ組込みねじ P-3 黒色亜鉛めっき (少量パック) 八幡ねじ(+)なべ組込みねじ P-3 黒色亜鉛めっき (少量パック)八幡ねじ
189税込208
1パック(8本)
翌々日出荷から5日以内出荷
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、黒色亜鉛めっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。材質種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理黒色亜鉛めっき頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)なべ組込みねじ P-4 三価黒亜鉛めっき (少量パック) 八幡ねじ(+)なべ組込みねじ P-4 三価黒亜鉛めっき (少量パック)八幡ねじ
189税込208
1パック(8本)
翌々日出荷
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価黒亜鉛めっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質十字穴番号2種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価黒亜鉛めっき頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)なべ組込みねじ P-1 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ(+)なべ組込みねじ P-1 三価クロメート (少量パック)八幡ねじ
189税込208
1パック(8本)
翌々日出荷
十字穴付きのなべ小ねじに平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=1(JIS W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)なべ組込みねじ P-3 ユニクロめっき (少量パック) 八幡ねじ(+)なべ組込みねじ P-3 ユニクロめっき (少量パック)八幡ねじ
189税込208
1パック(8本)
翌々日出荷から5日以内出荷
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。材質種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理ユニクロめっき頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+-)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ(+-)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック)八幡ねじ
189税込208
1パック(8本)
翌々日出荷
+-穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており,脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため,三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状プラスマイナスRoHS指令(10物質対応)対応
(+)なべ組込みねじ P-3 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ(+)なべ組込みねじ P-3 三価クロメート (少量パック)八幡ねじ
159税込175
1パック(8本)
翌々日出荷から6日以内出荷
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
ISO 平座金 生地 (少量パック) 八幡ねじISO 平座金 生地 (少量パック)八幡ねじ
115税込127
1パック(20個)
3日以内出荷
寸法はJISB1256-1978に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。めっきはしてありません。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種類平座金表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
JIS 平座金 三価黒亜鉛めっき (少量パック) 八幡ねじJIS 平座金 三価黒亜鉛めっき (少量パック)八幡ねじ
115税込127
1パック(20個)
当日出荷から3日以内出荷
寸法はJISB1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、黒色の三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。種類平座金表面処理三価黒亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
JIS 平座金 三価クロメートめっき (少量パック) 八幡ねじJIS 平座金 三価クロメートめっき (少量パック)八幡ねじ
115税込127
1パック(20個)
3日以内出荷
寸法はJISB1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。種類平座金表面処理三価クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
JIS 平座金 生地 (少量パック) 八幡ねじJIS 平座金 生地 (少量パック)八幡ねじ
115税込127
1パック(20個)
3日以内出荷
寸法はJISB1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。めっきはしてありません。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種類平座金表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
JIS 平座金 ユニクロめっき (少量パック) 八幡ねじJIS 平座金 ユニクロめっき (少量パック)八幡ねじ
115税込127
1パック(20個)
3日以内出荷から6日以内出荷
寸法はJISB1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。生地に比べ耐食性があります。種類平座金表面処理ユニクロ
ISO 平座金 ユニクロめっき (少量パック) 八幡ねじISO 平座金 ユニクロめっき (少量パック)八幡ねじ
115税込127
1パック(20個)
当日出荷から3日以内出荷
寸法はJISB1256-1978に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。生地に比べ耐食性があります。種類平座金表面処理ユニクロ
MIC (+)鍋組込 P-4 (小型W+SW組込) (鉄/三価クロメート) コノエMIC (+)鍋組込 P-4 (小型W+SW組込) (鉄/三価クロメート)コノエ
649税込714
1パック(95個)ほか
3日以内出荷から10日以内出荷
鍋小ネジにばね座金と小形の平座金が組み込まれています。あらかじめ座金が小ねじから外れないように組み込んでいるため作業効率をあげたいときに。
頭部形状なべ材質スチール表面処理三価クロメートメッキ
MIC (+)鍋組込 P-3 (平W+SW組込) (鉄/三価クロメート) コノエMIC (+)鍋組込 P-3 (平W+SW組込) (鉄/三価クロメート)コノエ
649税込714特価
1パック(76個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
鍋小ネジにばね座金と平座金が組み込まれています。あらかじめ座金が小ねじから外れないように組み込んでいるため作業効率をあげたいときに。
材質スチール表面処理三価クロメートメッキ頭部形状なべ
MIC (+)鍋タッピングねじ (鉄/三価クロメート) コノエMIC (+)鍋タッピングねじ (鉄/三価クロメート)コノエ
649税込714
1パック(123個)ほか
3日以内出荷から10日以内出荷
上面の角に丸みの付いた平頭形状のタッピンねじです。ねじ自身でねじ立てができるねじなので、タップやナットを使用せず下穴だけで締結するときに。
材質スチール表面処理三価クロメートメッキ頭部形状なべ
MIC (+)鍋小ねじ (鉄/三価クロメート) コノエMIC (+)鍋小ねじ (鉄/三価クロメート)コノエ
649税込714
1パック(90個)ほか
3日以内出荷から10日以内出荷
上面の角に丸みの付いた平頭形状の小ねじです。十字ドライバーで締め付け、小さい部品の締結に使用。
頭部形状なべ材質スチール表面処理三価クロメートメッキ
MIC (+)鍋小ねじ (真鍮/ニッケル) コノエMIC (+)鍋小ねじ (真鍮/ニッケル)コノエ
1,198税込1,318
1パック(110個)ほか
10日以内出荷
上面の角に丸みの付いた平頭形状の小ねじです。十字ドライバーで締め付け、小さい部品の締結に使用。
材質真鍮表面処理ニッケルメッキ頭部形状なべ
MIC (+)鍋タッピングねじ (ステン) コノエMIC (+)鍋タッピングねじ (ステン)コノエ
989税込1,088
1パック(140個)ほか
3日以内出荷から10日以内出荷
上面の角に丸みの付いた平頭形状のタッピンねじです。ねじ自身でねじ立てができるねじなので、タップやナットを使用せず下穴だけで締結するときに。
材質ステンレス頭部形状なべ
MIC (+)鍋タッピングねじ (鉄/ユニクロ) コノエMIC (+)鍋タッピングねじ (鉄/ユニクロ)コノエ
649税込714
1パック(250個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
上面の角に丸みの付いた平頭形状のタッピンねじです。ねじ自身でねじ立てができるねじなので、タップやナットを使用せず下穴だけで締結するときに。
材質スチール表面処理ユニクロメッキ頭部形状なべ
MIC (+)鍋小ねじ (ステンレス) コノエMIC (+)鍋小ねじ (ステンレス)コノエ
989税込1,088
1パック(210個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
上面の角に丸みの付いた平頭形状の小ねじです。十字ドライバーで締め付け、小さい部品の締結に使用。
材質ステンレス頭部形状なべ
組ねじ特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら