33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質/仕上鉄/クロメート 十字穴番号#2 種類P=3(SW+JIS W組込) 種別2平座金・バネ座金付き 種別1ナベ頭組込み 表面処理クロメート 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴
1パック(150個)ほか
479 税込527
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1パック(90個)ほか
799 税込879
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1パック(25個)ほか
特価
439 税込483
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

材質/仕上鉄/クロメート 十字穴番号#2 種類P=2(SW組込) 種別2バネ座金付き 種別1ナベ頭組込み 表面処理クロメート 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴
1パック(220個)ほか
特価
429 税込472
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

材質/仕上鉄/三価ホワイト 十字穴番号#2 種類P=3(SW+JIS W組込) 種別2小型平座金・バネ座金付き 種別1ナベ頭組込み 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴
1パック(95個)ほか
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

環境負荷の少ない三価クロメート品です。
仕様丸ワッシャー(小型・旧JISタイプ)、スプリング(P-4)付 材質低炭素鋼 種類P=4(SW+JIS小形W組込) 表面処理三価クロメート(白) 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴 強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
1パック(95個)ほか
579 税込637
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1パック(25個)ほか
419 税込461
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (204種類の商品があります)

環境負荷の少ない三価クロメート品です。
仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付 材質低炭素鋼 種類P=3(SW+JIS W組込) 表面処理三価クロメート(白) 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴 強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
1パック(95個)ほか
579 税込637
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

材質/仕上鉄/クロメート 十字穴番号#2 種類P=4(SW+JIS小形W組込) 種別2小型平座金・バネ座金付き 種別1ナベ頭組込み 表面処理クロメート 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴
1パック(145個)ほか
特価
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1パック(25個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ねじの頭部に皿ばね座金の形をした大きな座面を持っているため、皿ばね性と座面陥没を防ぐ大きな座面により大きなゆるみ止め機能をもったネジです。
材質ステンレス 十字穴番号2 穴の形状十字穴
1パック(13個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。
材質/仕上本体:ステンレス(SUSXM7)、ワッシャー、スプリングワッシャー:SUS304 種類P=3(SW+JIS W組込) 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 強度区分A2-70相当
1パック(10個)ほか
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 種類P=4(SW+JIS小形W組込) 表面処理三価クロメート 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(8本)
159 税込175
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

ねじの呼びM3 頭部形状ナベワッシャーヘッド 材質 穴の形状十字穴 表面処理3価ホワイト 十字穴番号2 寸法d(mm)(最大)2.98/(最小)2.87 寸法C(mm)0.5 寸法K(mm)2.2 寸法dk(Φmm)5.5 寸法dc(Φmm)8
1箱(1200個)ほか
4,298 税込4,728
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじの呼びM3 長さ(mm)5 頭部形状ナベワッシャーヘッド 材質 穴の形状十字穴 表面処理ユニクロ 十字穴番号2 寸法d(mm)(最大)2.98/(最小)2.87 寸法C(mm)0.5 寸法K(mm)2.2 寸法dk(Φmm)5.5 寸法dc(Φmm)8
1箱(1800個)
6,498 税込7,148
8日以内出荷

ねじの呼びM3 頭部形状ナベワッシャーヘッド 材質 穴の形状十字穴 表面処理ニッケル 十字穴番号2 寸法d(mm)(最大)2.98/(最小)2.87 寸法C(mm)0.5 寸法K(mm)2.2 寸法dk(Φmm)5.5 寸法dc(Φmm)8
1箱(1200個)ほか
5,398 税込5,938
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじの呼びM3 頭部形状ナベワッシャーヘッド 材質 穴の形状十字穴 表面処理クローム 十字穴番号2 寸法d(mm)(最大)2.98/(最小)2.87 寸法C(mm)0.5 寸法K(mm)2.2 寸法dk(Φmm)5.5 寸法dc(Φmm)8
1箱(1200個)ほか
7,198 税込7,918
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじの呼びM3 頭部形状ナベワッシャーヘッド 材質 穴の形状十字穴 表面処理クロメート 十字穴番号2 寸法d(mm)(最大)2.98/(最小)2.87 寸法C(mm)0.5 寸法K(mm)2.2 寸法dk(Φmm)5.5 寸法dc(Φmm)8
1箱(1200個)ほか
4,198 税込4,618
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじの呼びM3 頭部形状ナベワッシャーヘッド 材質 穴の形状十字穴 表面処理亜鉛黒 十字穴番号2 寸法d(mm)(最大)2.98/(最小)2.87 寸法C(mm)0.5 寸法K(mm)2.2 寸法dk(Φmm)5.5 寸法dc(Φmm)8
1箱(1200個)ほか
5,198 税込5,718
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじの呼びM3 頭部形状ナベワッシャーヘッド 材質 穴の形状十字穴 表面処理3価ブラック 十字穴番号2 寸法d(mm)(最大)2.98/(最小)2.87 寸法C(mm)0.5 寸法K(mm)2.2 寸法dk(Φmm)5.5 寸法dc(Φmm)8
1箱(1200個)ほか
5,698 税込6,268
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじの呼びM3 頭部形状ナベワッシャーヘッド 材質 穴の形状十字穴 表面処理ノンクロームホワイト 十字穴番号2 寸法d(mm)(最大)2.98/(最小)2.87 寸法C(mm)0.5 寸法K(mm)2.2 寸法dk(Φmm)5.5 寸法dc(Φmm)8
1箱(1200個)ほか
4,998 税込5,498
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじの呼びM3 頭部形状ナベワッシャーヘッド 材質 穴の形状十字穴 表面処理ノンクロームブラック 十字穴番号2 寸法d(mm)(最大)2.98/(最小)2.87 寸法C(mm)0.5 寸法K(mm)2.2 寸法dk(Φmm)5.5 寸法dc(Φmm)8
1箱(1200個)ほか
6,498 税込7,148
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじの呼びM3 頭部形状ナベワッシャーヘッド 材質 穴の形状十字穴 表面処理ゼロクロームSW 十字穴番号2 寸法d(mm)(最大)2.98/(最小)2.87 寸法C(mm)0.5 寸法K(mm)2.2 寸法dk(Φmm)5.5 寸法dc(Φmm)8
1箱(2000個)ほか
7,998 税込8,798
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 種類P=3(SW+JIS W組込) 表面処理三価クロメート 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(8本)
159 税込175
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

十字穴付きのなべ小ねじにばね座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 種類P=2(SW組込) 表面処理三価クロメート 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(8本)
159 税込175
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。 材質 種類P=3(SW+JIS W組込) 表面処理ユニクロめっき 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴
1パック(8本)
189 税込208
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

+-穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており,脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため,三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 種類P=4(SW+JIS小形W組込) 表面処理三価クロメート 頭部形状ナベ組込 穴の形状プラスマイナス RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(8本)
189 税込208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、黒色亜鉛めっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。 材質 種類P=3(SW+JIS W組込) 表面処理黒色亜鉛めっき 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴
1パック(8本)
189 税込208
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

+-穴付きのなべ小ねじにばね座金が組込まれており,脱落しません。+-のドライバーで締結作業が可能です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 種類P=2(SW組込) 表面処理三価クロメート 頭部形状ナベ組込 穴の形状プラスマイナス RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(8本)
159 税込175
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、黒色亜鉛めっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 十字穴番号2 種類P=3(SW+JIS W組込) 表面処理三価黒亜鉛めっき 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(8本)
189 税込208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

十字穴付きのなべ小ねじに平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 種類P=1(JIS W組込) 表面処理三価クロメート 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(8本)
189 税込208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価黒亜鉛めっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 十字穴番号2 種類P=4(SW+JIS小形W組込) 表面処理三価黒亜鉛めっき 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(8本)
189 税込208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 十字穴番号2 種類I=3(SW+ISO W組込) 表面処理三価クロメート 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(8本)
189 税込208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)