285件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(1個)ほか
特価
319 税込351
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

1パック(8個)ほか
特価
399 税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1パック(5個)ほか
478 税込526
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

めねじの補強 軽金属,鋳鉄、プラスチック、木材などにステンレスのめねじを与えることができる。 めねじの耐久性 磨耗,腐食、熱、振動などからめねじの破損を防止することが出き、おねじの着脱の多い個所に使用するこにより母体の損傷を防ぐことが出来る。 不良めねじの修理 製造工程中に生じた不良タップ穴、破損したタップ穴の修理に使用すると、もと通り以上のめねじを再現することが出来る。
用途めねじのねじ抜け強度の増加。ねじ山の応力分布の一様化 材質SUS304
1パック(10個)ほか
211 税込232
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ ねじの種類M 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
829 税込912
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

ヘリカルコイルが挿入されるめねじのねじ立てに使用します。同一呼び寸法の普通のタップと比べ、ピッチは同じですが、外径がインサートの分だけ大きく作られています。
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ 材質高バナジウムハイス(HSSE) ねじの種類M 食付5P
1本
特価
669 税込736
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

上面の角に丸みの付いた平頭形状の小ねじです。十字ドライバーで締め付け、小さい部品の締結に使用。
材質スチール 表面処理ユニクロメッキ 頭部形状なべ
1パック(310個)ほか
649 税込714
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

M10以上はねじピッチ1.5mmに統一しているので、締め込み量の管理が容易です。 1種の上から2種を締めつけると、緩み止め効果があります。
用途プレス金型用のセットスクリューです。 主にスプリングの与圧量管理に使われます。 材質S45C 仕上黒染 硬度HRC34~44
1個
20 税込22
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
829 税込912
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○ 材質ハイス(HSS) ねじの種類M 種別先タップ 精度表記STD
1本
669 税込736
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (276種類の商品があります)

用途配電盤・制御機器・自動販売機 寸法MM3 付属品ナイロンワッシャー1枚 質量(g)6 種類丸形 寸法L1(mm)6.5 寸法D1(Φmm)12 寸法D2(Φmm)8 寸法L2(mm)8 寸法D3(Φmm)8 取付部おねじ ねじの呼びM3 取付長(mm)6.5
1個
164 税込180
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途配電盤・制御機器・自動販売機 寸法MM3 付属品ナイロンワッシャー1枚 質量(g)7 種類丸形 寸法L1(mm)10.5 寸法D1(Φmm)12 寸法D2(Φmm)8 寸法L2(mm)8 寸法D3(Φmm)8 取付部おねじ ねじの呼びM3 取付長(mm)10.5
1個
172 税込189
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,098 税込1,208
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

止り穴で、インサート(ヘリカルコイル)が挿入されるめねじのねじ立てに使用します。
用途アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC・ADC):◎、亜鉛合金鋳物(ZDC):◎ 材質高バナジウムハイス(HSSE) ねじれ角(°)35 ねじの種類M 食付2.5P
1本
2,098 税込2,308
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ポイントタップ A-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー) 動画あり
高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったポイントタップです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、工具鋼:○、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、チタン合金:○、マグネシウム合金鋳物:○ 材質粉末ハイス(CPM) 表面処理Vコーティング(複合多層コーティング) ねじの種類M 食付5P 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

左ねじです。SKSの一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。
用途被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。 材質合金工具鋼(SKS2) 精度JIS 3級
1本ほか
529 税込582
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

1本
1,298 税込1,428
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (218種類の商品があります)

リコイルジャパンインサートねじ リコイル
ねじ山のつぶれためねじを、ローコストで保持力の強いめねじに再生します。 損傷前と同じサイズのめねじを再生できます。 元のめねじより強い保持力を発揮します。 めねじの補強部品として使用できるので、設計段階で母材の軽量化が可能です。
用途めねじの補修・補強・耐久性の向上に。 材質ステンレス(SUS304)
1袋(100個)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

手で回しやすいローレットデザインです。
用途医療機器、工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。 材質【ノブ】ABS樹脂【ねじ部】スチール【表面処理】三価クロメート
1個
165 税込182
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1本
2,498 税込2,748
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

一般用のハンドタップです。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ 材質合金工具鋼(SKS) ねじの種類M
1本
299 税込329
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1箱(2000個)
5,698 税込6,268
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

通り穴で、インサート(ヘリカルコイル)が挿入されるめねじのねじ立てに使用します。
用途アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC・ADC):◎、亜鉛合金鋳物(ZDC):◎ 材質高バナジウムハイス(HSSE) ねじの種類M 食付5P 溝数3 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様●頭部形状:なべ形●ドライブタイプ:プラス●長さメートル法:6mm●ねじサイズ(メートル法):M3●材質:ナイロン●コード番号:185-4467 アズワン品番65-7991-23
1袋(20個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

材質 表面処理ニッケル 頭部形状超低頭 穴の形状十字穴
1箱(2000個)
6,498 税込7,148
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

仕様●頭部形状:なべ形●ドライブタイプ:プラス●長さメートル法:5mm●ねじサイズ(メートル法):M3●材質:ナイロン●コード番号:185-4177 アズワン品番65-7967-90
1袋(1000個)
34,160 税込37,576
6日以内出荷

仕様●頭部形状:なべ形●ドライブタイプ:プラス●長さメートル法:6mm●ねじサイズ(メートル法):M3●材質:ナイロン●コード番号:185-4172 アズワン品番65-7967-89
1袋(1000個)
28,120 税込30,932
6日以内出荷

WA - SCRW なべ頭ねじ Wスロット M3 を交差させます
仕様●頭部形状:なべ形●ドライブタイプ:プラス●長さメートル法:4mm●ねじサイズ(メートル法):M3●材質:ナイロン●コード番号:185-4170 アズワン品番65-7968-97
1袋(1000個)
27,420 税込30,162
6日以内出荷

仕様●頭部形状:なべ形●ドライブタイプ:プラス●長さメートル法:8mm●ねじサイズ(メートル法):M3●材質:ナイロン●コード番号:185-4174 アズワン品番65-7970-47
1袋(1000個)
27,420 税込30,162
6日以内出荷

WA - SCRW なべ頭ねじ Wスロット M3 を交差させます
仕様●頭部形状:なべ形●ドライブタイプ:プラス●長さメートル法:5mm●ねじサイズ(メートル法):M3●材質:ナイロン●コード番号:185-4463 アズワン品番65-7970-88
1袋(20個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

WA - SCRW なべ頭ねじ Wスロット M3 を交差させます
仕様●頭部形状:なべ形●ドライブタイプ:プラス●長さメートル法:6mm●ねじサイズ(メートル法):M3●材質:ナイロン●コード番号:185-4178 アズワン品番65-7967-91
1袋(1000個)
28,245 税込31,070
6日以内出荷

1パック(250個)ほか
439 税込483
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

1パック(11本)
260 税込286
当日出荷

WA - SCRW なべ頭ねじ Wスロット M3 を交差させます
仕様●頭部形状:なべ形●ドライブタイプ:プラス●長さメートル法:8mm●ねじサイズ(メートル法):M3●材質:ナイロン●コード番号:185-4196 アズワン品番65-8013-58
1袋(20個)
940 税込1,034
6日以内出荷

仕様●頭部形状:なべ形●ドライブタイプ:プラス●長さメートル法:10mm●ねじサイズ(メートル法):M3●材質:ナイロン●コード番号:185-4180 アズワン品番65-7971-05
1袋(1000個)
31,680 税込34,848
6日以内出荷

仕様●頭部形状:なべ形●ドライブタイプ:プラス●長さメートル法:5mm●ねじサイズ(メートル法):M3●材質:ナイロン●コード番号:185-4171 アズワン品番65-7968-67
1袋(1000個)
24,459 税込26,905
6日以内出荷

WA - SCRW なべ頭ねじ Wスロット M3 を交差させます
仕様●頭部形状:なべ形●ドライブタイプ:プラス●長さメートル法:5mm●ねじサイズ(メートル法):M3●材質:ナイロン●コード番号:185-4400 アズワン品番65-7970-92
1袋(20個)
725 税込798
6日以内出荷

材質 表面処理クロメート 頭部形状超低頭 穴の形状十字穴
1箱(2000個)
5,398 税込5,938
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

仕様●頭部形状:なべ形●ドライブタイプ:プラス●長さメートル法:8mm●ねじサイズ(メートル法):M3●材質:ナイロン●コード番号:185-4179 アズワン品番65-7971-08
1袋(1000個)
31,680 税込34,848
6日以内出荷