カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(86)
    • 六角ボルト(4)
    • 六角穴付ボルト(21)
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(12)
  • TRUSCO(17)
  • エスコ(10)
  • OHSATO(大里)(13)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(11)
  • 八幡ねじ(8)
  • WURTH ELEKTRONIK(4)
  • 由良産商(3)
  • ケミカルスクリュー(3)
  • 廣杉計器(2)
  • YFS(2)
  • 池田金属工業(1)
長さ(mm)
  • 3(3)
  • 4(4)
  • 5(4)
  • 6(7)
  • 8(7)
  • 10(49)
  • 12(7)
  • 14(5)
  • 15(7)
  • 16(5)
  • 18(5)
  • 20(7)
  • 22(3)
  • 25(5)
  • 30(4)
  • 35(2)
  • 40(3)
  • 45(2)
  • 50(5)
  • 55(2)
種別
  • 種別全ねじ(17)
  • 種別半ねじ(2)
頭部形状
頭部形状
なべ(16)
頭部形状
トラス(2)
頭部形状
バインド(1)
頭部形状
フランジボタン(1)
頭部形状
ボタン(4)
頭部形状
低頭(10)
頭部形状
六角(4)
頭部形状
六角穴付き(15)
頭部形状
極低頭(3)
頭部形状
(10)
頭部形状
超極低頭(1)
材質
  • ステンレスすべて(40)
  • A2(10)
  • SUS304(22)
  • SUSXM7(6)
  • チタン(1)
  • 樹脂すべて(11)
  • ナイロン(5)
  • ポリカーボネート(PC)(2)
  • レニー(RENY)(4)
  • 鉄すべて(26)
  • SCM435(8)
  • SWCH(2)
  • 黄銅(真鍮)(1)
表面処理
  • 3価クロメート(5)
  • クロメート(2)
  • クローム(1)
  • ニッケル(2)
  • パシペート(2)
  • 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(1)
  • 生地/未処理(1)
  • 茶ブロンズ(1)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(3)
3価クロメート・クロメート・クローム・ニッケル・パシペート・四三酸化鉄皮膜(黒染め)・生地/未処理・茶ブロンズ・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじの呼び
  • M3
  • G(PF) 3/8(14)
  • G(PF) 1/2(13)
  • M2(17)
  • M2.5(9)
  • M2.6(11)
  • M4(95)
  • M5(99)
  • M6(86)
  • M8(49)
  • M10(2,223)
  • M12(46)
  • M16(27)
  • M20(26)
  • M22(13)
  • M24(12)
  • M27(8)
  • M50(8)
  • R(PT) 3/8(11)
  • その他(51)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(45)
  • 0.7(1)
  • 0.7(36山)(2)
  • 0.8(3)
  • 1(3)
  • 1.25(3)
  • 1.5(2)
  • 1.75(1)
0.5・0.7・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.75
ねじ山種類
  • メートル並目(12)
  • メートル並目(左)(1)
メートル並目・メートル並目(左)
取付穴形状
取付穴形状
ツーホール(2)
取付穴形状
トライウイング(2)
取付穴形状
ピン5ロブ(1)
取付穴形状
ピン六角穴(1)
取付穴形状
ピン十字穴(1)
取付穴形状
ヘクサロビュラ(4)
取付穴形状
ワンサイド(1)
取付穴形状
三角穴(1)
取付穴形状
六角穴(28)
取付穴形状
十字穴(17)
ツーホール・トライウイング・ピン5ロブ・ピン六角穴・ピン十字穴・ヘクサロビュラ・ワンサイド・三角穴・六角穴・十字穴
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(22)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m10 50」の検索結果

86件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り大阪魂(9件のレビュー)
168税込185
1袋(4本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ大阪魂(137件のレビュー)
699税込769
1パック(20個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別半ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ大阪魂(159件のレビュー)
619税込681
1パック(17個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
パック単位の小口販売です。
種別半ねじ材質ステンレス(SUS304)穴の形状六角穴
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(283件のレビュー)
309税込340
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ) TRUSCO六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ)TRUSCO(12件のレビュー)
959税込1,055
1パック(31個)ほか
当日出荷
SCM材を使用し、高い強度があります。
種別全ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ大阪魂(141件のレビュー)
699税込769特価
1パック(15個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別全ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(鉄/クローム)全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(鉄/クローム)全ねじ大阪魂(48件のレビュー)
429税込472特価
1パック(9個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
種別全ネジ材質鉄(SCM435)表面処理クローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
M 3 x10mm 鍋頭小ねじ(ポリカーボネート/50本) エスコM 3 x10mm 鍋頭小ねじ(ポリカーボネート/50本)エスコ
479税込527特価
1パック(50本)
当日出荷
エスコ品番EA945AP-106材質ポリカーボネート長さ(mm)10ねじ径M3頭部形状鍋頭
M3 x10mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/50本) エスコM3 x10mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/50本)エスコ(1件のレビュー)
310税込341
1パック(50本)
翌日出荷
表面処理3価クロメートエスコ品番EA949NG-310長さ(mm)10ねじ径M3頭部形状鍋頭
M3x10mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色) エスコM3x10mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色)エスコ(3件のレビュー)
285税込314
1パック(50本)
当日出荷
エスコ品番EA949AS-310材質ステンレス長さ(mm)10ねじ径M3頭部形状皿頭
M3 x 50mm  鍋頭タッピングビス(ステンレス製/10本) エスコM3 x 50mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/10本)エスコ(1件のレビュー)
395税込435
1パック(10本)
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-119長さ(mm)50ねじ径M3頭部形状鍋頭
M3 x50mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/10本) エスコM3 x50mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/10本)エスコ(1件のレビュー)
250税込275
1パック(10本)
当日出荷
エスコ品番EA949NA-350長さ(mm)50ねじ径M3表面処理三価クロメート頭部形状皿頭
M3x10.0mm 六角雄ねじスペーサ(ナイロン/100個) エスコM3x10.0mm 六角雄ねじスペーサ(ナイロン/100個)エスコ
2,310税込2,541
1パック(100本)
当日出荷
仕様使用可能なナット:M3×0.5材質ナイロン寸法(mm)B:6、L:10頭部対辺(mm)5.6アズワン品番64-7965-50入数100本
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り大阪魂(16件のレビュー)
449税込494特価
1袋(50本)
当日出荷から6日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
六角穴付止ねじ クボミ(ステンレス) 大阪魂六角穴付止ねじ クボミ(ステンレス)大阪魂(72件のレビュー)
719税込791
1パック(50個)
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス(SUSXM7)穴の形状六角穴
スペーサー(ステンレススペーサー) LSU-300-10シリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器スペーサー(ステンレススペーサー) LSU-300-10シリーズ(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器
4,298税込4,728特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M3種別オネジ/メネジ材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付止めネジ(ステンレス) TRUSCO六角穴付止めネジ(ステンレス)TRUSCO(7件のレビュー)
839税込923
1パック(50個)
当日出荷
頭が表面にでないのできれいに仕上がります。六角レンチで締められるので機械組立に最適。
JIS規格JIS B1177規格品穴の形状六角穴強度区分A2-70相当
スペーサー(黄銅スペーサー) LSB-300-10Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) LSB-300-10Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器
1,998税込2,198特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M3種別オネジ/メネジ材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
(+)超極低頭小ねじ(鉄/三価クロメート) 大阪魂(+)超極低頭小ねじ(鉄/三価クロメート)大阪魂(15件のレビュー)
469税込516
1パック(50個)
当日出荷
頭部が薄く、皿座彫りしていない箇所に使用しても出っ張りが、ほとんどなく施工ができます。環境にやさしい銀色のメッキ処理がされています。
材質/仕上鉄/三価クロメート頭部形状超極低頭穴の形状十字穴
(+)皿頭小ねじ (ステンレス)(小袋) OHSATO(大里)(+)皿頭小ねじ (ステンレス)(小袋)OHSATO(大里)
219税込241
1袋(50本)
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス製十字穴付の皿小ねじです。
用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状皿頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
SSHS 六角穴付き極低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SSHS 六角穴付き極低頭ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)(64件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(10個)
当日出荷
ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。 頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
種別全ねじ材質SUSXM7製(SUS304相当)頭部形状極低頭穴の形状六角穴強度区分A2-50
(+)ナベ頭小ねじ (ステンレス)(小袋) OHSATO(大里)(+)ナベ頭小ねじ (ステンレス)(小袋)OHSATO(大里)
169税込186
1袋(50本)
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス製十字穴付のナベ小ねじです。
用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)トラス頭小ねじ (ステンレス)(小袋) OHSATO(大里)(+)トラス頭小ねじ (ステンレス)(小袋)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
259税込285
1袋(50本)
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス製十字穴付トラス小ねじです。
用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状トラス頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
低頭六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂低頭六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(40件のレビュー)
589税込648
1パック(16個)
当日出荷
頭部高さが低くなっています。
用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ材質SUSXM-7相当頭部形状低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
(+)皿頭小ねじ (鉄/ユニクロめっき)(小袋) OHSATO(大里)(+)皿頭小ねじ (鉄/ユニクロめっき)(小袋)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
79税込87
1袋(50本)
当日出荷から4日以内出荷
鉄にユニクロめっきを施した十字穴付の皿小ねじです。
用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状皿頭穴の形状十字穴
皿頭小ネジ ステンレス・全ねじタイプ TRUSCO皿頭小ネジ ステンレス・全ねじタイプTRUSCO(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(190個)
当日出荷
頭部を沈める必要のある作業に適しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50頭部形状JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴
ナベ頭小ネジ(ステンレス) TRUSCOナベ頭小ネジ(ステンレス)TRUSCO(8件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(190個)
当日出荷
十字穴付の一般的な小ねじです。
用途冷間成形加工による。材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状ナベJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度区分A2-50
SPC-P 樹脂ねじ(PC/十字穴付きなべ小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SPC-P 樹脂ねじ(PC/十字穴付きなべ小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(7件のレビュー)
449税込494
1パック(50個)
当日出荷
PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度**(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。
用途電気・電子機器/自動車材質PC(ポリカーボネート)頭部形状なべ穴の形状十字穴
SLH 六角穴付き低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SLH 六角穴付き低頭ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
849税込934
1パック(50個)
当日出荷から5日以内出荷
用途機器・装置の省スペース化材質SWCH45K頭部形状低頭穴の形状六角穴強度区分8.8ねじ山種類メートル並目
SPA-P 樹脂ねじ(RENY/十字穴付きなべ小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SPA-P 樹脂ねじ(RENY/十字穴付きなべ小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
649税込714
1パック(50個)
当日出荷から3日以内出荷
RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/ メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化材質RENY頭部形状なべ穴の形状十字穴
(+)トラス頭小ねじ (鉄/ユニクロめっき)(小袋) OHSATO(大里)(+)トラス頭小ねじ (鉄/ユニクロめっき)(小袋)OHSATO(大里)
89税込98
1袋(50本)
翌々日出荷から5日以内出荷
鉄にユニクロめっきを施した十字穴付トラス小ねじです。
用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっき頭部形状トラス頭穴の形状十字穴
スペーサー 六角 ポリアミド M3 x 10mm 1袋 500個入 WURTH ELEKTRONIKスペーサー 六角 ポリアミド M3 x 10mm 1袋 500個入WURTH ELEKTRONIK
38,980税込42,878
1袋(500個)
6日以内出荷
仕様コード番号:184-1706材質ポリアミド形状六角ねじ径M3表面処理ニッケルめっき二面幅(mm)【六角ねじ】6本体長さ(mm)10アズワン品番65-7912-66変換タイプメス/メス
SPA-C 樹脂ねじ(RENY/六角穴付きボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)SPA-C 樹脂ねじ(RENY/六角穴付きボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)(8件のレビュー)
799税込879
1パック(20個)
当日出荷から3日以内出荷
RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化材質RENY(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)頭部形状六角穴付き耐熱温度(℃)105穴の形状六角穴
超低頭小ねじ(ステンレス) TRUSCO超低頭小ねじ(ステンレス)TRUSCO(5件のレビュー)
839税込923
1セット(16本)
当日出荷
頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。 皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。
材質ステンレス(SUS-XM7)頭部形状超低頭強度区分A2-50相当
六角穴付きボルト ミリねじ 全ねじ (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)六角穴付きボルト ミリねじ 全ねじ (ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)
369税込406
1袋(50本)
翌々日出荷から5日以内出荷
ステンレス製六角穴付きのボルト(キャップスクリュー)です。六角レンチで回すので、スパナ等の工具が入らない場所でも高トルクでの締め付け施工が可能です。
用途各種締結に。種別全ねじ材質ステンレスねじの種類六角穴付きボルト(キャップスクリュー)穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 池田金属工業六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ池田金属工業
380税込418
1パック(50本)
4日以内出荷
特徴:頭部に六角形の穴が設けられたボルトで、六角レンチを使用して締結します。頭部が小さく、突出が少ないため、限られたスペースでも使用可能です。
用途規格:JIS B 1176穴の形状六角穴
SPA-F 樹脂ねじ(RENY/十字穴付き皿小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SPA-F 樹脂ねじ(RENY/十字穴付き皿小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
649税込714
1パック(50個)
当日出荷から6日以内出荷
頭部形状材質RENY穴の形状十字穴
SLHS 六角穴付き低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SLHS 六角穴付き低頭ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1パック(50個)
当日出荷から4日以内出荷
頭部形状低頭穴の形状六角穴
六角穴付ボルト 左ねじ(SCM435/黒色酸化皮膜)パック品 大阪魂六角穴付ボルト 左ねじ(SCM435/黒色酸化皮膜)パック品大阪魂(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1パック(6個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
種別全ねじ材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目(左)
六角穴付きボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/生地)(パック品) OHSATO(大里)六角穴付きボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/生地)(パック品)OHSATO(大里)
319税込351
1袋(50本)
翌々日出荷
六角穴付きのボルト(キャップスクリュー)です。六角レンチで回すので、スパナ等の工具が入らない場所でも高トルクでの締め付け施工が可能です。
用途各種締結に。種別全ねじ材質鉄/生地ねじの種類六角穴付きボルト(キャップスクリュー)穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目