15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(25個)ほか
309 税込340
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (275種類の商品があります)

六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ 材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む) 穴の形状六角穴 頭部形状六角穴付き ねじ山種類メートル並目
1パック(4個)ほか
309 税込340
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (284種類の商品があります)

頭部高さが低くなっています。
用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。 材質SUSXM-7相当 種別半ねじ 頭部形状低頭 耐力(N/mm2)最小 210 引張強度(N/mm2)最小 500 穴の形状六角穴 強度区分A2-50 ねじ山種類メートル並目
1パック(9個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜 種別半ねじ ねじの種類六角穴付ボルト 表面処理黒色酸化皮膜 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 強度区分12.9 ねじ山種類メートル並目
1パック(20個)ほか
699 税込769
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (225種類の商品があります)

1パック(17個)ほか
619 税込681
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

ねじ径M3 長さ(mm)50 頭部形状トラス頭 材質ステンレス エスコ品番EA949NH-350
1パック(5本)
250 税込275
翌日出荷

1パック(5個)ほか
478 税込526
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

ねじ径M3 ねじ長さ(mm)5 二面幅(mm)5 材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満 ピッチ(mm)0.5 表面処理ニッケルメッキ(Ni) 平径(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
4,488 税込4,937
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1袋(50個)
4,498 税込4,948
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

表面処理3価クロメート エスコ品番EA949NG-305 長さ(mm)5 ねじ径M3 頭部形状鍋頭
1パック(50本)
310 税込341
翌日出荷

エスコ品番EA949L-3 セット内容サイズ、頭対辺(入数):M3×6、5.5mm(20)M3×8、5.5mm(20)M3×10、5.5mm(20)M3×12、5.5mm(20)M3×15、5.5mm(20)M3×20、5.5mm(20)M3×25、5.5mm(20)M4×6、7mm(16)M4×8、7mm(16)M4×10、7mm(16)M4×12、7mm(16)M4×15、7mm(16)M4×20、7mm(16)M4×30、7mm(16)M5×8、8mm(12)M5×10、8mm(12)M5×12、8mm(12)M5×15、8mm(12)M5×20、8mm(12)M5×30、8mm(12)M5×40、8mm(12)M6×8、10mm(8)M6×10、10mm(8)M6×12、10mm(8)M6×15、10mm(8)M6×20、10mm(8)M6×30、10mm(8)M6×40、10mm(8)M8×10、13mm(6)M8×12、13mm(6)M8×15、13mm(6)M8×20、13mm(6)M8×30、13mm(6)M8×40、13mm(6)M8×50、13mm(6)
1個
16,600 税込18,260
当日出荷

上面の角に丸みの付いた平頭形状の小ねじです。十字ドライバーで締め付け、小さい部品の締結に使用。
材質ステンレス 頭部形状なべ
1パック(45個)
989 税込1,088
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

頭部形状六角 エスコ品番EA949L-1 セット内容サイズ、頭対辺(入数):M3×6、5.5mm(30)M3×8、5.5mm(30)M3×10、5.5mm(30)M3×12、5.5mm(30)M3×15、5.5mm(30)M3×20、5.5mm(30)M3×25、5.5mm(30)M4×6、7mm(24)M4×8、7mm(24)M4×10、7mm(24)M4×12、7mm(24)M4×15、7mm(24)M4×20、7mm(24)M4×30、7mm(24)M5×8、8mm(18)M5×10、8mm(18)M5×12、8mm(18)M5×15、8mm(18)M5×20、8mm(18)M5×30、8mm(18)M5×40、8mm(18)M6×8、10mm(12)M6×10、10mm(12)M6×12、10mm(12)M6×15、10mm(12)M6×20、10mm(12)M6×30、10mm(12)M6×40、10mm(12)M8×10、13mm(6)M8×12、13mm(6)M8×15、13mm(6)M8×20、13mm(6)M8×30、13mm(6)M8×40、13mm(6)M8×50、13mm(6) ねじの呼びM3
1個
15,600 税込17,160
翌日出荷

用途中空壁・真壁用。 トラスコ品番391-7800 品番AF5 下穴径(Φmm)5 ねじ長さ(mm)25~50+取付物厚さ 適合ねじΦ3×25+取付物厚、Φ4×35+取付物厚、Φ5×50+取付物厚 適合材中空壁、真壁 使用壁厚(mm)【最低】6.4 適合ねじ径(Φmm)3.0~5.0 下穴深さ(mm)ねじ長さ+15
1箱(200本)
8,798 税込9,678
翌日出荷

仕様カドミウム含有量75ppm未満 形状六角型 材質(本体)快削黄銅(C3604BD) RoHS指令(10物質対応)対応 処理(本体)ニッケルメッキ(Ni)
1袋(50個)
7,998 税込8,798
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)