材質ステンレス
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
材質SUS316L
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質/仕上ステンレス
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質SUS430
十字穴番号2
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質ステンレス
頭部形状バインド
穴の形状十字穴
材質SUS316L
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
材質SUS316L
十字穴番号2
種類P=3(SW+JIS W組込)
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
材質ステンレス(SUS XM7)
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
材質SUS316L
頭部形状皿
穴の形状十字穴
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。
ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ
材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)
穴の形状六角穴
頭部形状六角穴付き
ねじ山種類メートル並目
被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に使用し、すばらしい切れ味と耐久性を示します。ステンレス鋼の他、各種耐熱鋼および強じんなニッケルクロムマンガン鋼などにも適しています。
用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎
材質高バナジウムハイス(HSSE)
表面処理ホモ処理
ねじの種類M
食付4P
関連資料技術情報はこちら(75MB)
頭が表面にでないのできれいに仕上がります。六角レンチで締められるので機械組立に最適。
JIS規格JIS B1177規格品
穴の形状六角穴
強度区分A2-70相当
材質SUS430
十字穴番号2
頭部形状皿
穴の形状十字穴
一般的な六角ボルトです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。
材質ステンレスSUS304
一般的な六角ボルトです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。
材質ステンレスSUS304
ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
用途真空装置 / 真空容器 / FPD製造装置 / 半導体製造装置 / 電子顕微鏡
1袋入数(個)20
ねじ規格並目
材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎
材質高バナジウムハイス(HSSE)
表面処理ホモ処理
ねじの種類M
食付4P
精度表記STD
関連資料技術情報はこちら(75MB)
材質SUS410
板厚(mm)1~2.4
材質SUS410
材質SUS410
材質ステンレス(SUS304CUN)
ピッチ(mm)0.5
頭部高さ(mm)2.0
引張強度(N/mm2)1000
アズワン品番64-7964-24
強度A2-100
入数4
ねじサイズM3×10
1袋(4本)
¥590
税込¥649
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)
ピッチ(mm)0.5
頭部高さ(mm)2.0
引張強度(N/mm2)1000
アズワン品番64-7964-23
強度A2-100
入数4
ねじサイズM3×8
1袋(4本)
¥570
税込¥627
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)
ピッチ(mm)0.5
頭部高さ(mm)2.0
引張強度(N/mm2)1000
アズワン品番64-7964-26
強度A2-100
入数4
ねじサイズM3×15
1袋(4本)
¥680
税込¥748
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)
ピッチ(mm)0.5
頭部高さ(mm)2.0
引張強度(N/mm2)1000
アズワン品番64-7964-25
強度A2-100
入数4
ねじサイズM3×12
1袋(4本)
¥635
税込¥699
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)
ピッチ(mm)0.5
頭部高さ(mm)2.0
引張強度(N/mm2)1000
アズワン品番64-7964-22
強度A2-100
入数4
ねじサイズM3×6
1袋(4本)
¥570
税込¥627
翌日出荷
関連キーワード