材質鉄
表面処理生地
頭部形状アイボルト
ねじ山種類メートル細目
リングと一体化された形状のボルトで、熱間鍛造で製造されています。
用途土木、建築、造船、金型、機械設備、配電盤など重量物の吊り上げ。
トラスコ品番849-1297
材質スチール(SS400)、表面処理:生地
ねじ径M30
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)14.7
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
軽量物用から重量物用まで
RoHS指令(10物質対応)対応
用途キュービクル・配分電盤
材質ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)1745
寸法L(mm)45
ねじ径M30
表面処理電解処理
寸法D1(Φmm)110
寸法D2(Φmm)60
寸法D3(Φmm)25
寸法H1(mm)110
寸法H2(mm)55
ねじ寸法MM30
寸法D4(Φmm)60
ナット幅(mm)46
ナット高H(mm)24
使用荷重(kN)0.0147
使用荷重(N)14.7
寸法MM30
タキゲンコード10777
1個
¥8,098
税込¥8,908
当日出荷
エスコ品番EA638SN-30
ねじ径M30
ねじ径(mm)M30
1個
¥3,190
税込¥3,509
当日出荷
エスコ品番EA638SR-8
ねじ径(mm)M30
表面処理亜鉛メッキ
1個
¥2,420
税込¥2,662
当日出荷
材質鉄
表面処理生地
材質鉄
内径(Φmm)60
使用荷重(t)1.5
線径(Φmm)25
ねじ径(mm)M30×45
表面処理ユニクロメッキ
1個
¥3,690
税込¥4,059
翌日出荷
エスコ品番EA987GL-6
ねじ径(mm)M30
1個
¥43,500
税込¥47,850
翌日出荷
エスコ品番EA987GY-30
ねじ径(mm)M30
1個
¥33,600
税込¥36,960
翌日出荷
取付面に対して、リング部が90°可動、軸方向に対しては360°回転します。JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。重量部材、機械装置などの移動、搬入、設置に。大型金型の移動、反転作業に。大型コンクリート製品の移動、設置作業に。ボルトは表記の締付トルクに則って取り付けてください。
材質合金鋼
質量(kg)3.1
寸法H(mm)62
基本使用荷重(t)縦吊り:5/90°、横吊り:5
寸法A(mm)60
寸法F(mm)170
寸法S(mm)17
寸法D(mm)23
寸法E(mm)48
寸法B(mm)65
寸法C(mm)81
ボルトねじ寸法M30×3.5×48
寸法G(mm)99
締付トルク(N・m)500
寸法SW(mm)46
アズワン品番65-1962-92
メーカー商品コード248-3991
寸法MM30
1個
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
材質鉄
表面処理ドブ
関連キーワード