材質(本体)ステンレス
材質(取付部)ステンレス
取付部めねじ
種類丸形
材質(本体)黄銅(低カドミ材)
材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
取付部めねじ
種類丸形
表面処理ニッケル
材質(本体)(ステンレス)SUS303
材質(取付部)(ステンレス)SUS303
取付部めねじ(段付)
種類丸形
表面処理(本体)バフ研磨
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
種類丸形
取付部めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
材質(本体)SUS303
材質(取付部)SUS303
取付部めねじ(段付)
種類丸形
表面処理-
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途各種キャビネット汎用
材質(本体)ステンレス鋼(SUS-303)
材質(取付部)ステンレス鋼(SUS-304)
取付部めねじ
種類丸形
仕上鏡面研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
タイプRタイプ
表面処理三価ホワイト
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
種類丸形
取付部めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
7角形は人間の手に理想的なかたちです。
ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。
取付部めねじ
種類多角形
表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
RoHS指令適合製品です。
ステンレスの製品です。防錆に優れています。
材質(本体)SUS303
材質(取付部)SUS303
取付部めねじ
種類丸形
色(本体)シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
スプリングの反力により操作感が良く、また扉を外す際も同様の反力でローレットつまみ部分を跳ね上げることにより脱却が判断でき、作業性が向上します。
つまみ部分を扉の脱着位置に固定しているため、つまみが扉から完全に外れてしまうことはなく、スピーディに作業を行えます。
フローティングナットの採用により筐体の雌ねじのタップ加工や、扉側の取付け穴加工が容易になります。
パネル穴明けが角穴のため、扉への装着の際に生じやすいローレットの空転を防止します。(注:ナット止めのため、扉と筐体の隙間が5~~6mm必要です)
用途配分電盤・制御盤
ねじの呼びM4
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
取付部おねじ
質量(g)8
種類丸形
表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨
タキゲンコード3191
1個
¥591
税込¥650
当日出荷
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
種類丸形
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM4
ワッシャー外径(mm)10
ワッシャー厚さ(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
種類丸形
取付部めねじ
材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
ねじの呼びM4
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
取付部おねじ
種類丸形
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
種類丸形
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM4
ワッシャー外径(mm)10
ワッシャー厚さ(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
種類丸形
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM4
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
種類丸形
取付部おねじ
ねじの呼びM4
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
種類丸形
取付部めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
ねじの呼びM4
材質(本体)ポリカーボネート(PC)
材質(取付部)ポリカーボネート(PC)
取付部おねじ
種類丸形
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
種類丸形
取付部おねじ
ねじの呼びM4
ワッシャー外径(mm)10
ワッシャー厚さ(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
ねじの呼びM4
材質(本体)ポリカーボネート(PC)
材質(取付部)ポリカーボネート(PC)
取付部おねじ
種類丸形
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの呼びM4
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
取付部おねじ(段付)
色シルバー
種類丸形
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
種類丸形
寸法D(Φmm)12
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM4
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
ねじの呼びM4
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
取付部おねじ(段付)
種類丸形
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの呼びM4
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
取付部おねじ(段付)
種類丸形
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの呼びM4
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
取付部おねじ
種類丸形
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの呼びM4
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
取付部おねじ(段付)
種類丸形
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
種類丸形
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM4
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
種類丸形
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM4
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
ねじの呼びM4
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
取付部おねじ(段付)
種類丸形
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
種類丸形
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM4
ワッシャー外径(mm)10
ワッシャー厚さ(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
種類丸形
取付部おねじ
ねじの呼びM4
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
ねじの呼びM4
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
取付部おねじ
種類丸形
ワッシャー外径(mm)10
ワッシャー厚さ(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
種類丸形
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM4
ワッシャー外径(mm)10
ワッシャー厚さ(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
ねじの呼びM4
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
取付部おねじ(段付)
種類丸形
ワッシャー外径(mm)10
ワッシャー厚さ(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
種類丸形
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM4
ワッシャー外径(mm)10
ワッシャー厚さ(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
種類丸形
取付部おねじ
ねじの呼びM4
ワッシャー外径(mm)10
ワッシャー厚さ(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
種類丸形
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM4
ワッシャー外径(mm)10
ワッシャー厚さ(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
ねじの呼びM4
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
取付部おねじ(段付)
種類丸形
ワッシャー外径(mm)10
ワッシャー厚さ(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの呼びM4
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
取付部おねじ(段付)
種類丸形
ワッシャー外径(mm)10
ワッシャー厚さ(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ