20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネジ穴を利用した吊り下げに最適です。 吊り下げとマスキングを同時に行えます。
材質 表面処理ユニクロメッキ
1袋(10個)ほか
239 税込263
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げ、一般の荷役に。 材質ステンレス(SUS304)
1袋(1個)
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


金型や機器の吊上げ、一般の荷役に。ボルト頭部がリングになっており、チェーン、ワイヤー、ロープ等を通して使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス 質量(g)7 寸法L(mm)10 寸法H(mm)20 ねじ径M4 使用荷重(kg)20 ねじ径(mm)M4 寸法D(mm)4 寸法B(mm)12
1個
569 税込626
当日出荷

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途電機設備 材質ステンレス鋼(SUS304) 表面処理電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)





首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。六角ナット・丸ワッシャー付き。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。 材質ステンレス(SUS304)
1袋(1個)ほか
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤー等を通しての使用に便利です。
材質ステンレス(SUS304)
1個
469 税込516
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水本機械製作所つば付ロングアイボルト(鍛造製)
エコ商品
首下が長いので、厚みのある部分に使用可能です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。 トラスコ品番317-6057 材質ステンレス(SUS304) 寸法L(mm)10 寸法H(mm)20 ねじ径M4 寸法A(mm)10 寸法D(mm)4 寸法B(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.2
1個
699 税込769
当日出荷

首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。 鋳造製です。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。 材質ステンレス(SUS304)
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用できるアイボルトです。ネジ穴に取り付け固定することができます。六角ナットと平座金の有無は選択可能、付属品を使用すればネジ穴以外にも取り付け可能です。ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。取付部ナットタイプもラインナップございます。
用途吊り上げ、吊り下げ、荷役等に。 材質【本体・六角ナット1種・平座金(ISO)】SUS304相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。六角ナット・平ワッシャ付きです。 ネジ部分はミリネジタイプです。
仕様ツバなし 材質ステンレス(SUS304) ねじの種類ミリネジ
1個
419 税込461
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


材質はステンレスで錆びにくいです。 ナットが付いていて使いやすいです。
用途木材や金属に穴を開け、ボルトを固定しロープ通しや物を吊り下げる際に。
1袋(4本)ほか
249 税込274
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様面サイズ(mm):34×29 材質ネオジウム磁石 質量(g)40 ねじ径M4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×29×12 アズワン品番64-7922-69 ねじサイズM4
1個
1,280 税込1,408
翌日出荷

ラクテムアイナット ステンレス
エコ商品
ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用できるアイナットです。ナットタイプなのでネジに取り付け固定することができます。ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。取付部ボルトタイプもございます。
用途吊り上げ、吊り下げ、荷役等に。 材質(本体)SUS304相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)