切込み切削面を持つ高いネジ山で、コンクリート・ブロック・レンガなどを強力に切り進み、ネジ込みを容易にし、低いネジ山で部材を確実に締付け、しかも作業は簡単で保持力は抜群です。
サビに強いフッ素樹脂コーティング
用途コンクリート・レンガ・ブロック専用ビス
材質/仕上鉄/ユニクローム
適合材コンクリート・レンガ・ブロック
オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
材質鉄
表面処理ラスパート
切込み切削面を持つ高いネジ山で、コンクリート・ブロック・レンガなどを強力に切り進み、ネジ込みを容易にし、低いネジ山で部材を確実に締付け、しかも作業は簡単で保持力は抜群です。
水に強いステンレス製(SUS410)ビス!
用途コンクリート・レンガ・ブロック専用ビス
材質ステンレス
適合材コンクリート・レンガ・ブロック
オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
ねじの呼びM4
呼び径4
材質鉄
表面処理ラスパート
用途コンクリート用ビス
材質鉄
表面処理ラスパート処理
適合材コンクリート
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。
ねじ径M4
直径(mm)4
下穴径(Φmm)3.5
種別ねじ固定式
材質/仕上ステンレス
被削材コンクリート、ブロック、レンガ
ヘッド形状座付
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。
防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。
種別ねじ固定式
材質/仕上鉄/シルバーメッキ
十字穴番号No.2
被削材コンクリート、ブロック、レンガ
ヘッド形状ナベ頭
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。
防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。
ねじ径M4
直径(mm)4
下穴径(Φmm)3.5
付属品振動用ドリル×1本(B3.5×85)
種別ねじ固定式
材質/仕上鉄/シルバーメッキ
被削材コンクリート、ブロック、レンガ
ヘッド形状座付
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。
防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。
仕様施工方法(1)規定の下穴径・深さに穴あけする。(2)集塵機またはブロワーで切粉を除去する。(3)器材をセットし、ドライバー等のノンプラビスを締め付ける。(4)施工完了。
種別ねじ固定式
材質/仕上鉄/シルバーメッキ
被削材コンクリート、ブロック、レンガ
ヘッド形状皿頭
オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
材質鉄
表面処理ラスパート
用途プラグ不要でコンクリート、レンガ、ブロックなどに使用できます。
タイプサラ頭
表面処理デュラルコート(ノンクロム)
適合材コンクリート、レンガ、ブロック
プラグのいらないコンクリートビスです。
仕様クロムフリー
表面処理三価シルバー
頭部形状皿
仕上三価シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
オリジナルパック品 【量対応。保存しやすいケース入り】
ねじの呼びM4
呼び径4
材質鉄
表面処理ラスパート
薄板加工品でも頭が出っ張らない。アルミ材に対しても耐食抜群。
塗装系・溶融亜鉛メッキ以上の耐食性能を発揮。
相性の悪い亜鉛メッキ鋼板・アルミ材にも強い。
キズに強い。キズが付いてもシリカ成分で自己修復。
用途階段のノンスリップ、配線・配管サドル留め、スイッチボックス、ドア枠、空調機器、照明器具などの取付に。
ねじの呼びM4
下穴径(Φmm)3.4
高低山(ハイロー)のねじ山採用でプラグ不要です。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。
用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材などの建材に配管・配線用サドル・スイッチボックス・コントロールボックス・照明器具・空調機器・警告機器・ドア枠・棚・座席などの取付に
適合材コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材など
材質ステンレス(SUS410)
表面処理パシペート
適合ドライバープラスNo.2
高低山(ハイロー)のねじ山採用でプラグ不要です。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。表面処理には耐アルカリ性のセラミック系シルバーを採用しています。
用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材などの建材に配管・配線用サドル・スイッチボックス・コントロールボックス・照明器具・空調機器・警告機器・ドア枠・棚・座席などの取付に
適合材コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材など
材質スチール
表面処理セラミック系シルバー
適合ドライバープラスNo.2
高低山(ハイロー)のねじ山採用でプラグ不要です。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。表面処理には耐アルカリ性のセラミック系シルバーを採用しています。
用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材などの建材に配管・配線用サドル・スイッチボックス・コントロールボックス・照明器具・空調機器・警告機器・ドア枠・棚・座席などの取付に
適合材コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材など
材質スチール
表面処理セラミック系シルバー
タイプ全ねじ
適合ドライバープラスNo.2
高低山(ハイロー)のねじ山採用でプラグ不要です。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。表面処理には耐アルカリ性のセラミック系シルバーを採用しています。
用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材などの建材に配管・配線用サドル・スイッチボックス・コントロールボックス・照明器具・空調機器・警告機器・ドア枠・棚・座席などの取付に
適合材コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材など
材質スチール
表面処理セラミック系シルバー
オリジナルパック品 【量対応。保存しやすいケース入り】
材質鉄
表面処理ラスパート
オリジナルパック品 【量対応。保存しやすいケース入り】
ねじの呼びM4
呼び径4
材質鉄
表面処理ラスパート
頭部形状なべ
充電ドライバーで、簡単に施工できるALC専用ビス。
用途ALCへの軽量物取り付け用。
ねじ径(mm)4
材質ステンレス
適合材ALC
用途プラグ不要でコンクリート、レンガ、ブロックなどに使用できます。
タイプナベ頭
表面処理デュラルコート(ノンクロム)
適合材コンクリート、レンガ、ブロック
高低山(ハイロー)のねじ山採用でプラグ不要です。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。表面処理には耐アルカリ性のセラミック系シルバーを採用しています。
用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材などの建材に配管・配線用サドル・スイッチボックス・コントロールボックス・照明器具・空調機器・警告機器・ドア枠・棚・座席などの取付に
材質スチール
タイプ全ねじ
下穴径(Φmm)3.4~3.5
表面処理セラミック系シルバー
頭部径(Φmm)10
適合材コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材など
適合ドライバープラスNo.2
呼び寸法d(mm)4
特殊加工のハイ&ロー処理でガッチリ保持!!
プラグなし、3.5mmの下穴だけでコンクリートにねじ込めます。
アンカーよりも相手材の端近くにも取付施工できます。
先端部半分をハイアンドローのネジ山にしているため、スムーズに入り込み残り半分のネジ山でよりいっそう保持力をアップさせます。
ステンレス特殊コーティングで防錆力は他のステンレス製ビス以上。
四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより頭がなめ難くビスが落ち難い。
用途コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、アスロック、サイディング、木材への機器、器具、ボックス、サドル、板等の取付け。
付属品四角ビットNo.2(SQ2-PH2 110)
形状ナベ
表面処理ステンレスコーティング
頭部形状なべ
仕上ステンレスコーティング
強度(Nm)(ねじり破断)6.6
ねじの呼びM4
高低山(ハイロー)のねじ山採用でプラグ不要です。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。
用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材などの建材に配管・配線用サドル・スイッチボックス・コントロールボックス・照明器具・空調機器・警告機器・ドア枠・棚・座席などの取付に
適合材コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材など
材質ステンレス(SUS410)
表面処理パシペート
タイプ全ねじ
適合ドライバープラスNo.2
特殊加工のハイ&ロー処理でガッチリ保持!!
プラグなし、3.5mmの下穴だけでコンクリートにねじ込めます。
アンカーよりも相手材の端近くにも取付施工できます。
先端部半分をハイアンドローのネジ山にしているため、スムーズに入り込み残り半分のネジ山でよりいっそう保持力をアップさせます。
ステンレス特殊コーティングで防錆力は他のステンレス製ビス以上。
四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより頭がなめ難くビスが落ち難い。
用途コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、アスロック、サイディング、木材への機器、器具、ボックス、サドル、板等の取付け。
付属品四角ビットNo.2(SQ2-PH2 110)
形状皿
表面処理ステンレスコーティング
頭部形状皿
仕上ステンレスコーティング
強度(Nm)(ねじり破断)6.6
ねじの呼びM4
高耐食めっきである【イオニスコート】を施した、ステンレスSUS410より耐食性の高いコンクリートビスです。高耐食めっきであるイオニスコートは、抜群の耐食性に加え自己修復があり打ち込み時にビスに傷がついても、修復を行うためサビに強いです。アルミなどの異種金属の接触による電蝕も防ぐ効果があります。
用途階段のノンスリップ/配線・配管サドル留め/スイッチボックス/ドア枠/空調機器/照明器具などの取り付けに。
材質/仕上鉄/イオニスコート
タイプワッシャーヘッド
ねじ径(mm)4
下穴ドリル径(mm)3.4
RoHS指令(10物質対応)対応
用途プラグ不要でコンクリート、レンガ、ブロックなどに使用できます。
タイプサラ頭
表面処理デュラルコート(ノンクロム)
先端部分は薄く鋭いナイフエッジとなっているのでALCを壊さずに確実に固定できる。
厚いねじ山で締付け時のトルクに強く、空回りを軽減します。
用途配線替えなど取り外しをともなう工事に最適、ALC用
1個
¥1,200
税込¥1,320
当日出荷
1個
¥1,440
税込¥1,584
翌日出荷
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。
用途コンクリート、ブロック、レンガ
1ケース(200本)
¥1,200
税込¥1,320
翌日出荷
1個
¥1,440
税込¥1,584
翌日出荷
高耐食めっきである【イオニスコート】を施した、ステンレスSUS410より耐食性の高いコンクリートビスです。高耐食めっきであるイオニスコートは、抜群の耐食性に加え自己修復があり打ち込み時にビスに傷がついても、修復を行うためサビに強いです。アルミなどの異種金属の接触による電蝕も防ぐ効果があります。
用途階段のノンスリップ/配線・配管サドル留め/スイッチボックス/ドア枠/空調機器/照明器具などの取り付けに。
長さ(mm)20
材質/仕上鉄/イオニスコート
タイプワッシャーヘッド
ねじ径(mm)4
下穴ドリル径(mm)3.4
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(160本)
¥989
税込¥1,088
当日出荷
高低山(ハイロー)のねじ山採用でプラグ不要です。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。表面処理には耐アルカリ性のセラミック系シルバーを採用しています。
用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材などの建材に配管・配線用サドル・スイッチボックス・コントロールボックス・照明器具・空調機器・警告機器・ドア枠・棚・座席などの取付に
材質スチール
タイプ全ねじ
下穴径(Φmm)3.4~3.5
表面処理セラミック系シルバー
頭部径(Φmm)7.2
適合材コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材など
適合ドライバープラスNo.2
呼び寸法d(mm)4
高低山(ハイロー)のねじ山採用でプラグ不要です。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。
用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材などの建材に配管・配線用サドル・スイッチボックス・コントロールボックス・照明器具・空調機器・警告機器・ドア枠・棚・座席などの取付に
材質ステンレス(SUS410)
タイプ全ねじ
下穴径(Φmm)3.4~3.5
表面処理パシペート
頭部径(Φmm)10
適合材コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材など
適合ドライバープラスNo.2
呼び寸法d(mm)4
用途プラグ不要でコンクリート、レンガ、ブロックなどに使用できます。
ねじ径M4
タイプナベワッシャー頭
下穴径(Φmm)3.4~3.5
表面処理デュラルコート(ノンクロム)
適合材コンクリート、レンガ、ブロック
用途プラグ不要でコンクリート、レンガ、ブロックなどに使用できます。
タイプナベ頭
表面処理デュラルコート(ノンクロム)
適合材コンクリート、レンガ、ブロック
用途プラグ不要でコンクリート、レンガ、ブロックなどに使用できます。
ねじ径M4
タイプサラ頭
下穴径(Φmm)3.4~3.5
表面処理パシペート
適合材コンクリート、レンガ、ブロック
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
次へ