材質(本体)フェノール
適合規格RoHS対応
色(本体)黒
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)フェノール
適合規格RoHS対応
色(本体)黒
RoHS指令(10物質対応)対応
色(本体)シルバー/黒
材質(本体)アルミ
止ねじM4
適合規格RoHS対応
推奨適合工具六角棒スパナ(呼び2)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)アルミ
適合規格RoHS対応
止ねじM4
推奨適合工具六角棒スパナ(呼び2)
色(本体)シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)アルミニウム合金
材質(取付部)アルミニウム合金
取付部丸穴
付属品六角穴付き止めねじ
種類丸形
表面処理(本体)アルマイト処理
用途小型ボックスの扉・小型機器の扉等
材質(本体)BSBM
材質(取付部)BSBM
材質(ナット)BSBM
種類丸形
表面処理(取付部)Cr、(ナット)Ni
表面処理(本体)Cr
RoHS指令(10物質対応)対応
エスコ品番EA948BC-1
材質(本体)ステンレス
種類丸形
寸法H(mm)9.5
寸法D(Φmm)16
寸法d(Φmm)8
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM4
表面処理(本体)バフ研磨
取付長(mm)6
材質(取付部)ステンレス
1個
¥820
税込¥902
3日以内出荷
エスコ品番EA948BX-73
材質(本体)フェノール樹脂
種類丸形
寸法H(mm)11
寸法D(Φmm)15
表面処理(ねじ)亜鉛メッキ
寸法d(Φmm)11
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM4
取付長(mm)6
材質(取付部)SUM22L
1個
¥290
税込¥319
翌日出荷
ねじの呼びM4
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
取付部おねじ(段付)
色シルバー
種類丸形
RoHS指令(10物質対応)対応
手締め、工具どちらでも締め付けることが可能なノブ(ねじ)です。
手締めよりも強く締め付けたい場合、ドライバーを使用すると効果的です。
※電動工具を使用すれば作業効率UPにも繋がります。
表面処理3価クロメート
材質(ねじ部)SWCH
材質(頭)ABS樹脂(白)
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
種類丸形
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM4
ワッシャー外径(mm)10
ワッシャー厚さ(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
ねじの呼びM4
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
取付部おねじ(段付)
種類丸形
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
種類丸形
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM4
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
種類丸形
寸法D(Φmm)12
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM4
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
種類丸形
取付部おねじ
ねじの呼びM4
ワッシャー外径(mm)10
ワッシャー厚さ(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
種類丸形
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM4
ワッシャー外径(mm)10
ワッシャー厚さ(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
スリワリ付でコイン締めなども可能です。
用途配分電盤、分電盤、制御機器など。
材質(本体)ステンレス(SUS303)
種類丸形
仕上(めねじ)鏡面バフ研磨
取付部抜け止めナイロンワッシャー付
材質(取付部)ステンレス(SUS303)
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
種類丸形
取付部おねじ
ねじの呼びM4
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
種類丸形
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM4
ワッシャー外径(mm)10
ワッシャー厚さ(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
ねじの呼びM4
材質(本体)ポリカーボネート(PC)
材質(取付部)ポリカーボネート(PC)
取付部おねじ
種類丸形
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
種類丸形
取付部おねじ
ねじの呼びM4
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
種類丸形
取付部おねじ
ねじの呼びM4
ワッシャー外径(mm)10
ワッシャー厚さ(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
種類丸形
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM4
ワッシャー外径(mm)10
ワッシャー厚さ(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス
寸法MM4
種類丸形
寸法D1(Φmm)16
寸法D2(Φmm)11
寸法L2(mm)10
寸法L3(mm)6
取付部めねじ
ねじの呼びM4
取付長(mm)6
材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
スプリングの反力により操作感が良く、また扉を外す際も同様の反力でローレットつまみ部分を跳ね上げることにより脱却が判断でき、作業性が向上します。
つまみ部分を扉の脱着位置に固定しているため、つまみが扉から完全に外れてしまうことはなく、スピーディに作業を行えます。
フローティングナットの採用により筐体の雌ねじのタップ加工や、扉側の取付け穴加工が容易になります。
パネル穴明けが角穴のため、扉への装着の際に生じやすいローレットの空転を防止します。(注:ナット止めのため、扉と筐体の隙間が5~~6mm必要です)
用途配分電盤・制御盤
ねじの呼びM4
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
取付部おねじ
質量(g)8
種類丸形
表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨
タキゲンコード3191
1個
¥591
税込¥650
当日出荷
ねじの呼びM4
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
取付部おねじ(段付)
種類丸形
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの呼びM4
材質(本体)ポリカーボネート(PC)
材質(取付部)ポリカーボネート(PC)
取付部おねじ
種類丸形
RoHS指令(10物質対応)対応
エンジニアリングプラスチックの中でも最も大きい強度・弾性率を有し耐油性・耐熱性にも優れており、軽量化も実現!
材質レニー
頭部寸法(mm)6.5
材質(本体)ステンレス
材質(取付部)ステンレス
取付部おねじ
種類丸形
穴の形状すりわり
ねじの呼びM4
材質(本体)ポリカーボネート(PC)
材質(取付部)ステンレス
取付部おねじ
種類丸形
RoHS指令(10物質対応)対応
エンジニアリングプラスチックの中でも最も大きい強度・弾性率を有し耐油性・耐熱性にも優れており、軽量化も実現!
材質レニー
頭部寸法(mm)6.5
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
種類丸形
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM4
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
ローレットつまみのめねじタイプです。
用途配電盤、制御盤、分電盤など
材質(本体)黄銅
種類丸形
仕上(本体)クロムめっき
取付部めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)黄銅
エンジニアリングプラスチックの中でも最も大きい強度・弾性率を有し耐油性・耐熱性にも優れており、軽量化も実現!
材質レニー
頭部寸法(mm)6.5
連続使用温度(℃)(参考値)105
引張強度(MPa)(参考値)285
伸び(%)(参考値)2.1
曲げ強度(MPa)(参考値)380
弾性率(GPa)(参考値)曲げ:17.4
色白
エンジニアリングプラスチックの中でも最も大きい強度・弾性率を有し耐油性・耐熱性にも優れており、軽量化も実現!
材質レニー
頭部寸法(mm)6.5
連続使用温度(℃)(参考値)105
引張強度(MPa)(参考値)285
伸び(%)(参考値)2.1
曲げ強度(MPa)(参考値)380
弾性率(GPa)(参考値)曲げ:17.4
色黒
色ワッシャー/白色不透明
表面処理ローレットつまみ/クロムメッキ(バフ研磨)
耐熱温度(℃)ワッシャー/連続240不燃性
材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)
材質(ワッシャー)PTFE
UL規格ワッシャー/UL94V-0(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
色ワッシャー/黒
表面処理ローレットつまみ/クロムメッキ(バフ研磨)
熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…65
材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)
材質(ワッシャー)ナイロン6
UL規格ワッシャー/UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
色ワッシャー/白色不透明
表面処理ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni)
耐熱温度(℃)ワッシャー/連続240不燃性
材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)
材質(ワッシャー)PTFE
UL規格ワッシャー/UL94V-0(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
色ワッシャー/黒
表面処理ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni)
熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…65
材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)
材質(ワッシャー)ナイロン6
UL規格ワッシャー/UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス
寸法MM4
材質(本体)ステンレス鋼(SUS303)
質量(g)11
種類丸形
寸法D1(Φmm)16
寸法D2(Φmm)11
寸法L2(mm)10
寸法L3(mm)6
取付部めねじ
ねじの呼びM4
表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨
取付長(mm)6
タキゲンコード1640
材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
1個
¥266
税込¥293
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ