材質ステンレス(SUSXM7)
頭部形状ナベ
穴の形状プラスマイナス
材質/仕上鉄/ユニクローム
表面処理ユニクローム
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質SUS316L
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質/仕上ステンレス
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質鉄(または標準)
表面処理三価ホワイト
頭部形状ナベ
表面処理クロメート
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
十字穴付の一般的な小ねじです。
用途冷間成形加工による。
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)
頭部形状ナベ
JIS規格JIS B 1111規格品
穴の形状十字穴
強度区分A2-50
材質ステンレス
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
表面処理クロメート
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS430
十字穴番号2
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質鉄
表面処理ユニクロ
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質ステンレス
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質/仕上鉄/三価ホワイト
十字穴番号#2
表面処理3価クロメート
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質鉄
表面処理クロメート
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS316
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ポリカーボネート
色透明
頭部形状鍋
穴の形状十字穴
材質ステンレス
ねじ長さ(mm)50
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質PCポリカーボネート
熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)
UL規格UL94V-2(材料)
頭部形状鍋
材質RENY(レニー)
穴の形状十字穴
材質黄銅
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質アルミ(A5052)
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質ナイロン66
色半透明
頭部形状なべ
熱変形温度(℃)75(1.82Mpa)
UL規格UL94V-2(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
材質ステンレス
頭部形状ナベ
穴の形状タンパープルーフ
材質ステンレス
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
締め付けは通常のマイナスドライバーを使用出来ます。
頭部にリセスが無いのでホコリが溜まらず、屋外での使用に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
表面処理クロメート
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
十字穴が付いたナベ頭形状の小ねじです。ドライバーで締め付け可能です。耐熱性、耐薬品性、機械的強度が優れています。
用途小さな部品の締結に使用。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。
材質PEEK
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
十字穴が付いたナベ頭形状の小ねじです。ドライバーで締め付け可能です。耐熱性、耐薬品性、機械的強度に優れています。
用途小さな部品の締結に使用。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。
材質PPS
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
頭部形状ナベ
穴の形状TRX
材質ステンレス
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
十字穴番号2
表面処理アロック
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質Alloy600(インコネル600相当品)
表面処理ニッケル
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ