108件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


1袋(10個)
279 税込307
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


1パック(2個)
529 税込582
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



廣杉計器スチール スペーサー(中空)
エコ商品
材質快削鋼(SUM) ねじ径M4用 表面処理無電解ニッケルメッキ(無電解Ni) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
2,398 税込2,638
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

精度が高く、均一な施工が可能なアンカーです。
用途石こうボード壁、中空壁用。 付属品下穴用ドリル1本 材質本体(フランジ):スチール、マンドレル(シャフト):スチール
1箱(10本)
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

形状丸型 材質(本体)快削鋼(SUM) RoHS指令(10物質対応)対応 処理(本体)三価クロムクロメート
1袋(50個)
1,898 税込2,088
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

形状丸型 材質(本体)快削鋼(SUM) RoHS指令(10物質対応)対応 処理(本体)無電解ニッケルメッキ(無電解Ni)
1袋(50個)
2,298 税込2,528
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

形状丸型 材質(本体)快削ステンレス鋼(SUS303) RoHS指令(10物質対応)対応 処理(本体)脱脂
1袋(50個)
1,998 税込2,198
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

チタンの比重はステンレス鋼の約60%と軽く耐薬品性、特に耐海水性に優れています。 チタンは非磁性ですので非磁性特性を必要とする電子機器・半導体製造装置・医療機器等にご使用頂けます。
形状丸型 材質(本体)純チタン 内径(Φmm)4.2(-0.15~+0.15) ねじ径M4用 外径(Φmm)8 RoHS指令(10物質対応)対応 処理(本体)脱脂
1袋(10個)
2,998 税込3,298
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タカチ電機工業中空樹脂スペーサー HOSシリーズ
エコ商品
中空樹脂スペーサーです。推奨締付トルク値は0.3N・m以下になります。
材質PA66 乳白色 外径(mm)6.3 穴径(mm)4.2 ねじサイズM4 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
199 税込219
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

皿頭タッピングネジと中空壁・石膏ボードアンカーが各4個になっています。石膏ボードでの軽い用途のために軽量の表面に簡単に押し込むことができます。同梱品:皿頭タッピングネジ、中空壁・石膏ボードアンカー、各4個。皿頭タッピングネジ タッピングの径4mm、長さ24.5mm、色銀、材質ステンレス。中空壁・石膏ボードアンカー 内径M4、長さ24.5mm、色白、材質プラスチック
用途正しいサイズの穴を開けて、穴の中をきれいに掃除し、アンカーを開けた穴に入れ、ネジを挿入します。 材質ステンレス 質量(g)10 適合材石膏ボード ねじの呼びM4
1袋(4組)
129 税込142
当日出荷

1袋(50個)
1,288 税込1,417
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

種別中空(パイプ) 材質快削ステンレス鋼(SUS303) 表面処理脱脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
2,488 税込2,737
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

種別中空(パイプ) 材質快削鋼(SUM) 表面処理三価クロムクロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
2,088 税込2,297
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

1袋(50個)
3,490 税込3,839
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

1袋(50個)
1,198 税込1,318
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

種別中空(パイプ) 材質ジュラコン(R)(POM) 乳白色 熱変形温度(℃)1.82MPa…110 UL規格UL94-HB(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
969 税込1,066
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

材質快削黄銅(C3604BD) 表面処理ニッケルメッキ(Ni) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
999 税込1,099
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

1箱(300個)ほか
7,398 税込8,138
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1箱(200個)ほか
23,980 税込26,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1箱(300個)ほか
17,980 税込19,778
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1パック(6個)
529 税込582
当日出荷

内容物はM4x18mmアプセット小ネジ4個、M4ナット4個、皿頭タッピングネジ2個、中空壁・石膏ボードアンカー2個となります。小ネジにはフランジ(円形のつば)が付いており、ワッシャーなどを使用する必要がありません。フランジによって、ネジのゆるみ防止と荷重を分散する効果があります。
用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。正しいサイズの穴を開けて、穴の中をきれいに掃除し、アンカーを開けた穴に入れ、ネジを挿入します。BS-KANJB-GO20の取付用ネジセットになります。 仕様●M4アプセット小ネジ:ねじの呼び:M4、ねじピッチ:0.7mm、ねじ頭高さ:2mm●M4ナット:ねじの呼び:M4、二面幅:7mm、対角距離:8mm●中空壁・石膏ボードアンカー:直径:7mm●皿頭タッピングネジ:タッピングの径:4mm、ねじ頭高さ:2mm 材質ステンレス、プラスチック 質量(g)13 ねじの呼びM4
1セット
185 税込204
6日以内出荷

内容物はM4x18mmアプセット小ネジ4個、M4ナット4個、なべ頭タッピングネジ3個、皿頭タッピングネジ4個、中空壁・石膏ボードアンカー4個となります。小ネジにはフランジ(円形のつば)が付いており、ワッシャーなどを使用する必要がありません。フランジによって、ネジのゆるみ防止と荷重を分散する効果があります。
用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。正しいサイズの穴を開けて、穴の中をきれいに掃除し、アンカーを開けた穴に入れ、ネジを挿入します。BS-KANKANA-GO43の取付用ネジセットになります。 仕様●M4アプセット小ネジ:ねじの呼び:M4、ねじピッチ:0.7mm、ねじ頭高さ:2mm●M4ナット:ねじの呼び:0.7mm、二面幅:7mm、対角距離:8mm●なべ頭タッピングネジ:タッピングの径:3mm、ねじ頭高さ:2mm●中空壁・石膏ボードアンカー:直径:7mm●皿頭タッピングネジ:タッピングの径:4mm、ねじ頭高さ:3mm 材質ステンレス、プラスチック 質量(g)20 ねじの呼びM4
1セット(2袋)
225 税込248
6日以内出荷

内容物はM4x18mmアプセット小ネジ4個、M4ナット4個、なべ頭タッピングネジ3個、皿頭タッピングネジ3個、中空壁・石膏ボードアンカー3個、M6ナット1個となります。小ネジにはフランジ(円形のつば)が付いており、ワッシャーなどを使用する必要がありません。フランジによって、ネジのゆるみ防止と荷重を分散する効果があります。
用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。正しいサイズの穴を開けて、穴の中をきれいに掃除し、アンカーを開けた穴に入れ、ネジを挿入します。BS-KANJB-GO22の取付用ネジセットになります。 仕様●M4アプセット小ネジ:ねじの呼び:M4、ねじピッチ:0.7mm、ねじ頭高さ:2mm●M4アプセット小ネジの本数(本):4●M4ナット:ねじの呼び:M4、二面幅:7mm、対角距離:8mm●M4ナットの個数(個):4●M6ナット:ねじの呼び:M6、二面幅:10mm、対角距離:11mm●なべ頭タッピングネジ:タッピングの径:3mm、ねじ頭高さ:2mm●中空壁・石膏ボードアンカー:直径:7mm●皿頭タッピングネジ:タッピングの径:4mm、ねじ頭高さ:3mm●皿頭タッピングネジの本数(本):3 材質ステンレス、プラスチック 質量(g)18 ねじの呼びM4/6
1セット(2袋)
190 税込209
6日以内出荷

母材・場所を選ばず、あらゆるねじが使えます。
用途コンクリート・ALC・ブロック・石材・中空押出セメント板・石こうボードなど。 材質ナイロン6(PA6)
1セット(10本)ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

中空壁用。 ねじの着脱が自在。 簡単な施工で均一仕上がり。 スチール製で耐火性に優れる。 取付板厚に応じたサイズバリエーション。
用途照明器具取り付け。 音響機器取り付け。 棚受け取り付け。 ねじ径dM4 外径D(Φmm)6.8 ドリル径(Φmm)9.0 材質/仕上(ボディ)スチール/SPCC、(なべ小ねじ)スチール/SWRCH6A
1パック(10本)
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新建材・石膏ボード・中空構造壁にあらゆる中空壁面への器具の取りつけに。ステンレスタイプ。少量パックでお求めやすい。傘が開いてガッチリ固定
用途合板壁面に通信器具、分電盤、スイッチ盤、棚受などの取りつけに ねじ径M4 ボルト径寸法(Φmm)4 ドリル径(Φmm)9(下穴) 材質ステンレス 適合材新建材・石膏ボード・中空構造壁
1パック(17本)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボードアンカーは、ネジや釘の使えない新建材、石膏ボードにも裏板、同ぶちなしで器具の取付けができます。 取付けはお手持ちのドライバーで片側より作業でき、ビスの取付け、取外しは何度でも可能です。
用途石膏ボード等中空壁への機材取付けに。 適合材石膏ボード等
1箱(60本)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

中空壁用。 ねじの着脱が自在。 簡単な施工で均一仕上がり。 スチール製で耐火性に優れる。 取付板厚に応じたサイズバリエーション。 フックタイプに3種類のバリエーションがございます。
用途照明器具取り付け。 音響機器取り付け。 棚受け取り付け。 ねじ径dM4 外径D(Φmm)6.8 全長L(mm)32 ねじ長さ(mm)36 ドリル径(Φmm)9.0 適合板厚(mm)3~10 材質/仕上(ボディ)スチール/SPCC、(フック)スチール/SWRCH6A 最大引張荷重kN(kgf)0.30(30.6)
1パック(8本)
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途新建材・石膏ボード・中空構造壁への取付に ねじ径M4 下穴径(Φmm)9.0 材質 ボルト径寸法(Φmm)4.0 表面処理ユニクローム 適合材新建材・石膏ボード・中空構造壁
1パック(75本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中空壁面への器具や配管の取り付けに 建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能 下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる。
用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持、冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持、電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックス、建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付など 材質本体・ワッシャー、 SPHC(三価クロメート) 適合材中空壁面 セット内容パットアンカー・ワッシャー タイプナベ小ネジ(ネジなし)
1袋(10個)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじの着脱が自在で、簡単な施工で均一に仕上がります。
用途中空壁への照明器具・棚受けの取り付けなどに。 ねじの呼びM4 外径(mm)6.8 ねじ長さ(mm)36 下穴径(Φmm)9 適合板厚(mm)3~10 トラスコ品番252-6352 質量(g)259.3 質量(g/本)11.2 適合材中空壁 最大引張荷重(kN)0.3(石こうボード 厚さ9.5mm時)
1パック(25本)
2,598 税込2,858
当日出荷

従来のメーカーボードアンカーと比べて施工工程が少なく、簡単に適切な開脚ができる安全な金属製カサ式アンカーです。施工工程が少なく、簡単に適切な開脚ができます。ねじが空回りすると施工完了します。ボードアンカーリベッター不要です。
用途ルームエアコン備付板取付補強用に。せっこうボード壁用 付属品専用ドリル1本 材質 下穴径(Φmm)9 ねじ長さ(mm)45 ドリル径(Φmm)9 適合板厚(mm)9.5~12.5 適合材石膏ボード 最大取付物厚さ(mm)1 ねじの呼びM4
1パック(30本)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下穴なしで直接石こうボードに穴あけが可能。
用途石こうボード・中空壁の機材取り付けに。 ねじの呼びM4 外径(mm)8 材質スチール製 適合材石こうボード・中空壁 付属ビス有無
1パック(30本)
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

石膏ボード壁面(中空壁面)への器具の取付けに。ドリル孔開け(下穴)不要です。
用途エアコン室内機、通信機器、分電盤、スイッチ盤、棚受け等の取付け ねじ径M4 ドリル径(Φmm)9
1箱(40本)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)