片面面取りの一般的な六角ナットです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。
材質ステンレスSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
片面面取りの一般的な六角ナットです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。
RoHS指令(10物質対応)対応
片面面取りの一般的な六角ナットです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。
ナット1種。片面取りでナットの高さはネジ径の8割の数値。
材質/仕上ステンレス(SUS304)強度A2-70相当
規格1種
材質ステンレス
規格1種
RoHS指令(10物質対応)対応
片面面取りの一般的な六角ナットです。
材質ステンレス(SUS304)
仕様JIS B1181規格品
ナット1種(高さ:ねじ径の80%、片面面取り)
強度区分A2-70相当
ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質ステンレス(SUS304相当材)
高さ(mm)0
材質ステンレス
規格1種
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル細目
材質ステンレス
規格1種(旧JIS)
ねじの種類ナット
材質ステンレス
規格1種
山数-
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル並目
パック単位の小口販売です。並目
材質/仕上鉄/ユニクローム
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理ユニクローム
片側のみ面取りをした一般的な六角ナットです。呼び径の約8割が高さ(厚み)になります。
材質ステンレス
規格1種
材質ステンレス
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理ブラック
片面取りのステンレス製六角ナットです。
用途各種締結に。
材質/仕上ステンレス/SUS304
規格1種
ねじの種類ナット
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS316L
規格1種
ねじの種類ナット
片面面取の一般的なステンレス製の六角ナットです。ヘキサゴンパック入りです。
仕様六角ナット1種
材質ステンレス
ナット1種
RoHS指令(10物質対応)対応
片面取りのステンレス製六角ナットです。少内容量ねじパック商品です。
用途各種締結に。
材質/仕上ステンレス/SUS304
規格1種
ねじの種類ナット
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
規格1種
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル並目
材質ステンレス
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理茶ブロンズ
ねじ山種類メートル並目
ステンレス(SUS304)の六角ナットです。
材質ステンレス(SUS304)
ナット1種
ステンレス(SUS304)の六角ナットです。必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
材質ステンレス(SUS304)
ナット1種
バイオマス袋に入った六角ナットです。
用途おねじに締め付け固定します。
材質SUS304相当
RoHS指令(10物質対応)対応
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号190012
バイオマス配合率(%)10
フリクションリングによる緩み止め効果を持ったナットです。片面のみ面取りしてあります。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
ナット1種
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理生地(または標準)
ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用できるアイボルトです。ネジ穴に取り付け固定することができます。六角ナットと平座金の有無は選択可能、付属品を使用すればネジ穴以外にも取り付け可能です。ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。取付部ナットタイプもラインナップございます。
用途吊り上げ、吊り下げ、荷役等に。
材質【本体・六角ナット1種・平座金(ISO)】SUS304相当
RoHS指令(10物質対応)対応
パック単位の小口販売です。並目
材質ステンレス
規格3種
ねじの種類ナット
軽い 比重4.51でステンレスの約60%。
強い 比強度は鋼を上回る。
錆びない 耐食性はステンレスに勝る。
溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。
人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質純チタン
種別1種
RoHS指令(10物質対応)対応
チタンの特徴
1.軽い 比重4.51でステンレスの約60%
2.強い 比強度は鋼を上回る
3.錆びない 耐食性はステンレスに勝る
4.溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ
5.人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている
材質純チタン
規格1種
種別1種
最大限薄く、コンパクトに切削したステンレス製の六角並目ナットです。厚みは1種ナットと比較し約半分、3種ナットよりも更に薄く仕上げてます。六角対辺も市販品より1サイズ小さくしている為、省スペースで使用可能です。緩み止め防止にダブルナットでのご使用も有効です。本品より若干厚い薄型タイプもございます。
材質SUS304
ねじの種類ナット
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類メートル並目
安定したゆるみ止め機能を発揮します。軸力が低下しても早期の脱落を防止します。再使用が可能です。締付けが容易で、熟練した技術や専用工具が不要です。単体でゆるみ止め効果を発揮するので、部品管理が容易になり取付けミスを防止します。
材質ステンレス(SUS304)
強度区分A2-70
DIN規格の六角ナット(メートルねじ)です。
用途おねじに締付け、締結、固定に使用します。
ねじの種類ナット
市販品より薄く、コンパクトに切削したステンレス製の六角並目ナットです。厚みは3種ナットよりも更に薄く、六角対辺も市販品より1サイズ小さくしている為、省スペースで使用可能です。本品より更に薄く加工した極薄型もラインナップがございます。緩み止め防止として本品と極薄型のダブルナットも有効です。
材質SUS304
ねじの種類ナット
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類メートル並目
高い焼き付き・かじり防止効果。ドライな仕上がりで液漏れなし。
繰返し使用してもメッキが剥がれにくい(多層メッキ「YKコート」を採用)。
材質SUS304(相当材)
表面処理YKコート(ドライ仕上げ)
関連キーワード