カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(13)
    • 六角穴付ボルト(2)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 切削工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(6)
  • TRUSCO(1)
  • エスコ(1)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • カネテック(1)
  • コノエ(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • ノーブランド(1)
  • 若井産業(1)
  • 廣杉計器(1)
  • MIYOSHI(小西製作所)(1)
材質
  • ステンレスすべて(3)
  • SUS304(3)
  • 樹脂すべて(1)
  • ジュラコン(R)(1)
  • 鉄すべて(6)
  • S45C(1)
  • SWCH(1)
  • 黄銅(真鍮)(1)
種別
  • 種別全ねじ(2)
頭部形状
頭部形状
低頭(2)
頭部形状
(2)
ねじの呼び
  • M4
  • 5/16(2)
  • 3/8(5)
  • 8mm(3)
  • M2(3)
  • M2.5(2)
  • M3(13)
  • M5(40)
  • M6(35)
  • M7(2)
  • M8(2,086)
  • M10(101)
  • M12(20)
  • M14(20)
  • M16(23)
  • M18(9)
  • M20(5)
  • M22(5)
  • M24(5)
  • その他(3)
長さ(mm)
  • 8(7)
  • 45(1)
  • 55(1)
8・45・55
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(6)
六角穴
表面処理
  • 3価クロメート(1)
  • ユニクロ(1)
  • 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(1)
  • 無電解ニッケル(1)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(4)
3価クロメート・ユニクロ・四三酸化鉄皮膜(黒染め)・無電解ニッケル・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.7(36山)(6)
0.7(36山)
ねじ山種類
  • メートル並目(2)
メートル並目
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「M8 45」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストロン3BフランジN(Sツキ 大阪魂ストロン3BフランジN(Sツキ大阪魂
667税込734
1袋(72個)
翌日出荷
一体型のため、座金を用意する手間が省けます(付け忘れの心配もないです) フランジで座面が大きく確保できており、ナット自体の座面を大きくする必要が無いため、平径は小型が標準になります。 フランジ径を更に大きくした「ツバ大」タイプもございます。 セレート付は相手材を傷つける場合がございますので、用途に合わせて使い分けが必要です。 サンコー社員の独り言1・・・ フランジナットでは取扱いの無い大きな径をお問い合わせの際には、「スカートナット」はいかがでしょうか? S45C品で、M24までございますので、もしもの際には一度ご検討宜しくお願い致します。 サンコー社員の独り言2・・・ フランジナットのM14は市場性が無く、JIS規格上でも「なるべく用いない」とあるため 普段は、ハルダー製品・ニューストロング製品・杉本製品で提案しております 検索の際には ハルダー製品:HA-00-N008 ニューストロング製品:W5-00-M001 杉本製品:N0-08-S360 で検索して頂くとスムーズに行えます(いずれも熱処理品・セレート無し品です)
寸法s(mm)7ねじの呼びdM4寸法dc(mm)10
SUSフランジN(Sツキ 大阪魂SUSフランジN(Sツキ大阪魂
667税込734
1袋(19個)
翌日出荷
一体型のため、座金を用意する手間が省けます(付け忘れの心配もないです) フランジで座面が大きく確保できており、ナット自体の座面を大きくする必要が無いため、平径は小型が標準になります。 フランジ径を更に大きくした「ツバ大」タイプもございます。 セレート付は相手材を傷つける場合がございますので、用途に合わせて使い分けが必要です。 サンコー社員の独り言1・・・ フランジナットでは取扱いの無い大きな径をお問い合わせの際には、「スカートナット」はいかがでしょうか? S45C品で、M24までございますので、もしもの際には一度ご検討宜しくお願い致します。 サンコー社員の独り言2・・・ フランジナットのM14は市場性が無く、JIS規格上でも「なるべく用いない」とあるため 普段は、ハルダー製品・ニューストロング製品・杉本製品で提案しております 検索の際には ハルダー製品:HA-00-N008 ニューストロング製品:W5-00-M001 杉本製品:N0-08-S360 で検索して頂くとスムーズに行えます(いずれも熱処理品・セレート無し品です)
材質ステンレス
アリゲーター フランジ付 AF8 バリューパック(40本) 若井産業アリゲーター フランジ付 AF8 バリューパック(40本)若井産業
13,980税込15,378
1箱(40本×5パック)
4日以内出荷
用途中空壁・真壁品番AF8下穴径(Φmm)8適合ねじΦ4×45+取付物厚、Φ5×45+取付物厚、Φ6×50+取付物厚、Φ8×65+取付物厚使用壁厚(mm)【最低】12.2適合ねじ径(Φmm)4.0~8.0下穴深さ(mm)ねじ長さ+15
薄型永磁ホルダ台 カネテック薄型永磁ホルダ台カネテック
16,980税込18,678
1個
当日出荷から8日以内出荷
吸着力と薄板特性が向上、残留磁気も低減した仕様。 レバーの操作角度を従来品の半分程度まで小さくした事により、使い勝手が格段に向上しました。 吸着面を2面から4面へ多極化、吸着姿勢の安定感が増して使用範囲が広がります。 オールステンレス仕様なので錆びにくく、黒染めをなくして環境に配慮したエコモデル仕様を実現しました。
用途鉄定盤または機械テーブル上での治具・測定装置の固定、レーザー用はじめ光学測定における仮付台などに好適です。切換式の永磁ホルダですから、微妙な調整や精度が要求される場合に適します。RoHS指令(10物質対応)対応
MIC (+)皿タッピングねじ (鉄/ユニクロ) コノエMIC (+)皿タッピングねじ (鉄/ユニクロ)コノエ
649税込714
1パック(60個)ほか
3日以内出荷から10日以内出荷
部材にザグり加工を施すことで締結後は部材とフラットになるため頭部が出っ張りません。ねじ自身でねじ立てができるねじなので、タップやナットを使用せず下穴だけで締結するときに。
材質スチール表面処理ユニクロメッキ頭部形状
M4  x 8mm 皿頭小ねじ(真鍮/45本) エスコM4 x 8mm 皿頭小ねじ(真鍮/45本)エスコ
815税込897
1パック(45本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NU-402材質真鍮長さ(mm)8ねじ径M4頭部形状皿頭
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-400シリーズ(M=4用外径Φ8) 廣杉計器スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-400シリーズ(M=4用外径Φ8)廣杉計器(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
ねじ径M4用種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)RoHS指令(10物質対応)対応
円形支柱(オスメスタイプ SUS) ノーブランド円形支柱(オスメスタイプ SUS)ノーブランド(14件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷から30日以内出荷
材質SUS304形状片端おねじ・片端めねじ
コントロールノブ M8802 MIYOSHI(小西製作所)コントロールノブ M8802MIYOSHI(小西製作所)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から5日以内出荷
ねじの呼びM4材質(本体)アルミニウム材質(取付部)アルミニウム取付部センター穴種類丸形寸法MM4×P0.7
SLH 六角穴付き低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SLH 六角穴付き低頭ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
949税込1,044
1パック(50個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
用途機器・装置の省スペース化材質SWCH45K頭部形状低頭穴の形状六角穴強度区分8.8ねじ山種類メートル並目
六角穴付止ねじ 棒先(SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂六角穴付止ねじ 棒先(SCM435/黒色酸化皮膜)大阪魂
4,898税込5,388
1パック(200個)
当日出荷から3日以内出荷
材質SCM435相当穴の形状六角穴表面処理黒染(黒色酸化鉄皮膜)先端形状棒先頭部形状六角穴付き硬度HRC45~53強度区分45H
六角穴付止ねじ 剣先(SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂六角穴付止ねじ 剣先(SCM435/黒色酸化皮膜)大阪魂
9,998税込10,998
1パック(200個)
4日以内出荷
材質SCM435相当穴の形状六角穴表面処理黒染(黒色酸化鉄皮膜)先端形状剣先頭部形状六角穴付き硬度HRC45~53強度区分45H
六角穴付止ねじ 平先(SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂六角穴付止ねじ 平先(SCM435/黒色酸化皮膜)大阪魂(4件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1パック(100個)
当日出荷から10日以内出荷
材質SCM435相当表面処理黒染(黒色酸化鉄皮膜)先端形状平先硬度HRC45~53穴の形状六角穴強度区分45H
溝なしタップ Vコーティング 薄板用 V-SS-NRT OSG(オーエスジー)溝なしタップ Vコーティング 薄板用 V-SS-NRTOSG(オーエスジー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から3日以内出荷
引っ張り強度700N/mm2以下の軟鋼の薄板のねじ立てに最適です。ヒゲ、バリ、むしれの発生を抑えます。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじの種類M食付8P精度表記STD形状突出しセンタ有関連資料技術情報はこちら(75MB)
六角穴付止めネジ(ステンレス) TRUSCO六角穴付止めネジ(ステンレス)TRUSCO(6件のレビュー)
839税込923
1パック(50個)
当日出荷から翌日出荷
頭が表面にでないのできれいに仕上がります。六角レンチで締められるので機械組立に最適。
JIS規格JIS B1177規格品穴の形状六角穴強度区分A2-70相当
低頭六角穴付ボルト(S45C相当/黒色酸化皮膜) 全ねじ 大阪魂低頭六角穴付ボルト(S45C相当/黒色酸化皮膜) 全ねじ大阪魂(18件のレビュー)
509税込560
1パック(25個)
当日出荷から3日以内出荷
頭部高さが低くなっています。
用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ材質S45C相当表面処理黒色酸化皮膜頭部形状低頭引張強度(N/mm2)最小 800穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目