材質ステンレス
十字穴番号2
表面処理ブラック
穴の形状十字穴
材質MX7
頭部形状平
穴の形状すりわり
材質/仕上ステンレス
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
十字穴付の一般的な小ねじです。
用途冷間成形加工による。
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)
頭部形状ナベ
JIS規格JIS B 1111規格品
穴の形状十字穴
強度区分A2-50
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理ユニクロ
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理黒ニッケル
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理茶ブロンズ
材質(ねじ本体)SUS303相当、(ピストンロッド)SUS420相当、(ロックナット)SUS303相当、(ロッドヘッド)SUS303相当
ねじピッチ(mm)0.5
寸法L1(mm)2
ねじ規格細目
復帰時間(s)0.15
関連資料技術資料1(0.5MB)
関連キーワード