カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(65)
    • 六角ボルト(8)
    • 六角穴付ボルト(10)
絞り込み
長さ(mm)
  • 5(4)
  • 6(5)
  • 8(11)
  • 10(27)
  • 12(9)
  • 14(6)
  • 15(11)
  • 16(8)
  • 18(7)
  • 20(11)
  • 22(4)
  • 25(10)
  • 28(2)
  • 30(10)
  • 35(8)
  • 40(9)
  • 45(5)
  • 50(7)
  • 55(3)
  • 100(2)
ねじの呼び
  • M4
  • M1(7)
  • M2(10)
  • M2.5(6)
  • M3(43)
  • M5(67)
  • M6(134)
  • M8(73)
  • M10(2,353)
  • M12(49)
  • M14(8)
  • M16(22)
  • M18(5)
  • M20(25)
  • M22(9)
  • M24(7)
  • M30(13)
  • M36(7)
  • W3/8(7)
  • その他(32)
材質
  • ステンレスすべて(39)
  • SUS303(1)
  • SUS304(32)
  • SUS305(2)
  • SUS316L(2)
  • SUSXM7(2)
  • 樹脂(1)
  • 鉄すべて(14)
  • SCM435(4)
  • SS400(1)
  • SWCH(2)
  • SWRM(1)
種別
  • 種別全ねじ(16)
頭部形状
頭部形状
なべ(5)
頭部形状
トラス(1)
頭部形状
低頭(3)
頭部形状
六角(8)
頭部形状
六角アプセット(1)
頭部形状
六角穴付き(11)
頭部形状
六角穴付き皿(2)
頭部形状
極低頭(4)
頭部形状
皿(4)
ねじ山種類
  • メートル並目(8)
メートル並目
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(1)
  • 0.7(36山)(26)
  • 0.8(1)
  • 1(1)
  • 1.25(1)
  • 1.5(1)
  • 1.75(1)
0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.75
表面処理
  • 3価クロメート(3)
  • 3価ホワイト(1)
  • クロメート(2)
  • クローム(1)
  • ニッケル(1)
  • パシペート(3)
  • ユニクロ(4)
  • 生地/未処理(2)
  • 茶ブロンズ(1)
  • 黒染め(1)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(2)
3価クロメート・3価ホワイト・クロメート・クローム・ニッケル・パシペート・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)
取付穴形状
取付穴形状
ヘクサロビュラ(2)
取付穴形状
六角穴(14)
取付穴形状
十字穴(1)
ヘクサロビュラ・六角穴・十字穴
ブランド
  • 大阪魂(17)
  • TRUSCO(2)
  • エスコ(14)
  • bitstrong(ビットストロング)(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(10)
  • OHSATO(大里)(5)
  • TAKIGEN(タキゲン)(1)
  • YFS(2)
  • イマオコーポレーション(1)
  • コノエ(2)
  • ボサード(3)
  • ボーセイ(3)
  • 八幡ねじ(10)
  • 由良産商(2)
大阪魂・TRUSCO・エスコ・bitstrong(ビットストロング)・NBK(鍋屋バイテック会社)・OHSATO(大里)・TAKIGEN(タキゲン)・YFS・イマオコーポレーション・コノエ・ボサード・ボーセイ・八幡ねじ・由良産商
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(24)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m10 30」の検索結果

73件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)

    大阪魂(145件のレビュー)
    ¥619~税込¥681~
    1パック(75個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    材質/仕上鉄/ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
  • 六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 小箱 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 小箱

    大阪魂(54件のレビュー)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1箱(1500個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロームねじの種類六角ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
  • 六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り

    大阪魂(19件のレビュー)
    ¥518税込¥570
    1袋(50本)
    当日出荷から3日以内出荷
    一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。
    用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
  • 六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ

    大阪魂(143件のレビュー)
    ¥718~税込¥790~
    1パック(50個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    パック単位の小口販売です。
    種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • M10x30mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本) エスコ

    M10x30mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本)

    エスコ
    ¥1,360税込¥1,496
    1パック(4本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949MJ-1030A頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじの呼びM4
  • 六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ) TRUSCO

    六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ)

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1パック(140個)ほか
    当日出荷
    一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。
    種別全ねじ材質(本体)鉄(SWCH)表面処理ユニクローム頭部形状六角JIS規格JIS B 1180規格品強度4.8ねじ山種類メートル並目
  • 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ

    大阪魂(289件のレビュー)
    ¥309~税込¥340~
    1パック(4個)ほか
    当日出荷
    六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
    種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • M10x30mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/6本) エスコ

    M10x30mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/6本)

    エスコ
    ¥2,070税込¥2,277
    1パック(6本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949LJ-1030A種別全ねじ頭部形状六角ねじの呼びM4
  • 六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱

    大阪魂(1件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1箱(1000本)
    当日出荷から5日以内出荷
    一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。
    用途あらゆる締結に使用。
  • M10x30mm 六角穴付皿頭ボルト(ステンレス製/3本) エスコ

    M10x30mm 六角穴付皿頭ボルト(ステンレス製/3本)

    エスコ
    ¥725税込¥798
    1パック(3本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949MD-1030頭部形状六角穴付皿頭穴の形状六角穴ねじの呼びM4
  • M10x30mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/3本 エスコ

    M10x30mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/3本

    エスコ
    ¥435税込¥479
    1パック(3本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949MC-1030頭部形状六角穴付皿頭穴の形状六角穴ねじの呼びM4
  • 六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り

    大阪魂(12件のレビュー)
    ¥199税込¥219
    1袋(6本)
    当日出荷から3日以内出荷
    一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
    用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
  • M4x10mm 皿頭小ねじ(ステンレス/有磁性/30本) エスコ

    M4x10mm 皿頭小ねじ(ステンレス/有磁性/30本)

    エスコ
    ¥265税込¥292
    1パック(30本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949AE-243材質ステンレス長さ(mm)10ねじ径M4頭部形状皿頭
  • M4x10mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/30本) エスコ

    M4x10mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/30本)

    エスコ
    ¥350税込¥385
    1パック(30本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949AS-410材質ステンレス長さ(mm)10ねじ径M4頭部形状皿頭
  • M4x10mm ナベ頭タッピングビス(ステンレス/黒色/30本) エスコ

    M4x10mm ナベ頭タッピングビス(ステンレス/黒色/30本)

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥350税込¥385
    1パック(30本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949AR-410材質ステンレス長さ(mm)10ねじ径M4頭部形状ナベ頭
  • M4 x 10mm  皿頭タッピングビス(ステンレス製/30本) エスコ

    M4 x 10mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/30本)

    エスコ
    ¥395税込¥435
    1パック(30本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949AL-220材質ステンレス長さ(mm)10ねじ径M4頭部形状皿頭
  • M4 x 10mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/30本) エスコ

    M4 x 10mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/30本)

    エスコ
    ¥395税込¥435
    1パック(30本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949AL-318材質ステンレス長さ(mm)10ねじ径M4頭部形状トラス頭
  • M4 x 10mm  鍋頭タッピングビス(ステンレス製/30本) エスコ

    M4 x 10mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/30本)

    エスコ
    ¥395税込¥435
    1パック(30本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949AL-122材質ステンレス長さ(mm)10ねじ径M4頭部形状鍋頭
  • M4 x10mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/30本) エスコ

    M4 x10mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/30本)

    エスコ
    ¥310税込¥341
    1パック(30本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949NG-410長さ(mm)10ねじ径M4表面処理3価クロメート頭部形状鍋頭
  • ネジコム(樹脂ねじ)|樹脂ねじ(PEEK GF30/六角穴付きボルト) SPEG‐C NBK(鍋屋バイテック会社)

    ネジコム(樹脂ねじ)|樹脂ねじ(PEEK GF30/六角穴付きボルト) SPEG‐C

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,269税込¥1,396
    1袋(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ・ガラス繊維含有により、強度を高めたPEEK製の六角穴付きボルト。通常のPEEKに比べ素材の引張強さが約1.7倍です。・PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。・すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。・耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。・耐摩耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。・UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
    用途<用途>。FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ種別全ねじ材質PEEK GF30(ガラス繊維含有ピーク)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴入数10ねじ山種類メートル並目
  • フランジボタン(ステンレス) エスコ

    フランジボタン(ステンレス)

    エスコ(12件のレビュー)
    ¥285税込¥314
    1袋(8本)
    当日出荷から12日以内出荷
    仕様並目ねじ材質ステンレス
  • フランジボタンキャップボルト(鉄) エスコ

    フランジボタンキャップボルト(鉄)

    エスコ(5件のレビュー)
    ¥330税込¥363
    1袋(20本)
    当日出荷から翌日出荷
    仕様並目ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)表面処理黒色酸化被膜
  • 平ワッシャー ステンレス 袋入り 大阪魂

    平ワッシャー ステンレス 袋入り

    大阪魂(45件のレビュー)
    ¥108税込¥119
    1袋(50枚)
    当日出荷
    一般的な平ワッシャーです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっております。
    用途ボルトなどで締結する際の面圧分散に。 相手部材のキズ防止に。 下穴が大きい場合の陥没防止に。材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角ボルト(ステンレス・ 全ねじタイプ) TRUSCO

    六角ボルト(ステンレス・ 全ねじタイプ)

    TRUSCO(13件のレビュー)
    ¥969税込¥1,066
    1パック(65本)
    当日出荷
    耐食性のあるステンレス(SUS304)の材質を使用しています。
  • ねじ付管筒(段付)(L1=10 ΦD1=10 M4) TAKIGEN(タキゲン)

    ねじ付管筒(段付)(L1=10 ΦD1=10 M4)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥68税込¥75
    1個
    4日以内出荷
    用途に応じた大きさが選べます。
    用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)質量(g)5寸法L1(mm)10寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)3.9寸法L2(mm)1.5寸法L3(mm)8ねじ寸法MM4表面仕上げ生地タキゲンコード13059
  • 平ワッシャー ステンレス 小箱 大阪魂

    平ワッシャー ステンレス 小箱

    大阪魂
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(10000枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    一般的な平ワッシャーです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。
    用途ボルトなどで締結する際の面圧分散に。 相手部材のキズ防止に。 下穴が大きい場合の陥没防止に。材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • 脱落防止ローレットノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    脱落防止ローレットノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥659税込¥725
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    脱落防止タイプのローレットノブ。ノブの脱落・紛失を防止します。 異物混入対策、CEマーキングの対応に。 SUS304製。耐蝕性が求められる、食品機械・包装機械などの用途に。 M3-M10の豊富なねじサイズ。
    材質(本体)SWCH10R/バフ研磨・クロムメッキねじ規格並目
  • アプセット小ネジ・ボルト・ナット・平ワッシャーセット bitstrong(ビットストロング)

    アプセット小ネジ・ボルト・ナット・平ワッシャーセット

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥330税込¥363
    1セット
    当日出荷
    内容物はM10x35mm六角ボルト1個、M4x18mmアプセット小ネジ4個、M4ナット4個、M4平ワッシャー8個となります。小ネジにはフランジ(円形のつば)が付いており、ワッシャーなどを使用する必要がありません。フランジによって、ネジのゆるみ防止と荷重を分散する効果があります。
    用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。BS-KANKANA-B6の取付用ネジセットになります。仕様●M10六角ボルト:ねじの呼び:M10、ネジピッチ:1.5mm、二面幅:14mm、対角距離:16mm●M4アプセット小ネジ:ねじの呼び:M4、ねじピッチ:0.7mm、ねじ頭高さ:2mm●M4ナット:ねじの呼び:M4、二面幅:7mm、対角距離:8mm●M4平ワッシャー:内径:4mm、外径:12mm、高さ:1mm材質ステンレス質量(g)30ねじの呼びM4/10
  • M4小ねじナベ頭・六角ナット・ワッシャー (ステンレス)セット品 OHSATO(大里)

    M4小ねじナベ頭・六角ナット・ワッシャー (ステンレス)セット品

    OHSATO(大里)
    ¥2,598税込¥2,858
    1セット
    欠品中
    ステンレス小ねじナベ頭ねじの呼びM4を長さ違いとM4六角ナットとM4丸座金を計9種類セットにした商品です。セット内容。小ねじナベ頭M4x8_50本。小ねじナベ頭M4x10_50本。小ねじナベ頭M4x15_50本。小ねじナベ頭M4x20_50本。小ねじナベ頭M4x25_50本。小ねじナベ頭M4x30_50本。小ねじナベ頭M4x40_50本。六角ナットM4_100個。丸座金4x10x0.8_100枚
    用途各種締結に。セット内容9種類材質ステンレス品番【大里】901-4463ねじピッチ(mm)0.7ねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類並目
  • 6ロブ極低頭ボルト(SUS304)全ねじ ボサード

    6ロブ極低頭ボルト(SUS304)全ねじ

    ボサード
    ¥849税込¥934
    1パック(5個)
    当日出荷から6日以内出荷
    種別全ねじねじの種類6ロブ極低頭ボルト
  • M4六角穴付きボルト (ステンレス)セット品 OHSATO(大里)

    M4六角穴付きボルト (ステンレス)セット品

    OHSATO(大里)
    ¥3,500税込¥3,850
    1セット
    翌々日出荷
    ステンレス六角穴付きボルトねじの呼びM4を長さ違いで計8種類セットにした商品です。セット内容。六角穴付きボルトM4x8_50本。六角穴付きボルトM4x10_50本。六角穴付きボルトM4x15_50本。六角穴付きボルトM4x20_50本。六角穴付きボルトM4x25_20本。六角穴付きボルトM4x30_20本。六角穴付きボルトM4x35_20本。六角穴付きボルトM4x40_20本
    用途各種締結に。セット内容8種類材質ステンレス長さ(mm)8、10、15、20、25、30、35、40品番【大里】901-4467ねじピッチ(mm)0.7ねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類並目
  • M4六角穴付きボルト (鉄/生地)セット品 OHSATO(大里)

    M4六角穴付きボルト (鉄/生地)セット品

    OHSATO(大里)
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット
    翌々日出荷
    鉄/生地六角穴付きボルトねじの呼びM4を長さ違いで計8種類セットにした商品です。セット内容。六角穴付きボルトM4x6_50本。六角穴付きボルトM4x8_50本。六角穴付きボルトM4x10_50本。六角穴付きボルトM4x15_50本。六角穴付きボルトM4x20_50本。六角穴付きボルトM4x25_50本。六角穴付きボルトM4x30_50本。六角穴付きボルトM4x40_20本
    用途各種締結に。セット内容8種類材質鉄/生地品番【大里】901-4466ねじピッチ(mm)0.7ねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類並目
  • M4小ねじナベ頭 (ステンレス)セット品 OHSATO(大里)

    M4小ねじナベ頭 (ステンレス)セット品

    OHSATO(大里)
    ¥3,298税込¥3,628
    1セット
    翌々日出荷
    ステンレス小ねじナベ頭ねじの呼びM4を長さ違いで計9種類セットにした商品です。セット内容。小ねじナベ頭M4x8_50本。小ねじナベ頭M4x10_50本。小ねじナベ頭M4x15_50本。小ねじナベ頭_M4x20_50本。小ねじナベ頭M4x25_50本。小ねじナベ頭M4x30_50本。小ねじナベ頭M4x35_50本。小ねじナベ頭M4x40_50本。小ねじナベ頭M4x50_50本
    用途各種締結に。セット内容9種類材質ステンレス長さ(mm)8、10、15、20、25、30、35、40、50品番【大里】901-4462ねじピッチ(mm)0.7ねじの呼びM4頭部ナベ頭RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類並目
  • 鍋屋バイテック会社 ローレットノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 ローレットノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥829税込¥912
    1個
    5日以内出荷
    ・M3~M10の豊富なねじサイズ。 ・SUS316L相当。耐蝕性が求められる食品機械・包装機械などの用途に。 ・kNMS(SUS303製)とKNML(SUS316相当)を区別するため、KNMLは座面部に溝加工を施しています。
  • 鍋屋バイテック会社 ローレットノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 ローレットノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥829税込¥912
    1個
    5日以内出荷
    ・M3~M10の豊富なねじサイズ。 ・SUS316L相当。耐蝕性が求められる食品機械・包装機械などの用途に。 ・kNMS(SUS303製)とKNML(SUS316相当)を区別するため、KNMLは座面部に溝加工を施しています。
  • 高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角穴付ボルト 由良産商

    高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角穴付ボルト

    由良産商(3件のレビュー)
    ¥549~税込¥604~
    1パック(4本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。
    材質SUS304CUN表面処理パシペート穴の形状六角穴強度A2-100
  • 3カユニクロ Uボルト(コウカンヨウ 大阪魂

    3カユニクロ Uボルト(コウカンヨウ

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(3個)
    翌々日出荷
    「一般鋼管」を固定するためのボルトになります ※鋼管には、一般鋼管の他に鋳鉄管や電線管厚鋼・ビニールパイプなど様々な種類がございますので、それぞれにあったUボルトをご利用ください (代用可能な寸法もございますので、詳しい内容はメーカー担当までお問い合わせください) サンコー社員の独り言1・・・ 寸法の最後にAが付くのは、使用する対象の鋼管の呼びの最後にAが付くので「〇〇A用」と言う意味合いから来ております UボルトのJIS規格は既に廃止になっており、現在JIS規格はございません 過去に存在していた、JIS F 3022「船用鋼管取付Uボルト」の規格の名残で現在も商品は生産されております そのため、現在一般市場にあるUボルトは、「JIS規格に準じたメーカー規格品」となります サンコー社員の独り言2・・・ 先述の「JIS F 3022 船用鋼管取付Uボルト」の規格上、呼び寸法(例:15A 80Aなど)で径が定まっていたため、今でも呼び寸法だけを問い合わせで言われることがございます。 (例:15AならM10 80AならM12など) ただ、規格が廃止になって以降は定まった径では無くても作る機会が出てきましたので、今では径と呼びの両方を言われる方が多くなってきました サンコー社員の独り言3・・・ 様々な寸法が作れるようになったので、鋼管用・船舶用でも同じ寸法が存在します。 違いとしては船舶用は胴太で生産されております (廃止されましたが、商品の市場性はまだあるため、胴太の管理は徹底されているようです) サンコーで取り扱いのある一般鋼管用は胴細です 同時に使用されることが多いUボルト用プレートも取り扱いございますので、是非検索してみて下さい ※「Uボルトプレート」で検索して頂くとスムーズに商品が探せます
  • 極低頭六角穴付ボルト(SUS304)全ねじ (箱単位) ボサード

    極低頭六角穴付ボルト(SUS304)全ねじ (箱単位)

    ボサード
    ¥27,980税込¥30,778
    1箱(500個)
    当日出荷から5日以内出荷
    頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
    用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ頭部形状極低頭穴の形状六角穴
  • 六角ナットセット エスコ

    六角ナットセット

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥5,970税込¥6,567
    1個
    当日出荷
    仕様並目ねじエスコ品番EA949GCセット内容サイズ(入数):M3(300)M4(200)M5(100)M6(50)M8(50)M10(30)M12(30)材質鉄(クロメートメッキ)ピッチ(mm)M3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25、M10:1.5、M12:1.75表面処理クロメートケース寸法(mm)207×145×40
  • ステンレス六角穴付ボルト コノエ

    ステンレス六角穴付ボルト

    コノエ
    ¥4,398税込¥4,838
    1セット(500本)
    当日出荷から翌々日出荷
    耐食性のあるステンレス(SUS304相当材)を使用しています。
    仕様JIS B1176規格品種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当材)頭部形状六角穴付穴の形状六角穴強度区分A2-70相当