曜日別特売

ネジコム(樹脂ねじ)|樹脂ねじ(PEEK GF30/六角穴付きボルト) SPEG‐C

ネジコム(樹脂ねじ)|樹脂ねじ(PEEK GF30/六角穴付きボルト) SPEG‐C - NBK(鍋屋バイテック会社)ネジコム(樹脂ねじ)|樹脂ねじ(PEEK GF30/六角穴付きボルト) SPEG‐C - NBK(鍋屋バイテック会社)

・ガラス繊維含有により、強度を高めたPEEK製の六角穴付きボルト。通常のPEEKに比べ素材の引張強さが約1.7倍です。
・PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。
・すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
・耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
・耐摩耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
・UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。

用途
<用途>
FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ
種別
全ねじ
材質
PEEK GF30(ガラス繊維含有ピーク)
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
入数
10
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1袋(10個)
注意
<使用上の注意>
・PEEKねじは成形時にねじの累積ピッチのずれが生じるため、めねじとのはめあいを20mm以下にしてください。
全22種類を絞り込む
ピッチ
L
22種類すべて表示中
注文コード
品番
B
L
ピッチ
L1
D1
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76121556SPEG-M3-8-C2.580.535.5
¥850
¥849
¥934(税込)
4日以内出荷
返品不可
76121590SPEG-M3-6-C2.560.535.5
¥850
¥849
¥934(税込)
4日以内出荷
返品不可
76122676SPEG-M3-12-C2.5120.535.5
¥920
¥919
¥1,011(税込)
4日以内出荷
返品不可
76122956SPEG-M3-10-C2.5100.535.5
¥890
¥889
¥978(税込)
4日以内出荷
返品不可
76128206SPEG-M3-20-C2.5200.535.5
¥1,750
¥1,749
¥1,924(税込)
4日以内出荷
返品不可
76128215SPEG-M4-20-C3200.747
¥1,750
¥1,749
¥1,924(税込)
3日以内出荷
返品不可
76129186SPEG-M3-15-C2.5150.535.5
¥1,330
¥1,329
¥1,462(税込)
4日以内出荷
返品不可
76131907SPEG-M4-10-C3100.747
¥1,270
¥1,269
¥1,396(税込)
3日以内出荷
返品不可
76134296SPEG-M3-25-C2.5250.535.5
¥2,390
¥2,389
¥2,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
76134305SPEG-M4-25-C3250.747
¥2,390
¥2,389
¥2,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
76134321SPEG-M5-12-C4120.858.5
¥2,390
¥2,389
¥2,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
76135118SPEG-M4-8-C380.747
¥1,210
¥1,209
¥1,330(税込)
4日以内出荷
返品不可
76135635SPEG-M4-15-C3150.747
¥1,670
¥1,669
¥1,836(税込)
4日以内出荷
返品不可
76136667SPEG-M5-15-C4150.858.5
¥2,560
¥2,559
¥2,815(税込)
4日以内出荷
返品不可
76137078SPEG-M4-12-C3120.747
¥1,410
¥1,409
¥1,550(税込)
4日以内出荷
返品不可
76137245SPEG-M5-6-C460.858.5
¥1,970
¥1,969
¥2,166(税込)
4日以内出荷
返品不可
76137261SPEG-M5-8-C480.858.5
¥1,970
¥1,969
¥2,166(税込)
4日以内出荷
返品不可
76137270SPEG-M5-10-C4100.858.5
¥1,970
¥1,969
¥2,166(税込)
4日以内出荷
返品不可
76137358SPEG-M4-6-C360.747
¥1,180
¥1,179
¥1,297(税込)
4日以内出荷
返品不可
76139580SPEG-M5-20-C4200.858.5
¥2,970
¥2,969
¥3,266(税込)
4日以内出荷
返品不可
76139589SPEG-M5-25-C4250.858.5
¥3,400
¥3,399
¥3,739(税込)
4日以内出荷
返品不可
76140727SPEG-M5-30-C4300.858.5
¥4,630
¥4,629
¥5,092(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする