鍋屋バイテック会社 ローレットノブ

鍋屋バイテック会社 ローレットノブ - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 ローレットノブ - NBK(鍋屋バイテック会社)

・M3~M10の豊富なねじサイズ。
・SUS316L相当。耐蝕性が求められる食品機械・包装機械などの用途に。
・kNMS(SUS303製)とKNML(SUS316相当)を区別するため、KNMLは座面部に溝加工を施しています。

内容量
1個
全13種類を絞り込む
寸法D(mm)
寸法A(mm)
質量(g)
寸法H(mm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82694450KNML-24-M6-16291512524
1,900
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
82695956KNML-30-M8-30611816630
2,400
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
82696909KNML-12-M3-1647.562.512
590
589
648(税込)
5日以内出荷
返品不可
82700296KNML-36-M10-401202320836
3,450
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
82700515KNML-36-M10-301142320836
3,450
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
82701398KNML-36-M10-201082320836
3,450
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
82701748KNML-24-M6-25311512524
1,900
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
82705108KNML-20-M5-101511.510420
1,240
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
82707497KNML-16-M4-16109.583.516
830
829
912(税込)
5日以内出荷
返品不可
82707646KNML-24-M6-10281512524
1,900
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
82708809KNML-20-M5-161611.510420
1,240
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
82709290KNML-16-M4-699.583.516
830
829
912(税込)
5日以内出荷
返品不可
82709335KNML-30-M8-25601816630
2,400
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする