78件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(1個)ほか
特価
269 税込296
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

1パック(5個)ほか
478 税込526
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

小箱単位の販売です。
種別全ねじ 材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜 ねじの種類六角穴付ボルト 表面処理黒色酸化皮膜 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1箱(50個)ほか
特価
999 税込1,099
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (185種類の商品があります)

六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ 材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む) 穴の形状六角穴 頭部形状六角穴付き ねじ山種類メートル並目
1パック(4個)ほか
309 税込340
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (284種類の商品があります)

1パック(34個)ほか
539 税込593
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)


材質ステンレス エスコ品番EA949AT-45 長さ(mm)20 ねじ径M4 頭部形状鍋頭
1袋(12本)
180 税込198
欠品中

エスコ品番EA949AJ-246 材質ステンレス 長さ(mm)20 ねじ径M4 頭部形状鍋頭
1袋(20本)
500 税込550
翌日出荷

材質ステンレス(SSブラックメッキ) ねじの種類並目ねじ 頭部形状六角穴付 穴の形状六角穴
1袋(12本)
295 税込325
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

1セット(10本)
559 税込615
15日以内出荷

種別オネジ/メネジ 材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満 表面処理ニッケルメッキ(Ni) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
3,698 税込4,068
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

1袋(50個)
4,998 税込5,498
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○ 材質ハイス(HSS) ねじの種類M 食付1.5P 精度表記STD 種別上タップ
1本
特価
849 税込934
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

エスコ品番EA949AJ-242 材質ステンレス 長さ(mm)8 ねじ径M4 頭部形状鍋頭
1袋(20本)
455 税込501
当日出荷

1袋(20本)
455 税込501
当日出荷

エスコ品番EA949AJ-245 材質ステンレス 長さ(mm)15 ねじ径M4 頭部形状鍋頭
1袋(20本)
455 税込501
当日出荷

材質ステンレス エスコ品番EA949AJ-247 長さ(mm)25 ねじ径M4 頭部形状鍋頭
1袋(20本)
570 税込627
翌日出荷

エスコ品番EA949AJ-248 材質ステンレス 長さ(mm)30 ねじ径M4 頭部形状鍋頭
1袋(20本)
610 税込671
翌日出荷

エスコ品番EA949AJ-241 材質ステンレス 長さ(mm)6 ねじ径M4 頭部形状鍋頭
1袋(20本)
455 税込501
翌日出荷

一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途3級ゲージ用 ねじの種類M 材質合金工具鋼(SKS) 形状M6以下は突き出しセンタとなります
1本
329 税込362
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

1袋(20本)
455 税込501
当日出荷

1袋(50個)
1,498 税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

4面にネジ穴がある10mm角のキューブスペーサーです。ネジサイズはM3、M4の2種類からお選びいただけます。基板を垂直に立てて使用したり、金属板を垂直に立てる際にご利用下さい。
材質亜鉛ダイキャスト 外形寸法(mm)10×10 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

1本
759 税込835
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

1本
789 税込868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(50個)
2,998 税込3,298
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。 食付部が1.5山の上タップ(3番タップ)です。 主に手動でねじ山を切る際のはじめに使用します。
用途一般的な雌ねじのねじ切り加工の最後の仕上げに。 材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材) ねじの種類M 種別上#3 形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター 被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼 精度JIS2級相当 食付Lcf1.5
1本
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

1袋(10個)
3,298 税込3,628
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

1袋(2個)
3,898 税込4,288
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

環境負荷の少ない三価クロメート品です。
用途頭部を沈める必要のある時に用いる。 材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白) 頭部形状 穴の形状十字穴
1パック(87個)
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

1本
759 税込835
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

1袋(10個)
4,088 税込4,497
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

1袋(10個)
2,698 税込2,968
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

1本
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

1袋(50個)
3,898 税込4,288
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

1袋(50個)
7,698 税込8,468
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

被削材が、高炭素鋼、工具鋼、合金鋼の鋳造、または調質材の20~35HRC程度の硬さの止り穴加工に最適です。
用途高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(35~45HRC):○、工具鋼:○、鋳鉄:○、ダクタイル鋳鉄:○、アルミニウム合金鋳物:○、チタン合金:○、Ni基合金:○ ねじの種類M 関連資料技術情報はこちら(75MB) 精度表記STD
1本
999 税込1,099
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

1袋(50個)
3,898 税込4,288
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじの呼びM4 ねじピッチ(mm)0.7 材質ステンレス 十字穴番号2 表面処理SC-3 寸法C(mm)約0.25 頭部形状皿小頭 寸法K(mm)1.75 寸法m(mm)4.1 穴の形状十字穴 寸法dk(Φmm)7
1箱(1000個)
9,998 税込10,998
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

関連キーワード