カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(17)
    • 六角ボルト(4)
    • 六角穴付ボルト(6)
    • 小ねじ(1)
  • 自動車補修部品(1)
    • 自動車用小ねじ(1)
  • 測定用品(1)
  • 切削工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
  • M4
  • 8mm(2)
  • M2(2)
  • M2.5(2)
  • M3(13)
  • M3.5(2)
  • M5(27)
  • M6(25)
  • M8(765)
  • M10(24)
  • M12(18)
  • M14(9)
  • M16(15)
  • M18(6)
  • M20(10)
  • M22(8)
  • M24(7)
  • M27(2)
  • M30(2)
  • その他(5)
長さ(mm)
  • 6(4)
  • 8(6)
  • 10(6)
  • 12(6)
  • 14(2)
  • 15(5)
  • 16(4)
  • 18(2)
  • 20(6)
  • 22(2)
  • 25(6)
  • 30(5)
  • 35(5)
  • 40(6)
  • 45(3)
  • 50(3)
  • 55(2)
  • 65(4)
  • 75(3)
  • 100(3)
材質
  • ステンレスすべて(7)
  • SUS304(5)
  • SUSXM7(2)
  • 樹脂(1)
  • 鉄すべて(7)
  • SCM435(3)
種別
  • 種別全ねじ(6)
  • 種別半ねじ(3)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(1)
  • 0.7(36山)(10)
  • 0.8(1)
  • 1(1)
  • 1.25(1)
表面処理
  • 3価ブラック(1)
  • 6価クロメート(1)
  • クロメート(1)
  • 無電解ニッケル(1)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
3価ブラック・6価クロメート・クロメート・無電解ニッケル・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじ山種類
  • メートル並目(9)
メートル並目
頭部形状
頭部形状
六角(2)
頭部形状
六角穴付き(8)
頭部形状
(1)
六角・六角穴付き・皿
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(6)
取付穴形状
十字穴(1)
六角穴・十字穴
ブランド
  • 大阪魂(8)
  • Modes(1)
  • ノーブランド(1)
  • エスコ(3)
  • OHSATO(大里)(3)
  • カネテック(1)
  • TDT(田野井)(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • 八幡ねじ(1)
大阪魂・Modes・ノーブランド・エスコ・OHSATO(大里)・カネテック・TDT(田野井)・NBK(鍋屋バイテック会社)・八幡ねじ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m8 120」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ大阪魂(141件のレビュー)
699税込769
1パック(20個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別半ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト (SCM435/無電解ニッケル) 大阪魂六角穴付ボルト (SCM435/無電解ニッケル)大阪魂(9件のレビュー)
499税込549
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質SCM435表面処理無電解ニッケル頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート)大阪魂(66件のレビュー)
529税込582特価
1パック(42個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質/仕上鉄/6価クロメート種別全ねじ表面処理6価クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(142件のレビュー)
559税込615
1パック(100個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(288件のレビュー)
309税込340
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
(+)皿小ねじ 半ねじ(ねじ部50)(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂(+)皿小ねじ 半ねじ(ねじ部50)(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
3,998税込4,398
1箱(300個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理クロメート頭部形状穴の形状十字穴
円形支柱(オスメスタイプ SUS) ノーブランド円形支柱(オスメスタイプ SUS)ノーブランド(14件のレビュー)
969税込1,066特価
1本
当日出荷から30日以内出荷
材質SUS304形状片端おねじ・片端めねじ
ISO小ネジ(+丸皿ビス) クロメート メッキ ModesISO小ネジ(+丸皿ビス) クロメート メッキModes(1件のレビュー)
10税込11
1個
当日出荷から3日以内出荷
メッキクロメート
六角穴付ボルト (鉄/3価ブラック) 大阪魂六角穴付ボルト (鉄/3価ブラック)大阪魂(21件のレビュー)
259税込285
1パック(3個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質鉄(※SCM435相当含む)表面処理3価ブラック頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト (ステンレス製) エスコ六角穴付ボルト (ステンレス製)エスコ
10,800税込11,880
1セット
翌日出荷
セット内容:M4×6(100本)、M4×8(80本)、M4×10(60本)、M4×12(120本)、M4×15(100本)、M4×20(80本)、M4×25(60本)。並目ねじ。
材質ステンレス(SUS XM-7/SUS304)長さ(mm)6、8、10、12、15、20、25ピッチ0.7ケース寸法(mm)205×145×40頭部形状六角穴付きねじの呼びM4強度区分A2-70ねじ山種類並目
六角穴付ボルトセット (ゆるみ止め付き) エスコ六角穴付ボルトセット (ゆるみ止め付き)エスコ
9,970税込10,967
1組
翌日出荷
セット内容:サイズ(入数):M3×10mm(50)、M3×12mm(50)、M4×10mm(50)、M4×12mm(50)、M5×10mm(25)、M5×15mm(25)、M5×20mm(25)、M6×15mm(10)、M6×20mm(10)、M8×15mm(10)、M8×20mm(10)、M8×25mm(10)。並目ねじ。
種別全ねじ材質長さ(mm)10(M3・M4・M5)、12(M3・M4)、15(M5・M6・M8)、20(M5・M6・M8)、25(M8)ピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25ケース寸法(mm)207×145×40頭部形状六角穴付きねじの呼びM3、M4、M5、M6、M8全質量(g)1192ねじ山種類並目
六角ナット(ステンレス)セット品 OHSATO(大里)六角ナット(ステンレス)セット品OHSATO(大里)
1,798税込1,978
1セット
翌々日出荷
ステンレス六角ナットをねじの呼び違いで計7種類セットにした商品です。六角ナットM3_100個六角ナットM4_100個六角ナットM5_100個六角ナットM6_100個六角ナットM8_50個六角ナットM10_20個六角ナットM12_10個
用途各種締結に。セット内容7種類材質ステンレス品番【大里】901-4470ねじの呼びM3/M4/M5/M6/M8/M10/M12RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類並目
つむパ エラストマーねじ先端キャップ セット品 OHSATO(大里)つむパ エラストマーねじ先端キャップ セット品OHSATO(大里)
9,498税込10,448
1セット
翌々日出荷
ねじ先端キャップを適合ねじの呼び違いでセットにした商品です。使用ケースは、積み重ねて保管することもできます。セット内容ねじ先端キャップM4_20個ねじ先端キャップM5_20個ねじ先端キャップM6_20個ねじ先端キャップM8_20個ねじ先端キャップM10_20個ねじ先端キャップM12_20個
用途ねじ先端部の保護に材質エラストマー樹脂適合ねじM4、M5、M6、M8(5/16)、M10、M12ケース寸法(mm)233×170×34RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルトセット(ステンレス製) エスコ六角穴付ボルトセット(ステンレス製)エスコ
10,300税込11,330
1セット
当日出荷
頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
薄型永磁ホルダ台 カネテック薄型永磁ホルダ台カネテック
16,980税込18,678
1個
当日出荷から翌日出荷
吸着力と薄板特性が向上、残留磁気も低減した仕様。 レバーの操作角度を従来品の半分程度まで小さくした事により、使い勝手が格段に向上しました。 吸着面を2面から4面へ多極化、吸着姿勢の安定感が増して使用範囲が広がります。 オールステンレス仕様なので錆びにくく、黒染めをなくして環境に配慮したエコモデル仕様を実現しました。
用途鉄定盤または機械テーブル上での治具・測定装置の固定、レーザー用はじめ光学測定における仮付台などに好適です。切換式の永磁ホルダですから、微妙な調整や精度が要求される場合に適します。RoHS指令(10物質対応)対応
鍋屋バイテック会社 ネジコム(六角穴付きボルト) フランジ付き六角穴付きボルト(ナイロン溶着つき) SFSS-ALK NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 ネジコム(六角穴付きボルト) フランジ付き六角穴付きボルト(ナイロン溶着つき) SFSS-ALKNBK(鍋屋バイテック会社)
1,598税込1,758
1袋(20個)
4日以内出荷
・頭部のフランジによって座面が大きくなるため、通常の六角穴付きボルトと比べ被締結材にかかる圧力が分散され、座面陥没が生じにくくなっています。また、キリ穴径が大きい場合でも、座面を確保することができます。・座金の組み込み作業が不要で、部品点数を削減できます。・座金を使用していないため、ロボットによるねじ締め自働化に最適です。・ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。・締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。・ナイロン溶着の耐熱温度は120℃です。
用途・ねじの戻り止め・脱落防止・機器・装置構造体/一般産業機械材質SUSXM7(SUS304相当)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類M(並目)
ロングシームレスタフレット LT-SL-TF TDT(田野井)ロングシームレスタフレット LT-SL-TFTDT(田野井)
6,298税込6,928
1本
当日出荷から翌々日出荷
コンタミも斜め締めも、内径不良までも解決!シームレスタフレットは、めねじ山頂のシームレスをカットすることで、従来の転造タップで発生しやすいネジの締め付け不良、斜め締め、コンタミ問題(異物混入)を解消します。LT-SL-TFはシームレスタフレットのロングタイプとなります。
材質HSSVねじの種類LT-SL-TF表面処理TiCN
ドウメッキ6カクウエルドN(Pツキ(1A 大阪魂ドウメッキ6カクウエルドN(Pツキ(1A大阪魂
667税込734
1袋(36個)
翌々日出荷
板金(特に薄板など)にメネジをたてる際に使用されます 1A型:パイロット付き 1B型:パイロット無し で区別されております サンコー社員の独り言1・・・ 溶接ナットの豆知識を披露させてください。 溶接ナットは六角や四角などがあり、種類もいくつかあり、六角や四角など、それぞれの種類に振り分けられており、1A、1Bが六角、1C、1Dが四角、それと2A、2BというのはT型溶接ナットのそれぞれダボ有無みたいです。 要は数字とアルファベットの組み合わせでナットの形状が特定できるという事なのです。どこかで披露したらかっこいいかもしれないです。 サンコー社員の独り言2・・・ 六角溶接ナットはM12までしかございません。M16 M20 W3/8などの寸法は「パイロット付き六角ナット」で提案させていただくことが多いです。 爪無しですが、採用頂けるケースは多いです。一度ご検討頂けると幸いです。 もし、お探しの際には パイロット付き六角ナット 又は N0-00-0466 で検索して頂くとスムーズです。 サンコー社員の独り言3・・・ 六角ウエルドナットの突起は、溶接突起物(足や爪など)とも呼ばれており、この3点を板金に溶接することで、ウエルドナットの取り付けを行います。 突起があるタイプのウエルドナットは、スポット溶接やプロジェクション溶接などの溶接方法を用いる際に使用されるのが一般的です。 この突起部分にのみ電流を流すことで、ナットのねじ山部分の熱によるひずみの発生を抑える効果があります。 また、突起部分のないウエルドナットでは、アーク溶接などの溶接方法が利用されるケースが多いようです (諸説あり) サンコー社員の独り言4・・・ ウエルドナットの業界のあるある話なのですが、ほとんどが「メーカー規格品」・「JIS規格に準ずる」と表現されている製品になります JIS規格指定の際には一度ご確認をお願い致します (昔の大手ユーザーからの指定寸法が多かった名残? JIS規格が後から出来たから?など諸説が沢山ございます)
寸法H(mm)5寸法D(mm)7寸法s(mm)11ねじの呼びdM4
ばね座金(ステンレス)セット品 OHSATO(大里)ばね座金(ステンレス)セット品OHSATO(大里)
1,998税込2,198
1セット
翌々日出荷
ステンレスばね座金(スプリングワッシャー)をねじの呼び違いで計7種類セットにした商品です。セット内容ばね座金3mm_100枚ばね座金4mm_100枚ばね座金5mm_100枚ばね座金6mm_100枚ばね座金8mm_100枚ばね座金10mm_50枚ばね座金12mm_20枚
用途各種締結に。セット内容7種類材質ステンレス品番【大里】901-4469ねじの呼び3mm/4mm/5mm/6mm/8mm/10mm/12mmRoHS指令(10物質対応)対応
ねじセット(六角穴付きボルト)(ステンレス) 八幡ねじねじセット(六角穴付きボルト)(ステンレス)八幡ねじ
6,798税込7,478
1セット
5日以内出荷
持ち運び・常備に便利なねじセットです。六角穴付きボルト(キャップ)のセットです。
用途各種部品の取付などに。材質ステンレス規格ねじ部品:JIS規格準拠RoHS指令(10物質対応)対応