絞り込み
長さ(mm)
- 5(2)
- 6(4)
- 8(55)
- 10(9)
- 12(6)
- 14(2)
- 15(9)
- 16(4)
- 18(3)
- 20(8)
- 22(2)
- 25(7)
- 28(2)
- 30(7)
- 35(6)
- 40(6)
- 45(3)
- 50(6)
- 55(2)
- 60(2)
- 長さ(mm)をもっと見る
ねじの呼び
- M4
- 8mm(4)
- M2(20)
- M2.5(10)
- M2.6(14)
- M3(141)
- M5(73)
- M6(41)
- M8(2,466)
- M10(37)
- M12(33)
- M14(10)
- M16(18)
- M18(6)
- M20(11)
- M22(5)
- M30(6)
- M48(8)
- W3/8(9)
- その他(18)
- ねじの呼びをもっと見る
頭部形状

なべ(11)

トラス(4)

バインド(2)

フランジボタン(1)

ボタン(4)

丸皿(1)

低頭(11)

六角(5)

六角アプセット(2)

六角穴付き(13)

極低頭(3)

皿(9)

超極低頭(1)
材質
- その他(1)
- ステンレスすべて(47)
- A2(9)
- SUS304(25)
- SUSXM7(7)
- YUS550(2)
- チタン(1)
- 樹脂すべて(9)
- ジュラコン(R)(1)
- ナイロン(3)
- ポリカーボネート(PC)(2)
- レニー(RENY)(3)
- 鉄すべて(29)
- SCM435(7)
- SWCH(4)
種別
全ねじ(19)
半ねじ(2)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5(3)
- 0.7(36山)(57)
- 0.8(3)
- 1(3)
- 1.25(3)
- 1.5(2)
- 1.75(1)
0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.75
表面処理
- 3価クロメート(4)
- 3価ブラック(1)
- 3価ユニクロ(1)
- その他(1)
- クロメート(2)
- クローム(1)
- パシペート(2)
- ユニクロ(4)
- 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(2)
- 生地/未処理(1)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(2)
3価クロメート・3価ブラック・3価ユニクロ・その他・クロメート・クローム・パシペート・ユニクロ・四三酸化鉄皮膜(黒染め)・生地/未処理・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじ山種類
- メートル並目(15)
メートル並目
取付穴形状

トライウイング(2)

ピン5ロブ(1)

ピン六角穴(2)

ヘクサロビュラ(4)

ワンサイド(1)

三角穴(1)

六角穴(25)

十字穴(22)
トライウイング・ピン5ロブ・ピン六角穴・ヘクサロビュラ・ワンサイド・三角穴・六角穴・十字穴
ブランド
- 大阪魂(15)
- エスコ(4)
- TRUSCO(17)
- 廣杉計器(52)
- OHSATO(大里)(23)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(13)
- 八幡ねじ(8)
- 由良産商(4)
- 丸エム製作所(3)
- ケミカルスクリュー(3)
- コノエ(1)
- ノーブランド(1)
- 若井産業(1)
- 日本ドライブイット(1)
- 池田金属工業(1)
- MIYOSHI(小西製作所)(1)
- TAKIGEN(タキゲン)(1)
- YFS(1)
大阪魂・エスコ・TRUSCO・廣杉計器・OHSATO(大里)・NBK(鍋屋バイテック会社)・八幡ねじ・由良産商・丸エム製作所・ケミカルスクリュー・コノエ・ノーブランド・若井産業・日本ドライブイット・池田金属工業・MIYOSHI(小西製作所)・TAKIGEN(タキゲン)・YFS
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(81)
RoHS10物質対応
「m8 50」の検索結果

六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥309~税込¥340~1パック(4個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ (箱単位)
大阪魂(9件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1箱(50個)ほか当日出荷から5日以内出荷小箱単位の販売です。種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ
大阪魂(142件のレビュー)¥699~税込¥769~1パック(20個)ほか当日出荷から5日以内出荷パック単位の小口販売です。種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
フランジボルト 2種(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(19件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1箱(250個)ほか当日出荷から9日以内出荷種別全ねじ材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状フランジ付き強度区分4Tねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(鉄/クローム)全ねじ
大阪魂(49件のレビュー)¥469~税込¥516~1個ほか当日出荷から9日以内出荷種別全ネジ材質鉄(SCM435)表面処理クローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/3価ブラック)(小箱)
大阪魂¥6,498~税込¥7,148~1箱(1000個)ほか4日以内出荷材質SCM435相当表面処理3価ブラック先端形状平先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
超低頭小ねじ(ステンレス)
TRUSCO(5件のレビュー)¥839税込¥9231セット(10本)ほか当日出荷頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。 皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。材質ステンレス(SUS-XM7)頭部形状超低頭強度区分A2-50相当
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り
大阪魂(19件のレビュー)¥248~税込¥273~1袋(20本)ほか当日出荷から3日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-400シリーズ(M=4用外径Φ8)
廣杉計器(1件のレビュー)¥569~税込¥626~1袋(50個)ほか当日出荷から7日以内出荷種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)ねじ径M4用RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
池田金属工業¥324~税込¥356~1パック(50本)ほか当日出荷から4日以内出荷特徴:頭部に六角形の穴が設けられたボルトで、六角レンチを使用して締結します。頭部が小さく、突出が少ないため、限られたスペースでも使用可能です。用途規格:JIS B 1176穴の形状六角穴
(+)皿頭小ねじ (ステンレス)(小袋)
OHSATO(大里)¥179~税込¥197~1袋(50本)ほか当日出荷から翌々日出荷ステンレス製十字穴付の皿小ねじです。用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状皿頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付止めネジ(ステンレス)
TRUSCO(7件のレビュー)¥839~税込¥923~1パック(32個)ほか当日出荷頭が表面にでないのできれいに仕上がります。六角レンチで締められるので機械組立に最適。JIS規格JIS B1177規格品穴の形状六角穴強度区分A2-70相当
(+)トラス頭小ねじ (ステンレス)(小袋)
OHSATO(大里)(2件のレビュー)¥219~税込¥241~1袋(50本)ほか当日出荷から翌々日出荷ステンレス製十字穴付トラス小ねじです。用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状トラス頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)ナベ頭小ねじ (ステンレス)(小袋)
OHSATO(大里)¥149~税込¥164~1袋(50本)ほか当日出荷から3日以内出荷ステンレス製十字穴付のナベ小ねじです。用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
SSHS 六角穴付き極低頭ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)(64件のレビュー)¥689~税込¥758~1パック(10個)当日出荷ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。 頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。種別全ねじ材質SUSXM7製(SUS304相当)頭部形状極低頭穴の形状六角穴強度区分A2-50
六角ナット(ステンレス)セット品
OHSATO(大里)¥1,798税込¥1,9781セット翌々日出荷ステンレス六角ナットをねじの呼び違いで計7種類セットにした商品です。六角ナットM3_100個。六角ナットM4_100個。六角ナットM5_100個。六角ナットM6_100個。六角ナットM8_50個。六角ナットM10_20個。六角ナットM12_10個用途各種締結に。セット内容7種類材質ステンレス品番【大里】901-4470ねじの呼びM3/M4/M5/M6/M8/M10/M12RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類並目
(+)皿頭小ねじ (鉄/ユニクロめっき)(小袋)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥69~税込¥76~1袋(50本)ほか当日出荷から翌々日出荷鉄にユニクロめっきを施した十字穴付の皿小ねじです。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状皿頭穴の形状十字穴
低頭六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(40件のレビュー)¥389~税込¥428~1パック(3個)ほか当日出荷頭部高さが低くなっています。用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ材質SUSXM-7相当頭部形状低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
皿頭小ネジ ステンレス・全ねじタイプ
TRUSCO(5件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1パック(125個)ほか当日出荷頭部を沈める必要のある作業に適しています。材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50頭部形状皿JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴
六角穴付ボルトセット (ゆるみ止め付き)
エスコ¥9,970税込¥10,9671組翌日出荷セット内容:サイズ(入数):M3×10mm(50)、M3×12mm(50)、M4×10mm(50)、M4×12mm(50)、M5×10mm(25)、M5×15mm(25)、M5×20mm(25)、M6×15mm(10)、M6×20mm(10)、M8×15mm(10)、M8×20mm(10)、M8×25mm(10)。並目ねじ。種別全ねじ材質鉄長さ(mm)10(M3・M4・M5)、12(M3・M4)、15(M5・M6・M8)、20(M5・M6・M8)、25(M8)ピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25ケース寸法(mm)207×145×40頭部形状六角穴付きねじの呼びM3、M4、M5、M6、M8全質量(g)1192ねじ山種類並目
ナベ頭小ネジ(ステンレス)
TRUSCO(8件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1パック(100個)ほか当日出荷十字穴付の一般的な小ねじです。用途冷間成形加工による。材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状ナベJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度区分A2-50
(+)トラス頭小ねじ (鉄/ユニクロめっき)(小袋)
OHSATO(大里)¥79~税込¥87~1袋(50本)ほか当日出荷から翌々日出荷鉄にユニクロめっきを施した十字穴付トラス小ねじです。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっき頭部形状トラス頭穴の形状十字穴
六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥209~税込¥230~1袋(20本)ほか当日出荷から3日以内出荷鉄にユニクロめっきを施した六角ボルトです。用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状六角頭ねじ山種類メートル並目
六角穴付きボルト ミリねじ (ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)¥289~税込¥318~1袋(20本)ほか当日出荷から3日以内出荷ステンレス製六角穴付きのボルト(キャップスクリュー)です。六角レンチで回すので、スパナ等の工具が入らない場所でも高トルクでの締め付け施工が可能です。用途各種締結に。材質ステンレスねじの種類六角穴付きボルト(キャップスクリュー)穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
六角穴付きボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/生地)(パック品)
OHSATO(大里)¥249~税込¥274~1袋(20本)ほか当日出荷から翌々日出荷六角穴付きのボルト(キャップスクリュー)です。六角レンチで回すので、スパナ等の工具が入らない場所でも高トルクでの締め付け施工が可能です。用途各種締結に。種別全ねじ材質鉄/生地ねじの種類六角穴付きボルト(キャップスクリュー)穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
SPC-P 樹脂ねじ(PC/十字穴付きなべ小ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(7件のレビュー)¥399~税込¥439~1パック(50個)ほか当日出荷PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度**(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。用途電気・電子機器/自動車材質PC(ポリカーボネート)頭部形状なべ穴の形状十字穴
(+)六角アプセットボルトP=3(SW+JISW組込) (ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)¥599~税込¥659~1袋(50本)ほか当日出荷から3日以内出荷平座金とばね座金が組み込まれた十字穴付きのボルトです。用途各種締結に。種類P=3(SW,W付)頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
足長ローレットつまみ(M4×L1=15×L2=8)
TAKIGEN(タキゲン)¥229~税込¥252~1個当日出荷から3日以内出荷用途配分電盤・制御機器・自動販売機付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)19種類丸形寸法L1(mm)15寸法D1(Φmm)14寸法D2(Φmm)3寸法L2(mm)8寸法D3(Φmm)10取付部おねじねじの呼びM4取付長(mm)15寸法MM4
SLH 六角穴付き低頭ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥519~税込¥571~1パック(20個)ほか当日出荷から5日以内出荷用途機器・装置の省スペース化材質SWCH45K頭部形状低頭穴の形状六角穴強度区分8.8ねじ山種類メートル並目
ボルトンパック トラス頭小ネジ(ステンレス)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(100個)ほか当日出荷用途頭部直径が大きいので、大きなねじ穴の場合に適する。頭部が低いので、すりわり部や十字穴の首下がやや弱くなる。材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状トラスJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴
SPA-C 樹脂ねじ(RENY/六角穴付きボルト)
NBK(鍋屋バイテック会社)(8件のレビュー)¥599~税込¥659~1パック(10個)ほか当日出荷RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化材質RENY(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)色黒頭部形状六角穴付き耐熱温度(℃)105穴の形状六角穴
(+)ナベ頭小ねじ (鉄/ユニクロめっき)(小袋)
OHSATO(大里)¥79~税込¥87~1袋(50本)ほか当日出荷から3日以内出荷鉄にユニクロめっきを施した十字穴付のナベ小ねじです。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴
(+)六角アプセットボルトP=3(SW+JISW組込) (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥389~税込¥428~1袋(50本)ほか当日出荷から3日以内出荷平座金とばね座金が組み込まれた十字穴付きのボルトです。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっき種類P=3(SW,W付)頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
SPA-F 樹脂ねじ(RENY/十字穴付き皿小ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥419~税込¥461~1パック(20個)ほか当日出荷から5日以内出荷材質RENY頭部形状皿穴の形状十字穴
M4小ねじナベ頭・六角ナット・ワッシャー (ステンレス)セット品
OHSATO(大里)¥2,598税込¥2,8581セット当日出荷ステンレス小ねじナベ頭ねじの呼びM4を長さ違いとM4六角ナットとM4丸座金を計9種類セットにした商品です。セット内容。小ねじナベ頭M4x8_50本。小ねじナベ頭M4x10_50本。小ねじナベ頭M4x15_50本。小ねじナベ頭M4x20_50本。小ねじナベ頭M4x25_50本。小ねじナベ頭M4x30_50本。小ねじナベ頭M4x40_50本。六角ナットM4_100個。丸座金4x10x0.8_100枚用途各種締結に。セット内容9種類材質ステンレス品番【大里】901-4463ねじピッチ(mm)0.7ねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類並目