絞り込み
ねじの呼び
- M4
- M2(5)
- M2.5(5)
- M3(9)
- M5(6)
- M6(8)
- M8(7)
- M10(5)
材質
- ステンレスすべて(5)
- SUS316L(1)
長さ(mm)
- 2(1)
- 5(2)
- 6(3)
- 8(3)
- 10(4)
- 12(3)
- 16(3)
頭部形状

低頭(2)

六角穴付き(4)

極低頭(7)
種別
全ねじ(5)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.7(36山)(5)
0.7(36山)
ねじ山種類
- メートル並目(2)
メートル並目
取付穴形状

六角穴(7)
六角穴
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
- イマオコーポレーション(3)
NBK(鍋屋バイテック会社)・イマオコーポレーション
「sshs」の検索結果

SSHS 六角穴付き極低頭ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)(64件のレビュー)¥689~税込¥758~1パック(10個)当日出荷ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。 頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。種別全ねじ材質SUSXM7製(SUS304相当)頭部形状極低頭穴の形状六角穴強度区分A2-50
SSHS-SD 六角穴付き極低頭小頭ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1パック(10個)当日出荷から5日以内出荷種別全ねじ頭部形状極低頭小頭穴の形状六角穴
六角穴付き極低頭ボルト(ステンレス)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,569税込¥1,7261袋(10個)3日以内出荷から4日以内出荷種別全ねじ頭部形状六角穴付き極低頭穴の形状六角ねじ山種類メートル(並目)
六角穴付き極低頭ボルト(ステンレス/ナイロン溶着つき)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥839~税込¥923~1袋(10個)3日以内出荷から4日以内出荷種別全ねじ材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)頭部形状六角穴付き極低頭穴の形状六角ねじ山種類メートル並目
NBK E-ネジコム
NBK(鍋屋バイテック会社)¥939~税込¥1,033~1袋(10個)6日以内出荷・SUSXM7製の六角穴付き極低頭ボルトです。・頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。・クリーン洗浄・クリーン梱包済み。・FPD製造装置・半導体製造装置・医療機器・食品機械に組み込まれる部品やクリーンルームで使用する部品に。・SUS316L製の「SSHL-UCL」があります。用途<用途>。・機器・装置の省スペース化。・FPD製造装置/半導体製造装置/医療機器/食品機械入数10
NBK E-ネジコム
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,829税込¥2,0121袋(10個)6日以内出荷・SUS316L製の六角穴付き極低頭ボルトです。・頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。・SUS316Lは、SUS304と比較して、耐水素脆性・耐フッ素ガス・耐塩素ガス・耐熱性にすぐれています。また、化学薬品・海洋環境などに対して。SUS304以上の耐蝕性を発揮します。・SUS316Lは非磁性です。・SUS316Lは、SUS304にMoを添加して耐孔食性・耐酸化性を高め、さらに低炭素化による耐粒界腐蝕性も高めたステンレスです。・基本成分にMoを含んでいるため、高温下でも高い強度があります。・クリーン洗浄・クリーン梱包済み。・FPD製造装置・半導体製造装置・医療機器・食品機械に組み込まれる部品やクリーンルームで使用する部品に。・SUS304相当の「SSHS-UCL」があります。用途<用途>。・機器・装置の省スペース化。・FPD製造装置/半導体製造装置/医療機器/食品機械材質(本体)SUS316L頭部形状六角穴付き極低頭穴の形状六角穴入数10
ワークグリッパー HS・エッジグリッパー(ストレートセレーション) HSE-SS HSE-9120-SS
イマオコーポレーション¥3,500税込¥3,8501個5日以内出荷B(+0/-0.13)10材質(本体)SKH51質量(g)8タイプフェノール樹脂製F2.3D5.9C3ねじサイズM4
ワークグリッパー HS・エッジグリッパー(ストレートセレーション) HSE-SS HSE-9122-SS
イマオコーポレーション¥3,698税込¥4,0681個5日以内出荷B(+0/-0.13)12材質(本体)SKH51質量(g)10タイプフェノール樹脂製F2.3D7.9C3ねじサイズM4
ワークグリッパー HS・エッジグリッパー(ストレートセレーション) HSE-SS HSE-9126-SS
イマオコーポレーション¥3,398税込¥3,7381個5日以内出荷B(+0/-0.13)6材質(本体)SKH51質量(g)5タイプフェノール樹脂製F2.3D1.9C3ねじサイズM4