曜日別特売

六角穴付き極低頭ボルト(ステンレス)

六角穴付き極低頭ボルト(ステンレス) - NBK(鍋屋バイテック会社)
種別
全ねじ
頭部形状
六角穴付き極低頭
穴の形状
六角
ねじ山種類
メートル(並目)
内容量
1袋(10個)
全13種類を絞り込む
ねじの呼び
長さL(mm)
ピッチ(mm)
材質(本体)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
材質(本体)
ピッチ(mm)
長さL(mm)
ねじの呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76127978SSHL-M5-10SUS316L0.810M5
¥1,650
¥1,649
¥1,814(税込)
4日以内出荷
返品不可
76127987SSHL-M5-12SUS316L0.812M5
¥1,650
¥1,649
¥1,814(税込)
4日以内出荷
返品不可
76127996SSHL-M5-8SUS316L0.88M5
¥1,650
¥1,649
¥1,814(税込)
4日以内出荷
返品不可
76132975SSHL-M3-10SUS316L0.510M3
¥1,370
¥1,369
¥1,506(税込)
4日以内出荷
返品不可
76132991SSHL-M3-6SUS316L0.56M3
¥1,370
¥1,369
¥1,506(税込)
4日以内出荷
返品不可
76133018SSHL-M3-8SUS316L0.58M3
¥1,370
¥1,369
¥1,506(税込)
3日以内出荷
返品不可
76134777SSHS-M4-5SUSXM7(SUS304相当)0.75M4
¥1,570
¥1,569
¥1,726(税込)
当日出荷
76138670SSHS-M3-4SUSXM7(SUS304相当)0.54M3
¥1,810
¥1,809
¥1,990(税込)
4日以内出荷
返品不可
76139090SSHL-M4-8SUS316L0.78M4
¥1,580
¥1,579
¥1,737(税込)
4日以内出荷
返品不可
76139108SSHL-M4-10SUS316L0.710M4
¥1,580
¥1,579
¥1,737(税込)
3日以内出荷
返品不可
76139117SSHL-M4-6SUS316L0.76M4
¥1,580
¥1,579
¥1,737(税込)
3日以内出荷
返品不可
76140246SSHS-M2-4SUSXM7(SUS304相当)0.44M2
¥1,880
¥1,879
¥2,067(税込)
当日出荷
76140307SSHS-M2.5-4SUSXM7(SUS304相当)0.454M2.5
¥1,880
¥1,879
¥2,067(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする