77件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
汎用性の高い樹脂つまみです。
材質(本体)フェノール樹脂 材質(取付部)SS400 取付部おねじ 種類丸形 表面処理三価クロメート(ネジ部)
1個
139 税込153
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

7角形は人間の手に理想的なかたちです。 ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。
材質(取付部)(スティール)SUM22L 取付部おねじ(段付) 種類多角形 表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
1個
179 税込197
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

手になじみやすい五角形タイプのノブです。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。 種類五角形 取付部おねじ 耐熱温度(℃)70 材質(ノブ)ABS樹脂 材質(オネジ)スチール 表面処理(オネジ)三価クロメート
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質(本体)黄銅(低カドミ材) 材質(取付部)黄銅(低カドミ材) 取付部おねじ(段付) 種類丸形 ねじの種類段付ローレットビス 表面処理クロームメッキ
1パック(2個)ほか
特価
449 税込494
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)


従来のツマミ付きネジに比べ、ネジ部を短くした省スペースタイプの製品です。ナットで固定すればツマミとしても使用できます。
用途計測機器・分電盤等 材質(本体)SUS303 材質(取付部)SUS303 取付部おねじ 材質(ネジ用抜け止めワッシャー)PA 種類丸形 表面処理(ネジ用抜け止めワッシャー)原色 表面処理(本体)- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1パック(8個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

外周のくぼみが操作性を高めています。
材質(本体)ナイロン6 材質(取付部)(スティール)SWCH10R 取付部おねじ(段付) (ノブ)つや消し黒 種類丸形 表面処理(ねじ部)三価クロメート処理 特性高品質。ヒューマンなデザイン。
1個
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

2色のカラーバリエーション BK:黒 RD:赤
材質(本体)ナイロン6 種類多角形 表面処理(ねじ部)三価クロメート処理 取付部おねじ(段付) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)SS400
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1パック(4個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)黄銅(低カドミ材) 材質(取付部)黄銅(低カドミ材) 取付部おねじ 種類丸形 ねじの種類平頭ローレットビス 表面処理ニッケルメッキ
1パック(2個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1パック(8個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個ほか
389 税込428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

フラットタイプのローレットノブです。 ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
種類丸形 耐熱温度(℃)10
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

軽量。従来の金属挽物に比べて約1/3~1/10のコストダウンに成功。110℃の優れた耐熱性。
用途照明器具の反射板の取付。各種ディスプレイ用器具。電気機器、一般機械、事務用機器等。 表面処理三価クロメートメッキ 材質(ねじ部)
1パック(55本)ほか
1,488 税込1,637
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。 仕様ナイロンワッシャー付き 材質黄銅(BS) 表面処理クロムメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途配電盤・制御機器・自動販売機 寸法MM5 付属品ナイロンワッシャー1枚 質量(g)14 種類丸形 寸法L1(mm)7.5 寸法D1(Φmm)15 寸法D2(Φmm)12 寸法L2(mm)10 寸法D3(Φmm)12 取付部おねじ ねじの呼びM5 取付長(mm)7.5
1個
215 税込237
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンジニアリングプラスチックの中でも最も大きい強度・弾性率を有し耐油性・耐熱性にも優れており、軽量化も実現!
材質レニー 頭部寸法(mm)6.5
1パック(8本)
559 税込615
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

エンジニアリングプラスチックの中でも最も大きい強度・弾性率を有し耐油性・耐熱性にも優れており、軽量化も実現!
材質レニー 頭部寸法(mm)6.5
1パック(8本)
559 税込615
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

エンジニアリングプラスチックの中でも最も大きい強度・弾性率を有し耐油性・耐熱性にも優れており、軽量化も実現!
材質レニー 頭部寸法(mm)6.5 連続使用温度(℃)(参考値)105 引張強度(MPa)(参考値)285 伸び(%)(参考値)2.1 曲げ強度(MPa)(参考値)380 弾性率(GPa)(参考値)曲げ:17.4
1箱(200本)
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

エンジニアリングプラスチックの中でも最も大きい強度・弾性率を有し耐油性・耐熱性にも優れており、軽量化も実現!
材質レニー 頭部寸法(mm)6.5 連続使用温度(℃)(参考値)105 引張強度(MPa)(参考値)285 伸び(%)(参考値)2.1 曲げ強度(MPa)(参考値)380 弾性率(GPa)(参考値)曲げ:17.4
1箱(200本)
3,998 税込4,398
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

高強度エンジニアリングプラスチックの樹脂つまみねじです。
用途手まわしねじ用途に。 材質RENY(レニー) 頭部径(Φmm)13 頭部高さ(mm)6.5 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目
1箱(150本)ほか
3,980 税込4,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1パック(6個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等 材質黄銅棒 仕様ナイロンワッシャー付き 表面処理クロムメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スプリングの反力により操作感が良く、また扉を外す際も同様の反力でローレットつまみ部分を跳ね上げることにより脱却が判断でき、作業性が向上します。 つまみ部分を扉の脱着位置に固定しているため、つまみが扉から完全に外れてしまうことはなく、スピーディに作業を行えます。 フローティングナットの採用により筐体の雌ねじのタップ加工や、扉側の取付け穴加工が容易になります。 パネル穴明けが角穴のため、扉への装着の際に生じやすいローレットの空転を防止します。(注:ナット止めのため、扉と筐体の隙間が5~~6mm必要です)
用途配分電盤・制御盤 ねじの呼びM5 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304) 取付部おねじ 質量(g)13 種類丸形 表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨 タキゲンコード3192
1個
662 税込728
当日出荷

全ねじ仕様になっています。
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。 材質ステンレス(SUS303) 仕様ナイロンワッシャー付き RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手締め、工具どちらでも締め付けることが可能なノブ(ねじ)です。 手締めよりも強く締め付けたい場合、ドライバーを使用すると効果的です。 ※電動工具を使用すれば作業効率UPにも繋がります。
表面処理3価クロメート 材質(ねじ部)SWCH 材質(頭)ABS樹脂(白) 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
60 税込66
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

手で締められるねじです。110℃の優れた耐熱性です。
用途照明器具、ディスプレイ器具、電気機器、一般機械、事務用機器等。
1セット(20個)ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。 材質黄銅棒 仕様ナイロンワッシャー付き 表面処理クロムメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

頭に十字穴がついていますので、プラスドライバーで締め込みができます。 ナイロンワッシャー付
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等 材質SUS 表面仕上げ鏡面バフ研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。 仕様ナイロンワッシャー付き 材質黄銅棒 表面処理クロムメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ナイロンワッシャー付
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等 材質SUS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
369 税込406
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ナイロン製の化粧ネジ、先端に樹脂パッドを付けた製品です。締め込んだ際、相手物を傷つけることなく保持、固定ができます。先端パッド部は真鍮素材もラインナップがございます。用途や相手物の材質に応じて選択が可能です。ナイロン部も白・黒の2色より選択が可能です。
用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。 材質先端パッド:POM(白) 材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7) 材質(ノブ)ナイロン+BSBM RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目
1個
325 税込358
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1パック(10個)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質快削黄銅棒(C3604BD) 質量(g)4.2 寸法L1(mm)20 寸法D(Φmm)6 寸法L2(mm)5.5 寸法L3(mm)5.5 ねじ寸法MM5 表面仕上げニッケルめっき(MBNi) 寸法MM5 タキゲンコード20515
1個
49 税込54
欠品中

材質 寸法H(mm)5.5 寸法D(mm)14 表面処理3価ホワイト 寸法C(mm)11 寸法H1(mm)1
1箱(500個)
9,998 税込10,998
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

天面部はパフ加工されており、美しい仕上がりになっています。
材質真鍮バフクロームメッキ 表面処理バフクロームメッキ 頭部形状
1個
249 税込274
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質鉄(または標準) 表面処理三価ホワイト ねじの呼びM5(K-3)
1パック(10個)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手で締める事ができるねじで、110℃の耐熱性があります。照明器具の反射板の取付に。各種ディスプレイ用器具に。電気機器、一般機械、事務用機器などに。
材質頭部:ユリヤ樹脂、ねじ部:低炭素鋼(SWCH相当) 三価クロメート
1パック(55個)ほか
989 税込1,088
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質 寸法H(mm)7 寸法D(mm)17 表面処理3価ホワイト 寸法C(mm)12 寸法b(mm)1 寸法d1(mm)16 寸法H1(mm)1
1箱(300個)
8,898 税込9,788
翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)