162件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
通り穴・止まり穴共に使用可能です。
用途被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。 ねじの種類M 材質高速度工具鋼(HSS-E) ねじ(加工ねじ)メートルねじ 先端 精度JIS2級 表面処理ノンコーティング
1本
709 税込780
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
材質合金工具鋼(SKS)
1本
289 税込318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。
用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。 材質合金工具鋼(SKS) ねじ(加工ねじ)メートルねじ 先端 精度JIS3級 表面処理ノンコーディング
1本
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
食付き部の山数1.5 材質合金工具鋼(SKS) 食付1.5
1本
特価
289 税込318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

通り穴・止まり穴共に使用可能です。高速度鋼(HSS-E)のタップセットです。
用途被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。 セット内容先・中・上 精度JIS2級 材質高速度工具鋼(HSS-E) ねじ(加工ねじ)メートルねじ ねじの種類M 表面処理ノンコーティング
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
429 税込472
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途3級ゲージ用 ねじの種類M 材質合金工具鋼(SKS) 形状M6以下は突き出しセンタとなります
1本
329 税込362
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

汎用的な止まり穴めねじ加工に最適です。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の止まり穴めねじ加工に。 等級JIS 2級相当 適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼 食付Lcf2.5P
1本
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

汎用的な通り穴めねじ加工に最適です。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の通り穴めねじ加工に。 材質ハイス(SKH51) 表面処理 等級JIS 2級相当 適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼 溝数3 形状M6以下は突き出しセンタになります。
1本
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。 食付部が9山の先タップ(1番タップ)です。 主に手動でねじ山を切る際のはじめに使用します。
用途一般的な雌ねじのねじ切り加工のはじめの工具として。 材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材) ねじの種類M 種別先#1 形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター 被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼 精度JIS2級相当 食付Lcf9 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1本
289 税込318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

1本ほか
719 税込791
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ ねじの種類M 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
829 税込912
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

1本
649 税込714
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

1個
939 税込1,033
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。 食付部が1.5山の上タップ(3番タップ)です。 主に手動でねじ山を切る際のはじめに使用します。
用途一般的な雌ねじのねじ切り加工の最後の仕上げに。 材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材) ねじの種類M 種別上#3 形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター 被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼 精度JIS2級相当 食付Lcf1.5
1本
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したTシリーズを含むスパイラルポイントタップシリーズです。スパイラルポイントタップは切削タップの中で通り穴のめねじの切削に高寿命・高能率を発揮するタップです。
1本
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)タップ&ドリル(チタンコーティング)
チタンコーティング で耐摩耗性、耐腐食性UP(サイズ:M4、M5、M6)3本セット。 タップとドリルがこれ1本でOK。 ドリル穴あけ、雌ネジ切り、簡易バリ取りが一連の作業でできる。
ねじ径M4、M5、M6(3本セット) 材質HSS鋼 ピッチ(mm)0.7(M4)、0.8(M5)、1(M6) 仕様正逆回転機構付ドリル専用、インパクトドライバー対応 適合軟鉄、アルミ、プラスチック 全長(mm)55(M4)、57(M5)、60(M6) 質量(g)9(M4)、10(M5)、10(M6) 最大回転数(min-1[r.p.m])軟鉄:1200(M4)、950(M5)、800(M6)、アルミ:1500(M4)、1200(M5)、950(M6)、プラスチック:1500(M4)、1200(M5)、950(M6) 適合被削材厚(mm)4以下(M4)、5以下(M5)、6以下(M6)
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したTシリーズを含むスパイラルポイントタップシリーズです。スパイラルポイントタップは切削タップの中で通り穴のめねじの切削に高寿命・高能率を発揮するタップです。TGN-SUSはスパイラルポイントタップのステンレス用となります。
食付5P
1本
779 税込857
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

表面に蒸気酸化処理を施しスムーズなタッピングが可能です
材質HSS 質量(g)650 アズワン品番64-7908-11 ねじサイズM3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1.0、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75
1個
15,700 税込17,270
当日出荷

食付き部長さ5Pで通り穴用と止り穴用の加工ができるオーバーサイズのスパイラルポイントタップとなります。
1本
779 税込857
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1箱(1000個)ほか
3,998 税込4,398
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1箱(1000個)ほか
5,198 税込5,718
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1箱(800個)ほか
2,798 税込3,078
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

1箱(1000個)ほか
3,998 税込4,398
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ねじの呼びM5 ねじピッチ(mm)0.8 長さ(mm)10 材質 十字穴番号2 寸法t(mm)約0.8 寸法S(mm)8 寸法D(mm)10 表面処理ニッケル 頭部形状六角フランジ 寸法K(mm)3.8 寸法m(mm)約4.5 穴の形状十字穴 ねじ外径D(mm)(最大)4.92/(最小)4.84 ねじ外径C(mm)(最大)5.08/(最小)5.00
1箱(700個)
5,698 税込6,268
翌日出荷

1箱(500個)ほか
4,298 税込4,728
翌日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1箱(1500個)ほか
10,980 税込12,078
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(1500個)ほか
5,598 税込6,158
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1箱(600個)ほか
4,698 税込5,168
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1箱(500個)ほか
3,998 税込4,398
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1箱(800個)ほか
2,798 税込3,078
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

1箱(1200個)ほか
5,498 税込6,048
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1箱(1500個)ほか
10,980 税込12,078
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1箱(800個)ほか
4,298 税込4,728
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

1箱(1200個)ほか
5,098 税込5,608
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1箱(1000個)ほか
5,698 税込6,268
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

1箱(1500個)ほか
4,098 税込4,508
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1箱(1000個)ほか
3,798 税込4,178
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

1箱(800個)ほか
5,698 税込6,268
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)